USB2.0ユニバーサルジョイントアダプタ Cオス - Cメス PD240W
お手持ちのUSB Type-Cケーブルに取り付けて使う、コネクタが540度回転するユニバーサルジョイントアダプタです。
機器へUSB Type-Cコネクタを差し込む際、ケーブルの接続方向によってはコネクタ部分に不要な力がかかります。本製品はユニバーサルジョイント構造のため、ケーブルがどの方向へ振れてもコネクタへの負荷を極力抑えます。
コネクタが540度回転し、接続する向きに合わせて自由に角度を調整できます。
壁際や車内など狭い場所での接続や、ケーブルの向きを変えて使いたいときに役立ちます。
本体に通電確認LEDを搭載しています。
USB 2.0の通信に対応し、対応環境では最大480Mbps (理論値) のデータ転送が可能です。
USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大240Wの給電に対応します。
- 仕様
- eMarker/非搭載
- 色
- ガンメタリックグレー
- 適合規格
- USB 2.0
- コネクタ形状
- 機器側:USB Type-C オス、ケーブル側:USB Type-C メス
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 30×19.5×12
- 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
- 480
- LED
- 通電確認/パープル
- ディスプレイモード
- DisplayPort Alt Mode/非対応
- パワーデリバリー
- USB/対応 (48V-5A 240Wまで) [1]
- 内容量
- 1個
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ


































![変換アダプタ サンコー[日用品] 変換アダプタ サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)