PCアクセサリー :「USB 1.1」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
[USB-Cポート用:USB-C → USB-A変換アダプタ]
極小のOTGアダプタ。スマートフォン/タブレット/パソコンに、マウスやキーボードなどの周辺機器を接続できます。「極小USB Type-Cホストアダプタ C - A」
仕様コネクタ形状:周辺機器側…USB 2.0 Standard-A メス、小型携帯端末/パソコン側…USB Type-C オス、 USB 2.0/1.1規格対応、 RoHS指令準拠
色ホワイト
コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス
伝送速度(Mbps)480(理論値)
USBタイプUSB 2.0
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-A
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
シリアルポート接続のモデム/PDAなどをパソコンのUSB Type-Aポートに接続できます。
仕様●全長:75cm●USB 2.0/1.1規格対応●周辺機器側:D-Sub 9ピン オス●対応OS:Windows 11/10(32/64bit)
アズワン品番67-9238-37
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
USB機器とパソコンの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。
USBライトなどの電源スイッチが無い機器用に最適です。
USB機器やケーブルの抜き差しが面倒な場合に便利です。
色ブラック
コネクタ形状パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス、周辺機器側: USB 2.0 Standard-A メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×40×12(スイッチ含む)
USBタイプUSB2.0/1.1規格対応
変換タイプオス-メス
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1]
Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。
Type-C側はL型コネクタで、周囲と干渉しにくいです。
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [2]
5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
柔らかいので取り回しやすいです。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
色ブラック
ケーブル長(cm)約15(コネクタ含む)
オス形状Type-C (USB-C)
メス形状USB Type-Aケーブル
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
マザーボード上のUSB 2.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。
未使用のオンボードUSBを有効活用!
セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。
2ポート使用できます。
ロープロファイルスロットにも対応します。
ケーブル長(cm)30
色ベージュ
変換タイプメス - メス
USBタイプUSB 2.0/1.1
付属品ロープロファイル用ブラケット×1
メス形状リアスロット側: USB 2.0 Standard-A メス×2 - マザーボード側: 2×5ピン メス×1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。
USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
最大5Aの充電に対応します。
SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、USB PD(Power Delivery) 対応(20V-5A 100Wまで)、最大データ転送速度:5Gbps(理論値)
色ブラック
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
背面/拡張カード上のUSB 3.0コネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。
ケーブル長(cm)80
コネクタ形状背面/拡張カード側: USB 3.0 Standard-A オス - 筐体パネル側: USB 3.0 Standard-A メス
色ブルー
USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1
変換タイプオス - メス
付属品固定用ネジ×2
対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
ケーブル長(m)0.8
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
2台のパソコンで4台までのUSBデバイスを切り替えて使えます。
1セットのマウス・キーボードで2台のパソコンが操作できます。
テレワーク用のパソコンと自分のパソコンを切り替えて操作できます。
机に複数のデバイスを置く必要がないので、省スペースを実現できます。
LED表示で操作中のパソコンを識別できます。
長さ150cmの有線リモコン付き。本体から離れた場所で切り替えできます。
手動スイッチ切り替え式。
4ポートUSBハブとしても使えます。
USB 2.0対応のデバイスなどが接続できます。
付属のUSB給電ケーブルで、電力を必要とするデバイスも安定して動作します。
ソフトウェア不要。接続するだけで使えます。
付属品パソコン接続用USB 2.0 Type-A⇔Type-Aケーブル (約1m)×2、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、有線リモコンケーブル (3.5mmミニプラグ) (約1.5m)
色ブラック
コネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Type-A メス ×2、デバイス側:USB 2.0 Type-A メス (バスパワー対応)×4、補助電源:USB 2.0 Micro-B メス、有線リモコン:3.5mmミニジャック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×17
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
動作確認済機器OS:Windows 10/11
USBタイプUSB2.0(USB1.1との後方互換性)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マザーボード用USBケーブルを、背面ポート/拡張カード上のUSBコネクタ接続に変更します。
背面/内部USBを前面に!!
セットコネクタで接続が簡単です。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)40
コネクタ形状ケーブル側: 1×4ピン オス - 背面ポート/拡張カード側: USB 2.0 Standard-Aタイプ オス
色ブラック
USBタイプUSB 2.0/1.1
変換タイプオス - オス
仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND
ケーブル長(m)0.4
1本
¥609
税込¥670
当日出荷
背面/拡張カード上のUSBコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
ケーブル長(cm)80
コネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - 背面/拡張カード側: USB 2.0 Standard-A オス
色ホワイト
USBタイプUSB 2.0/1.1
変換タイプオス - メス
付属品固定用ネジ・ナット 各2個
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルの中継アダプタ (延長アダプタ) です。複数のUSB Type-Cケーブルを繋いで延長できます。コネクタをオスからメスへ変換する用途 (ジェンダーチェンジャー) にも使えます。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。小型で持ち運びに便利です。
色ブラック
適合規格USB3.2Gen2(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7.5
転送速度(Gbps)10(理論値)
メス形状USBType-Cメス、USBType-Cメス
変換タイプメス-メス
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
Type-C搭載スマホ・タブレット・パソコンに周辺機器を接続できます。「USB Type-Cホストケーブル C - A L型 10cm」
仕様USB 2.0/1.1規格対応、High-Speed (480Mbps: 理論値) 対応
色ブラック
コネクタ形状Type-A メス - Type-C(横L型) オス
ケーブル長(cm)約10(コネクタ除く)
特性データ伝送
USBタイプUSB 2.0(周辺機器側)
ケーブルタイプナイロンメッシュ/やわらか
変換タイプメス - オス
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
USB 5Gbpsに対応した、5mのType-C (USB-C) アクティブ延長ケーブルです。リピーター機能搭載ICを内蔵しているので、長尺でも安定した信号伝送ができます。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [1]。伝送信号安定化のために補助電源用Type-Cポートを搭載しています。複数本延長するときや、信号が不安定なときに接続すると改善する場合があります。ドライバ不要。Windowsの標準ドライバで動作します。
色ブラック
規格DisplayPort Altモード:非対応、eMarker:非搭載、eMarker:非搭載、対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
ケーブル長(m)約5
コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、周辺機器側: USB Type-C メス、補助電源側: USB Type-C メス
RoHS指令(10物質対応)対応
転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値)
パワーデリバリーUSB:非対応
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
USBコネクタ付ケースとマザーボードを配線する延長用ケーブルです。
フルタワー、サーバーケースに最適です。
セットコネクタで接続が簡単です。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)50
コネクタ形状ケーブル側: 2×5ピン オス - マザーボード側: 2×5ピン メス
色ブラック
USBタイプUSB 2.0/1.1
変換タイプオス - メス
仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/黄: D+/黒: GND
ケーブル長(m)0.5
1本
¥739
税込¥813
4日以内出荷
マザーボード上のUSB 2.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。
未使用のオンボードUSBを有効活用!
セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。
4ポート使用できます。
ケーブル長(cm)30
色ホワイト
変換タイプメス - メス
USBタイプUSB 2.0/1.1
ケーブル長(m)0.3
メス形状リアスロット側: USB 2.0 Standard-A メス×4 - マザーボード側: 2×5ピン メス×2
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
マザーボード用USB 3.0ケーブルを延長します。
フルタワー、サーバーケースなどに最適です。
セットコネクタで接続が簡単です。
2ポート分です。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)30
コネクタ形状ケーブル側: 2×10ピン オス - マザーボード側: 2×10ピン メス
色ブラック
USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1
変換タイプオス - メス
対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。 10Gbps対応。
仕様規格準拠:USB 3.1規格準拠最大データ転送速度:10Gbps (理論値)コネクタ形状(パソコン側):USB 3.1 Standard-A オスコネクタ形状(周辺機器側):USB Type-C オスケーブル長:約1mカラー:ブラック準拠:RoHS指令準拠
ケーブル長(m)1
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
マザーボード上のUSB 3.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。
未使用のオンボードUSBを有効活用!
セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。
2ポート用です。
ロープロファイルスロットにも対応します。
ケーブル/ブラケットともにカラーはブラックです。
色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)50
色ブラック
変換タイプメス - メス
USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1
付属品ロープロファイル用ブラケット×1
対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
メス形状リアスロット側: USB 3.0 Standard-A メス×2 - マザーボード側: 2×10ピン メス
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
マザーボード上のUSB 3.0ヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。
ケーブル長(cm)60
コネクタ形状マザーボード側: 2×10ピン メス - 筐体パネル側: USB 3.0 Standard-A メス×2
色ブルー
USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1
変換タイプメス - メス
付属品固定用ネジ×4
対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
マザーボード上のUSBヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
独立ピンタイプなので、ほとんどのマザーボートに対応します。
ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
ケーブル長(cm)60
コネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - マザーボード側: バラ4ピン メス
色ホワイト
USBタイプUSB 2.0/1.1
変換タイプメス - メス
付属品固定用ネジ・ナット 各2個
仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND
1本
¥739
税込¥813
4日以内出荷
マザーボード上のUSBヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
独立ピンタイプなので、ほとんどのマザーボートに対応します。
ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
ケーブル長(cm)60
コネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - マザーボード側: バラ4ピン メス
色ホワイト
USBタイプUSB 2.0/1.1
変換タイプメス - メス
付属品固定用ネジ・ナット 各2個
仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND
1本
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。)
Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します)
5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)
小型で持ち運びに便利です。
Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×28.2×7.3
対応USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
RoHS指令(10物質対応)対応
転送速度(Gbps)10 (理論値)
オス形状ホスト側: USB Type-C
メス形状周辺機器側: USB 3.2 Standard-A
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
背面/拡張カード上のUSBコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
ケーブル長(cm)80
コネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - 背面/拡張カード側: USB 2.0 Standard-A オス
色ホワイト
USBタイプUSB 2.0/1.1
変換タイプオス - メス
付属品固定用ネジ・ナット 各2個
1本
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
卓上型のUSB延長ケーブルです。Bluetooth/Wi-Fiドングル、USBメモリなどに便利です。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。上向きUSBポートで抜き差ししやすいです。付属の両面テープ付パッドで台座を机上に固定できます。
付属品両面テープ付パッド
色ブラック
規格対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、デバイス側: USB 3.0 Standard-A メス
台座寸法(mm)直径60/高さ28.2
転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値)
1本
¥869
税込¥956
欠品中
USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。USBライトやシングルボードコンピュータなど電源スイッチが無い機器用に好適です。USB機器やケーブルの抜き差しが煩わしい場合に便利です。
色ブラック
規格対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
コネクタ形状USB Standard-A オス、USB Standard-A メス
ケーブル長(cm)約20
RoHS指令(10物質対応)対応
転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値)
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
USB 3.2 Type-Bコネクタ搭載の周辺機器をUSB Type-C (USB-C) 搭載パソコンなどに接続するためのUSBケーブルです。(逆方向の接続には対応しません。) [1]。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。Type-C搭載のPC/スマートフォン/タブレットに外付HDD、USBハブ搭載ディスプレイやスキャナーなどUSB 3.2 Type-Bコネクタ搭載機器を接続できます。5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します)
色ブラック
規格USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) [3]
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Type-C オス、周辺機器側: USB 3.2 Standard-B オス
対応USB PD (Power Delivery): 非対応、DisplayPort Altモード: 非対応、eMarker: 非搭載
データ転送速度最大5Gbps (理論値)
1本
¥899
税込¥989
4日以内出荷
卓上型のUSB Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。USB Type-C接続の指紋認証/Bluetooth/Wi-Fiドングル、USBメモリなどに便利です。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。上向きUSBポートで抜き差ししやすいです。底面にマグネットを内蔵しているので、金属面に台座を固定できます。
仕様●DisplayPort Altモード:対応●eMarker:非搭載
色ブラック
規格USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
ケーブル長(m)約1.0
コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、デバイス側::USB Type-C メス 上L型
台座寸法(mm)直径51/高さ24.5
データ転送速度最大:5Gbps (理論値)
USBPD (Power Delivery):対応 (20V-5A 100Wまで)
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
マザーボード用USB 3.0コネクタのL型延長アダプタです。
L型のため、狭所での配線に便利です。
一般的なマザーボード用USB 3.0ケーブルは太く、コネクタが大きいため、狭所での接続が困難です。本製品を使用することで、USB 3.0ヘッダーとケーブルとを接続できるようにします。
小型マザーボードや小型ケース、USB 3.0ヘッダー周辺に余裕がない場合に最適です。
2ポート分の2×10ピンコネクタです。
色ブラック
変換タイプオス - メス
USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×27.4×11.5
対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
オス形状ケーブル側: 2×10ピン オス L型
メス形状マザーボード側: 2×10ピン メス
1個
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
マザーボード上のUSBヘッダーが3.5インチベイ内蔵4ポートハブに!。ケース前面にUSB 3.0 Type-C/Type-Aポートを各2つ追加できます。USB機器は抜き差しすることが多いので、前面にポートを延長すると便利です。ヘッダーピン接続のため、背面USBを使用しません。セルフパワーの安定電力供給により、外付けHDDドライブなど消費電力が大きい機器でも安心して使用できます。LEDのないスッキリとしたデザインです。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
用途3.5インチベイ用
付属品2×10ピンメス⇔USB3.0Standard-Aオスケーブル(約50cm)、ベイ固定用ミリネジ×4
材質メタル
色ブラック
適合規格USB3.0/2.0/1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.6×137.0×25.5
対応SuperSpeed(5Gbps)、High-Speed(480Mbps)対応(理論値)
コネクタ(内部)マザーボード側:USB3.0Standard-Aメス、電源側:SATA15ピンメス
電源供給方式USBセルフパワー専用
USBポート数4(USB3.0Type-C×2、Standard-A×2)
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。USBライトやシングルボードコンピュータなど電源スイッチが無い機器用に好適です。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100W (20V/5A) の電源供給に対応します。USB機器やケーブルの抜き差しが煩わしい場合に便利です。
色ブラック
規格DisplayPort Altモード:非対応、eMarker:非搭載、対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス
ケーブル長(cm)約20
RoHS指令(10物質対応)対応
転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値)
パワーデリバリーUSB:対応 (最大100W (20V/5A))
1本
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
3台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。
パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。
テレワーク用パソコンと私用パソコンを1台のディスプレイで環境構築できます。
HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。
最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。
リモコンと本体スイッチ切り替えの両対応。接続している機器が起動すると、自動で表示が切り替わります。
USB給電ケーブルが付属。安定して動作します。
ディスプレイ接続用のHDMIケーブルが1本付属します。0.5mのスリム&ソフトタイプです。
ソフトウェア不要。
セット内容本体、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、赤外線受信機 (ケーブル一体型) (約1.1m)、両面テープ付パッド、赤外線リモコン、リモコン用ボタン電池 (CR2025) (取付済)、スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル (約0.5m) (AMC-HDS05)
色ブラック
コネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×3⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×58×18
対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示
転送レート最大18Gbps
動作確認済機器HDMI機器:Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4 (メーカー独自の検証による)
音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応
対応解像度480p~2160p
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
各種ポートを搭載した、ポータブルゲーミングPC用の多機能ドッキングステーションです。20cmと長めのUSB Type-Cケーブルを採用し、ほとんどの市販ポータブルゲーミングPCに対応可能です。最大4K/60HzのHDMI出力に対応しており、テレビやディスプレイでなめらかな映像を楽しめます。ギガビットイーサネットに対応し、高速通信でゲームや動画を快適に楽しめます。PD100W対応により、高負荷時でもPCが安定して動作します。USB Type-Aポートを3つ搭載し、キーボード、マウス、コントローラー、外付けHDDなどを接続できます。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1x1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。ホスト側のUSB Type-Cコネクタは抜きやすい形状で、取り外し時のPC破損リスクを軽減します。台座が底面から浮いているため通気性が高く、熱を効率的に逃します。底面の滑り止めにより、安定して設置できます。
仕様【LAN側】RJ-45 メス×1、【PDポート側】USB Type-C メス×1、【デバイス側】USB 3.2 Gen 1×1 Standard-A メス×3、【ホスト側】USB Type-C 3.2 Gen 1×1 オス×1、【映像出力側】HDMI メス (タイプA 19ピン)×1
その他【DisplayPort Altモード】非対応【eMarker】非搭載
色ブラック
適合規格USB 3.2 Gen 1×1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×72×43
対応【USB PD (Power Delivery)】最大100W対応
最大解像度3840×2160/60Hz
電源供給方式バスパワー/セルフパワー (PDポートから給電時)
ケーブル長(cm)20
データ転送速度最大5Gbps (理論値)
イーサネット対応1000BASE-T (10/100/1000BASE-T対応)
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS Vivobook S 14 M5406UA 2024年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,628
¥3,298
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。