PCアクセサリー :「ワイヤー錠」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:ABS樹脂、ワイヤー:ステンレス(中)、PVC(外) 全長(mm)1800 本体寸法(mm)63×24×93.6(T) アズワン品番65-2310-06 ケーブル径(Φmm)約2
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

錠とワイヤーが一体型です。 薄型のノートパソコンでも取り付け可能。
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.2 ワイヤー長さ(m)2 セット内容本体、鍵×2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。 Nanoスロット(2.5×6mm)に簡単取り付け、一体型、超小型シリンダタイプです。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 シリンダー錠部分は頭が一方向に360°回転します。
仕様●仕様:Nano Saver対応●セット内容:本体×1本、カギ×2本●シリンダーサイズ:Φ12.5mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm●対応スロットサイズ:2.5×6mm アズワン品番65-2310-77
1個
特価
6,078 税込6,686
当日出荷

シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。 Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、一体型、超小型シリンダタイプです。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:本体×1本、カギ×2本●シリンダーサイズ:Φ11.6mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm●対応スロットサイズ:3.2×4.5mm アズワン品番65-2310-76
1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

ノート・デスクトップパソコンなどのコネクタのネジに取り付けできます。 ワイヤーと一体型のシリンダ錠で着脱が簡単です。 インチネジのコネクタを持つノートパソコン・デスクトップパソコンなどに取り付け可能です。<使用方法については取扱説明書をご覧ください>
仕様●セット内容:本体×1カギ×2●直径:5.0mm●全長:2.0m アズワン品番65-2310-87
1個
5,360 税込5,896
翌日出荷

Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、一体型、ダイヤルタイプです。 暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能)※暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなど残すよう、お願いします。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:本体×1本●シリンダーサイズ:Φ10mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm アズワン品番65-2310-78
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

Nano Saverスロットに簡単取り付け、南京錠タイプです。 取り付け部品が小さくなっており、取り付け後、邪魔になりません。
仕様●仕様:Nano Saver対応●セット内容:ワイヤー、取付部品、南京錠、カギ×2本●サイズ:ワイヤー長:2mワイヤー直径:2.2mm アズワン品番65-2310-81
1個
2,640 税込2,904
翌々日出荷

パソコンのセキュリティスロットに、着脱可能な「マイクロロック」を使用してワイヤーを設置します。
ワイヤーロープ直径(Φmm)1 ワイヤー長さ(m)1.5 セット内容マイクロロック、ワイヤー、南京錠、鍵×2個
1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、ダイヤル錠タイプです。 取り付け部品が小さくなっており、取り付け後、邪魔になりません。 ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能です。
仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:ワイヤー、取付部品、ダイヤル錠●サイズ:ワイヤー長:2mワイヤー直径:2.2mm アズワン品番65-2310-82
1個
特価
2,208 税込2,429
当日出荷

Nano Saverスロットに簡単取り付け、ダイヤル錠タイプです。 取り付け部品が小さくなっており、取り付け後、邪魔になりません。 ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能です。
仕様●仕様:Nano Saver対応●セット内容:ワイヤー、取付部品、ダイヤル錠●サイズ:ワイヤー長:2mワイヤー直径:2.2mm アズワン品番65-2310-83
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、南京錠タイプです。 取り付け部品が小さくなっており、取り付け後、邪魔になりません。
仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:ワイヤー、取付部品、南京錠、カギ×2本●サイズ:ワイヤー長:2mワイヤー直径:2.2mm アズワン品番65-2310-80
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。 パソコンを使った展示会などにも最適です。
仕様7(W)×3(H) セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、ワイヤー×1、南京錠×1・鍵×2 材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工) 寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:1.6 型番SL-21K アズワン品番65-2310-33
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷