絞り込み
ブランド
  • 富士ソフト
  • モノタロウ(43)
  • メディアカバーマーケット(30,732)
  • サンワサプライ(1,592)
  • StarTech.com(1,134)
  • エレコム(736)
  • 明工社(551)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(476)
  • ダイヤトレンド(409)
  • ナカバヤシ(315)
  • ATEN(309)
  • BUFFALO(バッファロー)(275)
  • オーム電機(269)
  • 変換名人(238)
  • ELPA(209)
  • 光興業(191)
  • LINDY(155)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(139)
  • アイネックス(128)
  • アメリカン電機(118)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(113)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • +F 充電/LANステーション CLS001 富士ソフト

    +F 充電/LANステーション CLS001

    富士ソフト
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    +F FS045Wおよび+F FS050Wに対応した、充電/LANステーションになります。急速充電(PD充電対応)本品に電源ケーブルをつなぐことで接続した本体への充電ができます。急速充電(PD充電)に対応し、スピーディーに充電することができます。Wi-Fiが届きにくいエリアや、回線工事ができない作業現場で使用する機器のIoT/M2M通信環境として、+F FS050Wや+F FS045Wを省スペースかつ安定して設置できます。N22バッテリーレス稼働が可能なため、常時稼働の業務で利用しても、バッテリーへの負荷を気にすることなく安心・安全に利用できます。有線LAN接続 LANポート(RJ45)を1口備えているため、本品と組み合わせることで、LANケーブルを繋がなければならないデスクトップパソコンなど、Wi-Fi非対応機器との接続(ルーターモード)が可能です。また、ブロードバンドルーターと接続しアクセスポイント(APモード)として利用すれば、自宅の固定回線を無線化することも可能です。壁掛け設置 専用の取り付け金具で壁等に固定することができるため、卓上の据え置き型クレードル以外に、壁掛け用のホルダーとしても使えます。
  • +F 充電/LANステーション 富士ソフト

    +F 充電/LANステーション

    富士ソフト
    6,498税込7,148
    1台
    8日以内出荷
    +F FS050W/+F FS045Wの据え置き運用に便利なクレードルです。省スペースで安定した設置を可能にします。本品に電源ケーブルをつなぐことで接続した本体(+F FS050W/+F FS045W)への充電ができます。PD充電に対応しており、最大20Wでの急速充電が可能です。LANポート(RJ45)を1口備えているため、デスクトップPC等のWi-Fi非対応機器をネットワーク接続させること(ルーターモード)や、ブロードバンドルーターと接続してアクセスポイント(APモード)として使用することもできます。(※+F FS050WではAPモードではご使用いただけません。ルーターモードでのみ使用することができます。)X12専用の取り付け金具で壁等に固定することができるため、卓上の据え置き型クレードル以外に、壁掛け用のホルダーとしても使えます。
PCアクセサリー