絞り込み
ブランド
  • FLYDIGI
  • モノタロウ(49)
  • メディアカバーマーケット(25,562)
  • サンワサプライ(1,755)
  • エレコム(1,217)
  • StarTech.com(1,154)
  • RS PRO(834)
  • BUFFALO(バッファロー)(735)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(571)
  • サンワダイレクト(533)
  • エスコ(503)
  • ダイヤトレンド(431)
  • ATEN(373)
  • オカムラ(岡村製作所)(316)
  • オーム電機(270)
  • アイネックス(259)
  • 変換名人(250)
  • ナカバヤシ(199)
  • 光興業(186)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(173)
  • ELPA(172)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンクーラー FLYDIGIスマートフォンクーラーFLYDIGI
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
大型ペルチェ素子30Wの超強力冷却です。(旧モデルは27W) スマートコントロール3.0で結露を抑制します。 3個の温度センサーを搭載し冷却効果を最適化します。 冷却チップのサイズとファン口径の大型化を実現しました。 専用アプリ(Bluetooth接続)でモードやLED調整可能です。 過熱過冷防止機能付きです。 空気の取り込みが周囲から行われ、中央から排出されるという放熱設計に変更しました。 2種類の金属の接合部に電流を流すと、片方の金属からもう片方へ熱が移動する効果を利用した板状の半導体素子です。 直流電流を流すと、一方の面が吸熱し、反対面に発熱が発生します。
適合スマホサイズ:磁力固定の為制限なしセット内容スマートフォンクーラー本体、USB-A to Cケーブル(約1.5m)、固定用メタルプレート(粘着貼り付け)寸法(mm)63×63×25(突起部含まない)質量(g)105電源有線(ケーブル付属)バッテリー内蔵:無し保証期間1年装着方法MagSafe or 付属メタルプレート(磁力固定)冷却能力最大:30Wチップ寸法(mm)冷却:40×40
スマートフォンクーラー FLYDIGIスマートフォンクーラーFLYDIGI
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
ペルチェ素子による高い冷却能力 簡単装着クリップ式(挟んで固定) ON/OFFスライドスイッチ 青LED表示
セット内容本体、電源ケーブル寸法(mm)60×85×27(突起部含まない)質量(g)75電源有線(USB A - Type-Cケーブル付属)対応幅(mm)スマホサイズ:約70~82バッテリー内蔵:無し保証期間1年チップサイズ冷却:30×30mm装着方法クリップ式冷却能力(W)最大:10
PCアクセサリー