絞り込み
ブランド
  • FLYDIGI
  • モノタロウ(43)
  • メディアカバーマーケット(30,732)
  • サンワサプライ(1,592)
  • StarTech.com(1,134)
  • エレコム(736)
  • 明工社(551)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(476)
  • ダイヤトレンド(409)
  • ナカバヤシ(315)
  • ATEN(309)
  • BUFFALO(バッファロー)(275)
  • オーム電機(269)
  • 変換名人(238)
  • ELPA(209)
  • 光興業(191)
  • LINDY(155)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(139)
  • アイネックス(128)
  • アメリカン電機(118)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(113)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フライディジ FLYDIGI 高性能ペルチェ素子スマートフォンクーラー B9X FLYDIGI

    フライディジ FLYDIGI 高性能ペルチェ素子スマートフォンクーラー B9X

    FLYDIGI
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    バイルゲーミングデバイスブランドFLYDIGIの高性能ペルチェ素子スマートフォンクーラー「B9X」です。 本体内部の防水方式を変えることで、製品寿命の向上を実現しました。 高性能ペルチェ素子30Wの超強力冷却です。 スマートコントロール3.0で結露を抑制します。 3個の温度センサーを搭載し冷却効果を最適化しました。 専用アプリ(Bluetooth接続)でモードやLED調整が可能です。 LEDのカラーで負荷状態が一目瞭然です。 過熱過冷防止機能、空気の取り込みが周囲から行われ、中央から排出されるという放熱設計です。 冷却チップのサイズとファン口径を50mmに大型化しました。
    セット内容スマートフォンクーラー本体、USB C to Cケーブル(約1.5m)、固定用メタルプレート(粘着貼り付け)寸法(mm)63×63×25(突起部含まない)質量(g)105電源有線(ケーブル付属)適合サイズ磁力固定の為制限なし保証期間1年内蔵電池無し装着方法MagSafe or 付属メタルプレート(磁力固定)冷却能力(W)最大30RoHS指令(10物質対応)対応チップ寸法(mm)冷却チップ:40×40
  • ノートPCクーラー FLYDIGI

    ノートPCクーラー

    FLYDIGI
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    「FLYDIGI」(フライディジ)ブランドのゲーミングノートPC用向けノートPCクーラーです。 自社開発による、高密度エアフロー冷却構造により、発熱を一気に排出します。 15倍の強力の吸引力、瞬間最大-44℃冷却します。 Bluetooth接続、FLYDIGIアプリケーションにてファンコントロール設定(自動・手動)LEDのカラー設定が可能です。 フル稼働でも静音設計・長時間ゲームプレイ中でも超低騒音を実現します。 三重アコースティックノイズ低減設計、消音チャンバー構造を採用し、騒音エネルギーを低減します。 内部エアダクトにグリルを設計、高周波ノイズを制御、独自の流線形ファンブレードで低周波の乱流温を消減します。 ゲームプレイ中/待機、使用状況に応じて風量を自動調整・温度を自動制御2.0です。 着脱式防塵フィルター搭載・ほこりの侵入を防ぎ、PC内部を清潔に保護します。 フィルターは水洗い可能でメンテナンスも簡単です。 3段階角度調整・平置きにも対応・人間工学に基づいた設計で長時間プレイでも疲れにくいです。 伸縮構造で幅広いサイズ、スライド式を採用し、15.6インチ以上ノートPCに対応します。
    付属品Type-C急速充電ケーブル(1.5m)、マニュアル、保証カード質量(g)1645回転数(min-1[r.p.m])1300~4000電源有線(ケーブル付属)最大静圧(mmH2O)2~15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×76×260接続Bluetooth(Bluetooth5.4)適合サイズ15.6~21インチ風量14 ~ 102 CFM保証期間1年間サイズ(mm)(搭載ファン)125標準ノイズ(dB)40~58
PCアクセサリー