耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
1つのコンセントから3口にコンセントの電源を分配することができるトリプルタップです。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。
前面に2口と下面に1口の差し込み口があります。
プラグ形状ストレート
コンセント形状2P
材質(本体)ユリア樹脂、(差込口)ユリア樹脂
質量(g)42
規格PSE適合
スイッチ×
定格125V 15A 1500Wまで
コンセント個数3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×58×22
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。