カテゴリ
絞り込み
色
グレー(1)
ピンク(1)
ブラック(6)
ホワイト(1)
ブランド
- AFF WARE
- モノタロウ(43)
- メディアカバーマーケット(30,732)
- サンワサプライ(1,594)
- StarTech.com(1,131)
- エレコム(737)
- 明工社(551)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(476)
- ダイヤトレンド(409)
- ナカバヤシ(315)
- ATEN(309)
- BUFFALO(バッファロー)(276)
- オーム電機(269)
- 変換名人(238)
- ELPA(209)
- 光興業(191)
- LINDY(155)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(140)
- アイネックス(128)
- アメリカン電機(117)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(114)
- ブランドをもっと見る
特価

SATA USB 変換ケーブル 5Gbps 高速転送 2.5インチSSD/HDD対応
AFF WARE¥939税込¥1,0331個当日出荷【SATA / USB 変換ケーブル】 2.5インチのSSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードディスクドライブ)をコンピューターにケース不要で簡単接続。データへのアクセスとバックアップを可能にする、軽量コンパクトなSATA / USB 変換ケーブル。用途【高速データ転送】 最大5GbpsのUSB3.0高速データ転送に対応。端子を差し込むだけで外付ストレージとしての利用はもちろん、バックアップ、コピー、クローン作成、TV録画用など、幅広い利用シーンに対応。仕様SATA USB 変換 アダプタ コンバーター対応OSWindows / Mac OS / Linux対応ドライブ:2.5インチ SSD / HDDインターフェースSATA / SATA2.0 / SATA3.0・USB3.0 / USB 2.0インジケータパワーランプ / アクセスランプ転送速度(Gbps)最大5(理論値)
USB Type-C 4in1 ドッキングステーション(USB PD/87W・HDMI/4K・VGA/1080p・USB3.0/Type-A)
AFF WARE(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷・パソコンを充電しながら、USB3.0機器、HDMI、VGAディスプレイを接続できるドッキングステーション。・USB3.1 Gen1 最大5Gbps(理論値)の高速通信に対応。・USB Power Delivery対応で最大87Wの高速充電を実現。・USB3.0に対応したUSB Type-Aポートを搭載。材質アルミニウム合金、ABS樹脂色グレー質量(g)43対応OSWindows 10以降、MacOS 10以降、iPadOS 14以降、ChromeOS最大解像度4K接続端子PC:USB Type-C(USB3.1 Gen1 最大5Gbps)ケーブル長(mm)80(コネクター含まず)サイズ(mm)60×45×15(ケーブル含まず)電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USB PD最大入力87WUSBポートUSB Type-C(PD対応/最大87W)、USB3.0 Type-A
USB-HDMI/VGA ディスプレイアダプタ(2画面同時出力対応・Win/Mac両対応)
AFF WARE¥2,698税込¥2,9681個当日出荷・USBポートからHDMI/VGAに変換し映像出力できるUSB-HDMI/VGAディスプレイアダプタ。・WindowsとMacに両対応。・HDMIとVGAの2画面同時出力に対応。・拡張モード、複製モードの2種類の表示モードから選べます。・本体に内蔵のドライバーをインストールするだけで簡単に使用できます。・持ち運びに便利なUSBケーブル一体型の軽量コンパクト設計。材質アルミニウム合金、ABS樹脂色ブラック質量(g)42対応OSWindows 7/8/10/11、MacOS 10以降最大解像度1080p(1920×1080)接続端子PC:USB2.0(Type-A)ケーブル長(mm)80(コネクター含まず)サイズ(mm)62×40×15(ケーブル含まず)電源供給方式バスパワー(電源不要)ポート映像出力ポート:HDMI(最大1080p)/VGA(最大1080p)、音声出力ポート:3.5mmオーディオジャック
マウスパッド リストレスト一体型
AFF WARE¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷手首にフィットするリストレスト付きで、長時間のマウス操作も快適。なめらかな素材でマウスがスムーズに滑り、仕事や作業をサポート。シンプルなデザインでオフィスや自宅のデスクにも自然になじみます。用途マウス操作時に質量(g)106寸法(cm)22.5×17.8
ブックスタンド 読書台 パソコンスタンド 360度回転式台座 折りたたみ式
AFF WARE(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷から5日以内出荷軸が360°回転してどんな方向からでも見やすいブックスタンド。クリップがコピー用紙から分厚い本のページまでしっかりサポート。PCを立てかけたりレシピ本を開いたまま作業することができます。用途本やPCのスタンドとして質量(kg)1.3規格A4、厚さ60mmまで天板寸法(cm)23.6×29.7
ケーブルタイ 粘着式 ケーブルホルダー ワンタッチテープ 10個セット
AFF WARE¥399税込¥4391セット(10個)4日以内出荷浮かせてまとめて、散らかる配線を一瞬で整理。ワンタッチテープでケーブルの太さを選ばず固定でき。デスクやテレビの配線をスッキリ美しくまとめます。用途デスクのケーブルや配線の結束に材質ナイロン(面ファスナー)色ブラック寸法(cm)9設置方法粘着式
ケーブルクリップ 4階段調節可能 シールタイプ 固定 壁 卓上 ホルダー 10個セット
AFF WARE¥449税込¥4941セット(10個)当日出荷ケーブルクリップでデスク周りを一瞬ですっきり。どこにでもかんたんに取り付け可能な粘着タイプ。手のひらに収まるコンパクトサイズで目立ちません。用途用途仕様シールタイプ材質ナイロン色ブラック質量(g)2寸法(cm)クリップ部:Φ1、貼付:2.5×1.9入数1セット(10個入)
ケーブルクリップ 6個セット 360°回転
AFF WARE¥989税込¥1,0881セット(6個)5日以内出荷貼るだけで配線をすっきり固定。360°回転クリップでケーブルの向きに自在対応。スマートに整理できるホルダーです。用途充電ケーブルや配線の固定用に質量(g)5サイズ(cm)Φ2.4×1.5設置方法貼り付け式
パソコン ポケット 貼り付け式 2ポケット 小物用
AFF WARE¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷貼るだけで、周辺小物をスマート収納。USBメモリやケーブル、カード類などをすっきり整理。持ち運びも作業効率もアップする便利ポケットです。用途PC周りなどの小物収納として質量(g)19サイズ(cm)12.8×8.3ポケット数2設置方法貼り付け式






















![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892698-260917-02.jpg)
![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892707-260917-02.jpg)


![LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648109-260915-02.jpg)
![LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648127-260915-02.jpg)