曜日別特売

ケーブルタイ 粘着式 ケーブルホルダー ワンタッチテープ 10個セット

ケーブルタイ 粘着式 ケーブルホルダー ワンタッチテープ  10個セット - AFF WAREケーブルタイ 粘着式 ケーブルホルダー ワンタッチテープ  10個セット - AFF WAREケーブルタイ 粘着式 ケーブルホルダー ワンタッチテープ  10個セット - AFF WAREケーブルタイ 粘着式 ケーブルホルダー ワンタッチテープ  10個セット - AFF WAREケーブルタイ 粘着式 ケーブルホルダー ワンタッチテープ  10個セット - AFF WARE

浮かせてまとめて、散らかる配線を一瞬で整理。
ワンタッチテープでケーブルの太さを選ばず固定でき
デスクやテレビの配線をスッキリ美しくまとめます。

用途
デスクのケーブルや配線の結束に
材質
ナイロン(面ファスナー)
色
ブラック
寸法(cm)
9
設置方法
粘着式
内容量
1セット(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80223380AFF-OTT001
オープン
¥399
¥439(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする