RS422規格の短距離用ケーブルです。デジタル信号用ユニットの絶縁体には電子架橋発泡ポリエチレンを採用しています。
仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3
質量(kg)5.5(100mあたり)
外径(Φmm)【ユニット】A/2.5、C/1.24
導体断面積(mm2)A/0.09 (AWG:28)、C/0.22(AWG:24)
色(絶縁体)黒
外径(mm)6.5
導体構成(本/mm)A/7/0.127TA、C/11/0.16TA
導体抵抗A:25.3Ω/100m、C:9.0Ω/100m
特性インピーダンス(Ω)A/110、C/-
シールド編組密度(%)A:90以上(横巻)、C:-【一括】A/-、C/-
A2C3に一括スパイラルシールドを施し、シールド特性を高めました。
仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3
質量(kg)7.2(100mあたり)
外径(Φmm)【ユニット】A/2.5、C/1.24
導体断面積(mm2)A/0.09 (AWG:28)、C/0.22(AWG:24)
色(絶縁体)黒
外径(mm)7
導体構成(本/mm)A/7/0.127TA、C/11/0.16TA
導体抵抗A:25.3Ω/100m、C:9.0Ω/100m
特性インピーダンス(Ω)A/110、C/-
シールド編組密度(%)A:90以上(横巻)、C:-【一括】A/91以上(横巻)、C/91以上(横巻)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。