PCアクセサリー :「定電流」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
プラグ形状2P コンセント形状2P ホワイト 材質(本体)難燃性PBT 質量(g)約49 スイッチLED点灯式集中スイッチ付 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数2 定格電流(A)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40 アース端子× マグネット× USBポート数× 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1個
539 税込593
当日出荷

強力雷サージ軽減素子内蔵 最大サージ電圧:10倍、60000V(メーカー従来製品比) 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ トラッキング火災防止プラグ
ホワイト スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数1 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× 最大サージ電圧(V)60000 制限電圧(V)650 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1点
889 税込978
当日出荷

雷に強いトリプルタップ。 安心の雷ガード。 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ。 1つのコンセントを3分配。 雷サージ軽減素子内蔵。 ●トラッキング火災防止対策。
ホワイト 仕様15A125V合計1500Wまで 電圧(V)【バリスタ】390 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 最大サージ電圧(V)4000 制限電圧(V)650
1個
389 税込428
当日出荷

小型サイズで持ち運びに便利です。 絶縁カバー付きフリーキャップ式プラグです。 本体は熱に強いPBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を使用しています
ホワイト スイッチ× 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状スイング 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雷に強いコーナータップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング火災防止対策
定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 最大サージ電圧(V)4000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーカー搭載で過電流を遮断する電源タップ 集中スイッチ兼用ミニブレーカー付 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ ホコリの侵入も防止する感電防止シャッター 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能サーキットブレーカー プラグ形状フリープラグ(スイング) 耐トラッキングあり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雷に強いマイクロタップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 収納式プラグで持ち運びに便利 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング火災防止対策
コンセント個数4 最大サージ電圧(V)4000 制限電圧(V)650
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雷に強いマイクロタップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 小型サイズで持ち運びに便利 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング火災防止対策 プラグ形状:L型
プラグ形状L型 ホワイト 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15
1個
429 税込472
当日出荷

どこでも自由に無駄なく差し込める便利なスリムタップ 発燃を抑える通電部モジュール化で耐熱性アップ 安心の難燃性樹脂使用、燃えにくい難燃性ボディ トラッキング火災防止プラグ 二重被ふくで丈夫なコード 壁にかけられるフック穴付き
定格容量(W)1500 スイッチ一括集中スイッチ コンセント形状2P プラグ形状L型 機能耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆 電源コード(m)1.5 ホワイト 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格電力(W)1500以下 耐トラッキングあり
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通電火災対策に 特許技術(特許第5853076号)採用 差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断 雷ガード機能付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 過電流防止ブレーカー付き一括集中スイッチ 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、集中スイッチとしてもお使いになれます トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード 通電表示LEDランプ付き
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能発煙ガード・雷ガード・サーキットブレーカー・耐トラッキング・二重被覆・ランプ付 定格容量(W)1500 プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海外の電気製品を日本国内で使う為のアダプターです。 SE(丸2ピン大)⇒A(平2ピン)径4.8mm
プラグ形状Aタイプ 規格PSE適合 コンセント形状SE 本体寸法(mm)Φ33×44 本体質量(g)約23 定格入力電圧(V)125~250 定格入力電流(A)10 ソケット形状(穴):SE(丸2ピン 直径4.8mm) 使用可能国日本国内専用
1個
779 税込857
当日出荷

海外の電気製品を日本国内で使う為のアダプターです。 C(丸2ピン小)⇒A(平2ピン)径4.0mm
プラグ形状Aタイプ 規格PSE適合 コンセント形状Cタイプ 本体寸法(mm)Φ33×44 本体質量(g)約23 定格入力電圧(V)125~250 定格入力電流(A)10 ソケット形状(穴):C(丸2ピン 直径4.0mm) 使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国
1個
799 税込879
当日出荷

PCなどの精密機器を雷から守ります 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ ホコリの侵入や感電事故を防ぐ、感電防止シャッター付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 燃えにくいコンセント周り 丈夫な二重ふくコード トラッキング火災防止プラグ
コンセント形状2P コンセント個数4 プラグ形状フリープラグ(スイング) 機能雷ガード バリスタ電圧(V)390 最大サージ電圧(V)4000 制限電圧(V)650 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格電力(W)1500以下 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機3口L型タップ
1つのコンセントを3分配。ユリア樹脂使用。1500ワットまで
ブラック 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量(W)1500まで プラグ形状ストレートプラグ
1個
259 税込285
3日以内出荷

オーム電機節電タップ
こまめにスイッチを切る省エネ仕様 待機電力カット、安心品質 発熱を抑えるモジュール設計、耐熱性アップ トラッキング火災防止プラグ 二重被ふくで丈夫なコード ACアダプターもスッキリ収納 壁にかけられるフック穴付き
スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)1.5 機能ランプ付・スイッチ付・耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆 フックフック穴付 定格容量(W)1500 プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)