絞り込み
ブランド
  • 日栄インテック
  • モノタロウ(43)
  • メディアカバーマーケット(30,732)
  • サンワサプライ(1,592)
  • StarTech.com(1,134)
  • エレコム(736)
  • 明工社(551)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(476)
  • ダイヤトレンド(409)
  • ナカバヤシ(315)
  • ATEN(309)
  • BUFFALO(バッファロー)(275)
  • オーム電機(269)
  • 変換名人(238)
  • ELPA(209)
  • 光興業(191)
  • LINDY(155)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(139)
  • アイネックス(128)
  • アメリカン電機(117)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(113)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (1次元) ガン型CCDスキャナ ワイヤレス F780 Bluetooth搭載(RS232C接続)[本体色:アイボリー] 日栄インテック

    (1次元) ガン型CCDスキャナ ワイヤレス F780 Bluetooth搭載(RS232C接続)[本体色:アイボリー]

    日栄インテック
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷
    仕様●エイミング:赤色LED●読取コード:1次元(UPC/EAN/JAN/Code39/Code39FullASCII/Code39 Trioptic/Code32/Code128/UCC/EAN128/Codabar(NW-7)/ Code11/Code93/Standard 2 of 5/Industrial 2 of 5/ITF(Interleaved 2 of 5)/Matrix 2 of 5/GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル)Linear)●PCS値:0.15以上●読取確認:ステータスLED(上部 赤色)/ブザー/バイブレーション質量(g)約160(バッテリ除く)対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40~70光源読取光源:赤色LED 630nm消費電流(mA)待機時/動作時:80/180(typ)インターフェース有線(クレードル接続):RS232C接続同梱部品スマートクレードル(HB2112:充電・通信可)/ACアダプタ/USBケーブル/クイックスタートガイド/保証書電池2600mA(主電池)防塵・防滴IP42充電時間(時間)満充電まで:4~5動作温度(℃)-10~50保存湿度(%)5~95(非結露)色(本体)アイボリー読み取り速度500スキャン/秒耐久性耐外乱光:100000lx・耐落下強度:2mの高さから複数回落下後、正常動作キー1キー(トリガーキー)感知距離(mm)接触~最大910(コード39 分解能:0.508mm)Bluetooth4.0(Class1)準拠プロファイル無線:SPP/HID通信距離(m)無線:最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による)外形寸法(幅×長さ×高さ)(mm)70.4×156.2×108.6読取方式高性能リニアイメージングエンジン最小分解能0.0762mm(PCS:0.9)動作電圧(V)DC5±0.5接続構造(無線)1対1通信(PAIRモード)/1対n通信(最大7台同時通信 ※プラグアンドプレイで利用可能(PICOモード))スマートクレードル使用
  • (1次元) ガン型CCDスキャナ ワイヤレス F780 Bluetooth搭載(USB接続)[本体色:アイボリー] 日栄インテック

    (1次元) ガン型CCDスキャナ ワイヤレス F780 Bluetooth搭載(USB接続)[本体色:アイボリー]

    日栄インテック
    82,980税込91,278
    1台
    8日以内出荷
    仕様●エイミング:赤色LED●読取コード:1次元(UPC/EAN/JAN/Code39/Code39FullASCII/Code39 Trioptic/Code32/Code128/UCC/EAN128/Codabar(NW-7)/ Code11/Code93/Standard 2 of 5/Industrial 2 of 5/ITF(Interleaved 2 of 5)/Matrix 2 of 5/GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル)Linear)●PCS値:0.15以上●読取確認:ステータスLED(上部 赤色)/ブザー/バイブレーション質量(g)約160(バッテリ除く)対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40~70光源読取光源:赤色LED 630nm消費電流(mA)待機時/動作時:80/180(typ)インターフェース有線(クレードル接続):USB接続同梱部品スマートクレードル(HB2112:充電・通信可)/ACアダプタ/USBケーブル/クイックスタートガイド/保証書電池2600mA(主電池)防塵・防滴IP42充電時間(時間)満充電まで:4~5動作温度(℃)-10~50保存湿度(%)5~95(非結露)色(本体)アイボリー読み取り速度500スキャン/秒耐久性耐外乱光:100000lx・耐落下強度:2mの高さから複数回落下後、正常動作キー1キー(トリガーキー)感知距離(mm)接触~最大910(コード39 分解能:0.508mm)Bluetooth4.0(Class1)準拠プロファイル無線:SPP/HID通信距離(m)無線:最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による)外形寸法(幅×長さ×高さ)(mm)70.4×156.2×108.6読取方式高性能リニアイメージングエンジン最小分解能0.0762mm(PCS:0.9)動作電圧(V)DC5±0.5接続構造(無線)1対1通信(PAIRモード)/1対n通信(最大7台同時通信 ※プラグアンドプレイで利用可能(PICOモード))スマートクレードル使用
  • 1D iOS対応抗菌筐体CCDワイヤレススキャナ フルセット 日栄インテック

    1D iOS対応抗菌筐体CCDワイヤレススキャナ フルセット

    日栄インテック
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    付属品ご利用の手引き仕様●PCS値:0.3以上●バーコードタイプ:無線●本体サイズ(D):113mm●本体サイズ(H):132mm●本体サイズ(W):56mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:CCDリニアイメージセンサ●読取可能コード(一次元):JAN/EAN/UPC-A/UPC-E(アドオン含む)、CODABAR(NW-7)、CODE39、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、GS1-DataBar(RSSコード)●読取角度:スキュー角±65° ピッチ角±50°チルト角±25°●電気用品安全法(備考):対商品なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法備考:公衆回線に接続しないため本体質量(g)127対応OSiOS、Android、Windows 10/11コネクタ形状USB(Aタイプ) オス光源赤色LED×1インターフェースBluetooth(HID/SPP)、USBキーボード
PCアクセサリー