11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。背面にタップ収納スペースがあります。ダイヤル錠の解除番号は使用者が都度任意の番号で設定することができます。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個ネームプレート用カード×20枚、傷防止用PPシート×20枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可 キャスター有無:なし フレーム色ホワイト 収納数台数:20台 同期方式可否:否 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418⇒10台ごとで2か所スペース有り ●有無:有●種類:1種類 総耐荷重(kg)60各収納部:2 アジャスター有無:あり 有効内寸法・奥行(mm)収納部:200 有効内寸法・高さ(mm)収納部:65 有効内寸法・幅(mm)収納部:105
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

20台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。ダイヤル錠の解除番号は使用者が都度任意の番号ででっていすることができます。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は2段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個ネームプレート用カード×20枚、傷防止用PPシート×20枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本 袋ナット×4個、アジャスター×4本 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可 キャスター有無:なし フレーム色ホワイト 収納数台数:20台 同期方式可否:否 ●有無:有●種類:1種類 総耐荷重(kg)60各収納部:2 アジャスター有無:あり 有効内寸法・奥行(mm)収納部:200 有効内寸法・高さ(mm)収納部:65 有効内寸法・幅(mm)収納部:105
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はシリンダー錠を採用しています。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
付属品各扉用鍵×20個(各番号2個ずつ・100種類)、背面パネル用鍵×2個(1種類)、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本001~010011~020・・・091~100の10パターンになります。(ロットの中に同じパターンが混在します。外箱に識別シール貼り付け) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可 キャスター有無:なし フレーム色ホワイト 収納数台数:10台 同期方式可否:否 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418 ●有無:有●種類:100種類バックパネルは1種類 総耐荷重(kg)30各収納部:2 アジャスター有無:あり 有効内寸法・奥行(mm)収納部:200 有効内寸法・高さ(mm)収納部:65 有効内寸法・幅(mm)収納部:105
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 シリンダーが小さいので、薄型のノートパソコンでも取り付けが可能です。 移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。 取り付けの際、緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用して、しっかり取付けることができます。 別途マスターキーをお求めいただければ、複数のパソコンを一つの鍵で管理できます。
ワイヤー長(mm)2 ワイヤー径(Φmm)4.2 セット内容本体×1鍵×2スペーサー×3(厚み3種類、各1個) 厚さ(mm)(スペーサー)1.6、0.8、0.4 寸法(幅W×高さH)(mm)(シリンダー)26×27 シリンダー径(Φmm)18.5 アズワン品番64-0854-80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワサプライ収納保管庫
10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。10台個別の収納ができるので個人ベースでの管理が出来ます。鍵はダイヤル錠+マスターキーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。
用途ダイヤル錠を各扉に採用、スマートフォンの個別管理に最適 付属品背面パネル用鍵×2個(ランダム)、マスターキー×1個、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ(M6×10)×2本、(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)10.9 耐荷重(kg)本体:30、収納部:2 収納数10台 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×432 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418、収納部有効内寸:105×200×65 収納機器スマートフォン
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

サンワサプライ収納保管庫
タブレット、chromebook等14インチ程度までの機器を個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。暗唱が番号がわからなくなった場合検索キーで暗証番号を検索することができます。機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。キャスター、アジャスターのどちらもが付属しており、どちらかを取付けることができます。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー/手袋 キャスターあり 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×382×65(収納部) 色(フレーム)ホワイト 色(マンセル値)該当なし 150種類バックパネル用鍵 アジャスターあり
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライeセキュリティ
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 ※別売のマスターキーをお求めいただければ、複数のパソコンを一つの鍵で管理できます。 移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。 パソコンと取付け部の間に緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用して、しっかり取付けできます。
ワイヤー径(Φmm)4.2 セット内容本体×1、鍵×2、スペーサー×3(厚み3種類、各1個) 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング) アズワン品番64-0855-25
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ワイヤーは360°あらゆる方向に可動します。 錠とワイヤーが一体型なので、取り付け後、邪魔になりません。 移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。 取り付けの際、緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用して、しっかり取り付けることができます。 別途マスターキーをお求めいただければ、複数のパソコンを一つの鍵で管理できます。
ワイヤー長(mm)2 ワイヤー径(Φmm)5.2 セット内容本体×1鍵×2スペーサー×3(厚み3種類、各1個) 厚さ(mm)(スペーサー)1.6、0.8、0.4 寸法(幅W×高さH)(mm)(シリンダー)32.4×29.5 シリンダー径(Φmm)20.8 アズワン品番64-0854-79
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ノート・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単に取り付けできます。 ディスクシリンダータイプなので、ピッキングでは簡単に開錠できません。 別途マスターキーを購入することで、複数のパソコンを1つの鍵で管理できます。 セキュリティスロットに取り付けた状態できつい場合は、本体付属のスペーサーを取り外して隙間を調節できます。 本体にはあらかじめスペーサーが取り付けてあります。
ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)5.2 適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど セット内容本体×1鍵×2スペーサー×1 (ワイヤー)ブラック アズワン品番64-0865-80
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

サンワサプライロッカー
コワーキングスペースに必要な個人用ロッカー。 カバン、ノートパソコン、小物一式を収納できます。 個人宛の書類や郵便物を投函できるポスト穴付き 背面にはケーブル口がありノートパソコンを充電するための電源を外部からとることができます。 ロッカー内部に2個口のタップ(別途ご購入)などを設置して下さい。 鍵管理のいらないダイヤル錠付き※ダイヤル錠は固定式と変換式の設定が可能。 初期設定は変換式(使用者が暗証番号を設定する)になっています。
仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否 付属品アジャスター、番号検索工具×1本 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ホワイト 使用工具手袋 耐荷重(kg)200 キャスターなし フレーム色ホワイト 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) アジャスターあり
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。扉は内部の状況が確認できる透明仕様です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が番号検索キーで設定された解錠番号を検索することができるため、管理がしやすくなっています。ダイヤル錠の解錠番号は使用者が都度任意の番号で設定することができます。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可 付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ、アジャスター×4本 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:340×340×432、背面タップ収納スペース:265×88×418 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:105×200×65 収納数10台 最大積載段数3段 有(1種類) 総耐荷重(kg)30、各収納部2 アジャスターあり キャスターの有無なし
1台
45,980 税込50,578
17日以内出荷

おすすめ人気ランキング