エアダスターサンワサプライ(7件のレビュー)当日出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。
付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。
使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。
噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)55×94×185質量(g)320消費電力(W)10電源LED:最大1W入力DC5V/2A風量風圧27~32g連続使用時間(分)約20バッテリーリチウムイオン電池モーター出力(W)40バッテリー電圧(V)3.7モーター回転数(min-1[r.p.m])35000充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5動作温度(℃)0~60バッテリー容量(mAh)6000点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)標準ノイズ(dB)76~80
エアダスターサンワサプライ(1件のレビュー)当日出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。<br />本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。<br />手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。<br />付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です。<br />使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。<br />3段階の風量調整機能付きです。<br />通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応寸法(mm)85×41×135質量(g)約276タイプ電動式消費電力(W)50入力DC5V/2Aモーター(W)56使用時間(分)約20~90風量風圧約5g~48g保存温度(℃)-20~60バッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%使用環境温度(℃)操作:0~40モーター回転数(min-1[r.p.m])80000充電時間(時間)2A場合:約2、1Aの場合:約4USBケーブル長(cm)約80ノイズレベル<85dB逆さ噴射○
エアダスターサンワサプライ当日出荷
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。便利な伸縮延長ホース付きです。本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W)400使用可能時間(分間)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×143×145(ケーブル部除く)本体質量(g)約770電源(V)AC100標準ノイズ(dB)約85~90モーター回転数(min-1[r.p.m])35000コード長さ(m)約3使用温度範囲(℃)0~40保存温度範囲(℃)-10~40相対湿度(%RH)30~70付属品ノズル穴小タイプ、ノズル穴大タイプ、ノズルすき間用、フィルター3枚(1枚は装着済)、ブラシ、伸縮延長ホース最大風量(m/s)穴/大:約26、穴/小:約31.2、隙間用:約29.5タイプ電動式逆さ噴射○
エアダスター 電動 AC電源サンワサプライ17日以内出荷
ガスを使わない電動式なので、火気による事故の心配がなく、安全かつ環境にも配慮しています。<br />風量はダイヤルで細かく調整できるため、繊細な機器にもやさしいそよ風から強力噴射まで自在に対応します。<br />長時間の連続使用が可能で、AC電源に接続して使えるため、バッテリー残量を気にせず作業に集中できます。<br />使用シーンに合わせて使える3種類のノズルが付属し、掃除の幅が広がります。<br />逆さにしても安定して噴射できる設計で、パソコンやキーボードの裏側など細かい場所も手軽に掃除できます。<br />3メートルのロングケーブルを採用しており、コンセントから離れた場所でも取り回しが簡単です。
エアダスターサンワサプライ当日出荷
電動エアダスターとバキュームクリーナーの2つの機能を兼ね備えています。<br />電動エアダスターのノズルは折り畳み式、バキュームクリーナーとして使用するとき邪魔になりません。<br />本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。<br />付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。<br />使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。<br />風力と吸引力を2段階に調整可能です。<br />通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。<br />バキュームクリーナー用のフィルターは洗って繰り返し使用可能です。
仕様逆さ噴射対応寸法(mm)184×183×55質量(g)387タイプ電動式消費電力(W)10電源LED:最大1W入力DC5V/2Aモーター(W)MAX80使用時間(分)約15/強、30/弱保存温度(℃)-20~60バッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%使用環境温度(℃)操作:0~60USBケーブル(m)約1モーター回転数(min-1[r.p.m])77000充電時間(時間)2Aの場合:約3、1Aの場合:約5バッテリー容量(mAh)6000ノイズレベル<72dB点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)逆さ噴射○
エアダスターサンワサプライ4日以内出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。<br />本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。<br />手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。<br />ブラシノズル付きで精密機器やカメラのお手入れなどに最適です。<br />使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。<br />2段階の風量調整機能付きです。<br />通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応寸法(mm)30×48×87×128質量(g)約190タイプ電動式消費電力(W)60入力DC5V/2Aモーター(W)60使用時間(分)約12~32風量風圧最大約30g保存温度(℃)-20~60バッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)操作:0~40モーター回転数(min-1[r.p.m])35000充電時間(時間)2Aの場合:約2、1Aの場合:約4USBケーブル長(cm)約60バッテリー容量(mAh)800ノイズレベル<85dB逆さ噴射○
変換アダプタ USB TypeC-ライトニングサンワサプライ4日以内出荷
USB Type-C端子をLightning端子に変換し、Ligtningポート搭載機器で充電やデータ転送が出来ます。<br />Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。<br />Power Delivery 60Wに対応し、高速充電で効率的に電力供給ができます。<br />最大480Mbpsでのデータ転送可能です。 <br />紛失防止ストラップ付きで、持ち運び時の紛失リスクを軽減できます。<br />錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※USB OTG非対応のため、マウスやキーボードなどのUSB接続機器は正常に動作しない場合があります。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様出力元コネクタ:Lightning、出力先コネクタ:USB Type-C、充電仕様:PD60W、DP Altモード対応:非対応コネクタ形状Lightnigコネクタオス-USB2.0Type-Cコネクタメス、ストレート対応機種Lightningポート搭載機器(iPhone、iPad、iPod、AirPodsなど)アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型MFi認証ありUSB規格USB2.0480Mbps
キャリングバッグ_ハードケース_ABSサンワサプライ4日以内出荷
外部からの衝撃に強いABS樹脂製の軽量ハードケースです。<br />ハードをしっかり固定する中仕切り、ベルクロファスナー付ベルトを採用しています。<br />鍵付きでセキュリティ面も安心です。<br />ショルダーベルト付きです。<br />made in Japanです。
セット内容バッグ本体、ショルダーベルト、仕切り×1、鍵×2材質表装:ABS色ブラック質量(g)約1500規格キャリーサポーター:なし対応機種17型ワイドまでのノートパソコン鍵種類:キータイプ気室数1気室拡張性マチ拡張:なし撥水加工なし
セキュリティ対応アルミケースサンワサプライ4日以内出荷
外部からの衝撃に強いアルミボディのハードケースです。精密機器やパソコンの持ち運びや保管に最適です。サイズに合わせて抜き取れるブロック状のクッションと波型クッションで収納機器をしっかり保護します。
2個の錠前と太めの南京錠も取り付けできる金具(Φ約10mm)付きでセキュリティ面を強化しました。madeinJapanです。
特性鍵付、耐衝撃付属品ブロック状クッション×2、底用クッション×1、波型クッション×1、鍵×2材質表装:アルミ色シルバー質量(g)3180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×140×320アズワン品番64-0892-68収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×125×300
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります