こんなお得な商品も!
液晶保護フィルム ブルーライトカット
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カットします。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中的にカットします。眼精疲労対策にオススメです。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい設計です。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。 タッチパネル対応で、Windows 8のタッチ操作に最適です。 ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
付属品取付け用ヘラ
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
取付シリコン吸着
対応機種汎用
透過率(%)81
取付け方法シリコン吸着
鉛筆硬度2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。
紫外線遮断率(%)99.9
反射率(%)5
入数1枚
タッチパネル方式〇
ブルーライトカット〇
ペルチェ式冷却技術を採用し、瞬時に温度を下げるタブレットクーラー。発熱対策にも最適です。タブレット等の機器が熱くなると性能が低下したり、故障の原因となります。冷却することで機器本来の性能を発揮することが出来ます。スマートフォンや小型PC等様々な機器に取り付け可能です。※72mmx72mmの平面スペースが必要になります。最大24Wの強力冷却性能を備え、USB Type-C接続でPD12V・2Aに対応。モバイルバッテリーやUSB ACから給電できます。電池を内蔵しない設計で軽量化を実現。持ち運びやすく、外出先でも手軽に使用できます。取り付けは付属のベルトで固定する方法と、金属プレートをタブレットや機器に貼りクーラーを磁石で着脱する2Way方式。3段階の風力調整が可能で、シーンに応じて最適な冷却モードを選べます。LEDライトのオンオフ切り替えが可能。不要な時は消灯でき、シンプルでスマートなデザインを実現しています。
仕様ファン回転数:3800rpm、入力電流:最大2A、ベルト取付固定幅:15cm~23cm、冷却効果:ゲームにより負荷をかけ続け56.1度の状態のスマートフォンを冷却した場合、10分後にスマートフォンの画面が36.8度まで下がる事を確認※5Vの電源でも動作しますが冷却効果が低いため、12Vもしくは9Vの電源でのご使用をお勧めします。
セット内容タブレット用クーラー、金属プレート、ベルト通し2個、ゴムベルト2本、USB Type-Cケーブル、シリアルシール
出力24W
ノイズレベル35dBA
入力電圧DC12V/9V/5V
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。
目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。
ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1
形状ワイド
厚さ(mm)約0.2
サイズ10.1インチ
タイプブルーライトカット指紋反射防止
透過率(%)約78.3
表面硬度2~3H
反射率(%)約1.69
紫外線カット約99.9%
入数1枚
タッチパネル方式対応
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。 タッチ操作に最適。タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
サイズ(inch)【フィルム】12.1
形状ワイド
厚さ(mm)約0.2
タイプブルーライトカット指紋反射防止
対応タッチパネル
反射率(%)約1.69
透過率(%)約78.3
紫外線遮断率(%)約99.9
表面硬度2~3H
セット内容本体×1、取付け用ヘラ×1
アスペクト比16:10
仕様抗菌性:なし
1枚
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
USB電源で動作する超音波式の加湿器です。デスクやベッドサイドにぴったりです。大容量(400ml)で、連続約20時間の使用が可能です。 ※USB給電、リズム運転時。フタを外さずにそのまま上から水を注げる設計で、毎日の給水もストレスなく行えます。自動で電源が切れるタイマー機能付きで、うっかりの消し忘れも防げて安心です。転倒しても水がこぼれにくい構造で、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安全に使えます。やさしい光を放つLEDライト付きで、ナイトライトとしても活躍します。
セット内容USBケーブル、スポンジ×2、バネ×1※スポンジ1個は予備用
質量(g)約225(USBケーブルを除く)
電源USB電源
ケーブル長(m)約1(コネクタ部は除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×94×144
タンク容量(mL)400
連続加湿時間(時間)連続運転時/約10、リズム運転時/約20
コネクタUSB Type-C
加湿方式超音波式
加湿量(mL/h)約30
1個
¥2,398
税込¥2,638
17日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。