Cat6A U/UTP 26AWG 単線ケーブル 水色日本製線7日以内出荷
Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。・最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m
適合10GBASE-T,5GBASE-T,2.5GBASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T材質製品構造:U/UTP 4対 導体:単線 AWG26 外被:PVC色水(SB)寸法(m)標準梱包:300/フリーコイル巻
Cat.6U/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱日本製線当日出荷から17日以内出荷
Cat.6 U/UTPケーブル
取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻)
キンクが起きにくいので作業性が向上
残量がわかるレングスマーク付き
コネクタなしシールドU/UTPケーブル使用場所屋内
細径 Cat.5eパッチコード(28AWG)日本製線6日以内出荷から18日以内出荷
細径Cat5e対応4対撚り線両端RJ45付(ストレ-ト結線)
規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)3.8シールドU/UTPケーブル結線方式ストレート結線導体サイズ(AWG[mm2])28
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります