商品豆知識
新規格フル対応
映像と音声信号に加えデータ通信が可能なHDMIイーサネットチャンネル対応
テレビの音声信号をHDMIケーブルのみでAVアンプ等に戻すことが可能なオーディオリターンチャンネル対応
3D映像対応
フルHDの約4倍の解像度を実現する4K解像度対応
HDMI端子搭載テレビなどにすっきり接続
高品質AWG34銅撚り線を採用し、細いケーブルを実現
業界標準規格・HDMI端子(19ピン標準コネクター)←→HDMI端子(19ピン標準コネクター)
独自開発の金属シールドシェル構造により高遮断性を実現。外来ノイズの影響を受けにくくしました
プラグ先端の端子への微振動の伝搬を避けるメタル(アルミ)グリップを採用
プラグ部に継ぎ目のないシームレスプラグを採用。プラグ接点付近における外来ノイズを低減し安定した高品質な信号伝送を実現
プラグの抜き差しによりダメージを受けやすいケーブル部とプラグ部の接合部に、独自開発接合構造を採用し、機械的強度と伝送安定性を向上
プラグ部に高い信頼性と耐久性を実現し、経年変化による伝送品質の劣化を防止する24Kメッキを採用
色黒
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能HEC対応、3D対応
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度Full HD(1080p)対応
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。