PCアクセサリー :「マイク キャップ」の検索結果
Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、マイクロUSBコネクタ. このBulgin製の4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、過酷な状況での使用に適しています。 USB V2.0コネクタは、実績のあるロックシステムと改ざん防止設計を備えており、迅速で安全なデータ接続を実現します。. 特長と利点:. IP66、IP68、及びIP69K保護等級(かん合時) 未かん合時にIP等級を維持するため、ダストキャップを個別に使用可能 最大480 Mbsのデータ転送速度 EN60068-2-52 Test Kb海水噴霧(サイクル)海洋重大度1. 用途情報. 汎用性と信頼性に優れた4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、粒子や液体の侵入が懸念される厳しい環境での用途に対応します。
仕様オス/メス = オス to オスUSBタイプ = A結線方法 = 圧着USBバージョン = 2.0接続方向 = ストレート定格電流 = 1.0A定格電圧 = 30.0 V 、 42.0 Vシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、マイクロUSBコネクタ. このBulgin製の4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、過酷な状況での使用に適しています。 USB V2.0コネクタは、実績のあるロックシステムと改ざん防止設計を備えており、迅速で安全なデータ接続を実現します。. 特長と利点:. IP66、IP68、及びIP69K保護等級(かん合時) 未かん合時にIP等級を維持するため、ダストキャップを個別に使用可能 最大480 Mbsのデータ転送速度 EN60068-2-52 Test Kb海水噴霧(サイクル)海洋重大度1. 用途情報. 汎用性と信頼性に優れた4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、粒子や液体の侵入が懸念される厳しい環境での用途に対応します。
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス取り付けタイプ = パネル取り付けシリーズ = 4000
ケーブル長(m)2
インターフェースUSB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。