PCアクセサリー :「ワイヤー錠」の検索結果
PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
関連キーワード
大切なパソコンや周辺機器を南京錠、ロックパーツ等と組み合わせる事により盗難から守るセキュリティケーブルです。
机の脚、ラックの柱等に巻きつけて使用が可能なため視覚による予防効果もあります。
ワイヤー長:1m ワイヤー太さ:2.2mm
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード。ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)約40
長さ(m)0.5
ワイヤー径(Φmm)4.8
動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
ロック南京錠
穴径(mm)約7
1台
¥539
税込¥593
翌々日出荷
南京錠やダイヤル錠、ロックパーツと組み合わせることで、パソコン(PC)、タブレット、液晶モニタ、ハードディスクや、その他周辺機器等を盗難から保護するセキュリティワイヤーの単品モデルです。(ワイヤーのみ)
机の脚、ラックの柱等に巻きつけて使用するため、視覚による予防効果もあります。
用途大切なパソコンや周辺機器を南京錠、ロックパーツ等と組み合わせる事によりセキュリティロックとして盗難から守ります(情報漏洩から守ります)
材質スチール、亜鉛メッキ、PVC
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。