PCアクセサリー :「切替器」の検索結果

PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
関連キーワード
88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
最大接続台数(PC)2台 対応機種Windows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシンMac OS X(10.3~10.5)が動作するIntelMacおよびPowerMac 切替方式手元スイッチ ケーブル長(m)切替器本体~コネクタ部/0.9切替器本体~手元スイッチ/1.8 最大解像度2048×1536 ディスプレイD-Sub15 ミニ 消費電力(mW)130 キーボード/マウスUSB
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元のスイッチを押すだけで簡単切替!1セットのキーボードとマウスを2台のパソコンで共有できるマウス・キーボード用パソコン切替器。 2台のパソコンで、1セットのキーボード・マウスなどのUSB機器を共有できるキーボード・マウス用パソコン切替器です。 パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ホットキー搭載の多機能キーボードでも使用可能です。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます。 金属部に本体と手元スイッチを固定できるマグネットシートが付属しています。 手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です。 本体と手元スイッチの両方に、切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます。
表示切替2 仕様切替音なし 適合機種Windows 8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機MacOSX10.3~10.8が動作するIntelMac機、MacOSX10.0~10.5が動作するPowerPC機 ※USB2.0動作の場合 質量(g)88(ケーブルを含む) 切替方式手元スイッチ 電源バスパワー 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)切替器本体~パソコン/1.2、切替器本体~手元スイッチ/1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/42×68×13(ケーブル含まず)、手元スイッチ/36×60×12(ケーブル含まず) 適合機器USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器 最大消費電力(W)0.5 インターフェースパソコン側/USB A(オス)×2周辺機器側/USB A(メス)×2 供給電流(mA)ポート合計400以内 キーボード/マウスUSB
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので設置の際に場所をとりません。 ホットキーは[Ctrl]×2回または[Scr Lock]×2回から選ぶことができ、ご使用ソフトでホットキーが重なっても回避することができます。 接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
接続台数2 ディスプレイミニD-sub15ピン キーボード/マウスUSB 適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種 【キーボード】USB 【マウス】USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン 質量(g)252 切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)/[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[ScrLock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択) ケーブル長(m)0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.99×72×24.35(本体サイズ) 電源電圧(V)動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V 消費電流(mA)280(最大) インターフェース【パソコン用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2、USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1 保管温湿度範囲温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) 動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) アズワン品番64-0887-84 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

2台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。 1台の機器を2台のHDMI出力に切り替えます。 パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。 テレワーク用PCと私用PCを1台のディスプレイで環境構築できます。 HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。 最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 手動スイッチ切り替え。 ソフトウェア不要。 外部電源不要。
ブラック ポート数2 コネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×1⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×52×20 対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示 転送レート18Gbps 動作確認済機器Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4 音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応 対応解像度480p~2160p
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

サンワダイレクトパソコン自動切替器
1組の4K/HDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。 最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)の高解像度に対応。 1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。 キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。 ※切替え後、デバイスを認識するまで数秒かかります。 ボタン一つで簡単に切替ができる手元スイッチを装備。 誰でも簡単に切替が可能です。 オーディオ、マイクも切り替えできるためオンライン会議などでもスムーズにオーディオ機器の利用ができます。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。 ※パソコンからの供給電流が足りない場合は給電専用miroUSBポートより給電することも可能
接続台数2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83.2×92.2×29.6 質量(g)約355(ケーブル含む) ケーブル長(m)各USBケーブル/約1.13、各HDMIコネクケーブル/約1.18、各3.5mmステレオミニプラグ(スピーカー/マイク)ケーブル/約1.15、手元スイッチケーブル/約1.8 対象パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタメス、HDMI出力を持つ機種※1) 対応USBキーボード※1/2/3/4、マウス:USBマウス※3、ディスプレイ:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ、スピーカー・マイク:3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力はできません。別途設定変更が必要です。 対応解像度最大4096×2160(60Hz)、4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080(60/50/30/24Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応 インターフェース〈パソコン用〉ディスプレイ/HDMI(タイプA)オス×2USB Aコネクタオス×23.5mmステレオミニジャック(スピーカー)×23.5mmステレオミニジャック(マイク)×2〈コンソール用〉ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×13.5mmステレオミニジャック(スピーカー)×13.5mmステレオミニジャック(マイク)×1 切替方式手元スイッチ切替 電源microUSB(5V/500mA)※周辺機器により電源供給が不足する場合には本体のmicroUSBポートより給電が必要 動作電圧USBポートから電源供給:DC+5V 消費電流(mA)最大280 消費電力(W)最大1.4 動作温湿度範囲0~50℃/80%以下(結露無き事) 保存温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無き事) 保証期間ご購入日より6か月 仕様HDCP:HDCP1.4/2.2準拠(パススルー)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。 USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。 ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切り替えできます。 切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。 USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適です。
回路数2 仕様2台:1台切替 質量(g)51 インターフェースUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.6×60.6×22 動作環境温度/0~40℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと) コネクタUSB Aコネクタ メス×1(周辺機器側)、USB Bコネクタ メス×2(パソコン側) アズワン品番64-0890-34 保管環境温度/0~60℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと) 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワサプライHDMI切替器
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。(4K/60Hz出力:切替器-モニタ間のケーブル長が1.5m以下の場合に限る)(4K/30Hz出力:切替器-モニタ間のケーブル長が4m以下の場合に限る)。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。ボタン操作のみで切り替え動作をする完全手動切替器です。視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。PlayStation5に対応しています。
仕様ピクセルクロック:600MHz(最大)、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMI セット内容取扱説明書・保証書 切替方式本体切替ボタン ケーブル長(m)約0.5 対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 対応HDR 入力信号5V(DDC) 最大消費電力(W)5 インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×2入出力用:HDMI タイプA(19PIN)オス×1 最大解像度4K/60Hz 保管温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無き事) 動作温湿度範囲0~50℃/80%以下(結露無き事) 対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 回路数2×1双方向 対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※23840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します データレート(bits)最大18 HDMI規格HDMI Ver2.0b 切替位置数HDMI入力2、HDMI出力1またはHDMI入力1、HDMI出力2
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

2台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。 USB2.0準拠。バスパワー動作。
仕様2/4台:1台切替 付属品USBケーブル(1.0m)2本 質量(g)30 規格USB コネクタ形状USBコネクタ シリーズA - USBコネクタ シリーズB×2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×58×24 回路数2切替
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

SW-KVM2HUUS パソコン自動切替器 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライパソコン自動切替器
1組のHDMIディスプレイ(4K)・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。4K(3840×2160)/30Hz、4K(4096×2160)/30Hz解像度までに対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。※1、※2、※3、※4 ※切替後、デバイスを認識するまで数秒かかります。本体のボタン一つで誰でも簡単に切替が可能です。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。 ※パソコンからの供給電流が足りない場合は付属のUSB給電ケーブルを使用し別途USB-ACアダプタ(5V 1A以上)から給電をしてください。HDMIのみの接続も可能です。(キーボード・マウスは未接続。別途USB-ACアダプタからの給電が必要。)
仕様ディスプレイエミュレーション機能:なし、19インチマウントラック取り付け:なし、HDCP:HDCP2.3準拠(パススルー) セット内容切替器(本体)×1、パソコン接続用HDMIケーブル(1.5m)×2、パソコン接続用USBケーブル(1.0m)×2、専用給電ケーブル(1.0m)×1、取扱説明書(保証書付き) 形状据え置き型 切替方式本体ボタン切替 電源USBポートから電源供給:DC+5V※給電が足りない場合は付属の専用給電ケーブルをご使用ください。 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種)、USBキーボード、USBマウス、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ 消費電流(mA)150(最大) インターフェース(PC側)ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×2、USB2.0 Aコネクタメス×2、(周辺機器側)ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1、キーボード:USB2.0 Aコネクタメス×1、マウス:USB2.0 Aコネクタメス×1 保管温湿度範囲温度:0℃~45℃、湿度:80%以下(結露なきこと) 動作温湿度範囲温度:5℃~45℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 最大接続台数PC:2台 対応解像度4096×2160(30Hz、4:4:4)3840×2160(30Hz、4:4:4)3840×2160(30Hz、4:2:2)1920×1080p(24/25/30/50/60Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz) 映像出力HDMI
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

サンワダイレクトHDMI切替器
サンワダイレクトオリジナル商品 HDMI機器2台の映像・音声を1台の8Kディスプレイ等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。 最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。 Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioに対応しています。 スイッチ一つで簡単に切り替えができ、接続された機器の電源ONに連動して切り替える自動切替機能を搭載しています。 視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。 筐体は手のひらサイズで邪魔にならない大きさです。 HDMIバスパワーでも動作しますが、電力供給が足りない場合はUSB給電をすることで安定動作させることが可能です。 PlayStation 5に対応しています。 本製品はHDMI機器からの電源供給で動作するバスパワー駆動に対応していますが、機器起動時などに画面が一時的に暗くなる、映像が途切れるなどの症状が出ることがあります。 その際はUSB給電ケーブルを接続し、本製品に安定した電源供給をすることで回避される場合があります。 【切替時の画面表示時間について】 ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。 これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。 本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×12 質量(g)約33 インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 切替方式本体切替ボタン、HDMI入力2/HDMI出力1 HDMI規格HDMI Ver. 2.1 最大解像度7680×4320(60Hz、4:4:4) 対応解像度7680×4320(60Hz、4:4:4)、7680×4320(60Hz、4:2:0)、7680×4320(30Hz、4:4:4)、3840×2160(120Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)、1920×1080p(24/25/30/50/60/120Hz)、1920×1080i(50/60Hz)、1280×720p(50/60Hz)、720×576p(50Hz)、720×480p(60Hz) 対応HDCP:HDCP2.3対応、HDR:対応、機器間制御(CEC):対応(全ての機器での動作を保証するものではありません) 入力信号DDC:5V 使用温湿度範囲0~40℃/90%(結露無きこと) 保存温湿度範囲-20~60℃/90%以下(結露無き事) 付属品microUSBケーブル(給電用) 保証期間ご購入日より6か月 仕様データレート:48Gbps(最大)、ピクセルクロック:1188MHz(最大) 接続台数2
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

HDMIインターフェースに対応したケーブルタイプの2ポートUSB KVMPスイッチです。 HDMI対応コンピューターの切替はもちろん、HDMI対応のゲーム機の接続も可能。 コンピューターとコンソールを共有しながら、ゲーミングキーボードやワイヤレスマウスを使ってゲームを楽しむことができます。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1、ホットキーステッカー×2 質量(kg)0.48 消費電力(W)(DC5V)1.76 電源バスパワー ケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26 最大解像度1080p、1920×1200 ディスプレイHDMI 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプA オス×4、HDMIタイプA オス×2、ステレオミニプラグ×4、USBタイプAメス×2、HDMIタイプA メス×1、ステレオミニジャック×2 アズワン品番64-8301-28 RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
CS1942DPはデスクトップの操作をサポートするKVM切替器です。2組のモニターと、1組のキーボード・マウスを使って2台のコンピューターを簡単に操作可能。 1組のキーボードとマウスを使いDisplayPortモニターで2台のコンピューターを操作可能。本製品2台に接続することでクワッドディスプレイモードが可能。最大解像度4K対応(4096×2160/3840×2160@60Hz)。コンピューター切替方法-プッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232制御。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB3.1Gen1ハブ搭載。DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー:DisplayPort→HDMI/DVIDP++アダプター※1を介してHDMIとDVI信号に対応。MST(マルチストリームトランスポート)対応-複数台のモニターを1つのDisplayPortコネクターを介して表示可能。キーボードおよびマウスはエミュレーション/バイパス機能対応。KVM、USB、オーディオを個別切替。多言語キーボードマッピング-日本語、英語、フランス語、ドイツ語対応。HDCP準拠。HDオーディオ対応(DisplayPortから再生する場合)※2。電源状態検知機能-コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている方のコンピューターに自動切替。ファームウェアアップグレード対応。。*コンピューターはDisplayPort1.2に準拠している必要があります。※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。
仕様【ポート選択】プッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232制御、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(デフォルト:5秒) セット内容DisplayPort1.2ケーブル×4、USB3.0ケーブル×2、オーディオケーブル×2(Green)、オーディオケーブル×2(Pink)、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 スイッチ選択プッシュボタン×3・ステーション選択スライドスイッチ×1 ケース質量(kg)1.54(3.39lb) 消費電力DC12V:3.48W:73BTU 材質(ケース)メタル 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンソールポートUSBTypeAメス×2、DisplayPortメス×2(Black)、3.5mmオーディオジャックメス×2(Green:フロント×1、リア×1)、3.5mmオーディオジャックメス×2(Pink:フロント×1、リア×1)・KVMポートUSB3.1Gen1TypeBメス×2(Blue)、DisplayPortメス×4(Black)、3.5mmオーディオジャックメス×2(Green)、3.5mmオーディオジャックメス×2(Pink)・デイジーチェーンポートRJ-45メス×1・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1TypeAメス×2(Blue:フロント×1、リア×1) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×156.6×44.0 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数最大2 互換品番【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D02DP、2L-7D03DP、2L-7D03DP-1、2L-7D04DP
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
1コンソールから2台のPCを切り替えることのできる、2ポートKVMスイッチです。 コンソール、PC共に、PS/2・USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応し OSもWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)等のマルチプラットフォームに対応。 また、ビデオダイナシンク機能搭載により、起動時のエラーを回避し最適な解像度で表示します。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品2L-5301UPケーブル×2、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.54 消費電力(W)(DC5V)0.72 電源バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56 最大解像度2048×1536(60Hz) ディスプレイD-sub15ピン 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタSPHD メス(イエロー)×2、ミニDIN6ピンメス×2、USBタイプAメス×2、D-Sub 15ピン メス×1 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
CS1822は、1組のコンソール(USBキーボード、マウス、HDMIモニター)を使用して2台のHDMIインターフェイスコンピューターを簡単に管理することができます。 1組のコンソール(USBキーボード/USBマウス/HDMIモニター各1台)から、コンピューター2台の操作とUSB周辺機器の共有が可能。対応解像度4KUHD(3840×2160@60Hz)、4KDCI(4096×2160@60Hz)。ビデオダイナシンクTM機能-ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB3.1Gen1ハブを2ポート搭載。オーディオミキサーモード-最大2つのオーディオソースをオーディオ出力としてミックス可能。コンピューター切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス※1、RS-232コマンド。EDIDモード(エミュレーション機能)-スムーズな電源起動、高画質表示、解像度の最適化により互換性の問題を解消。KVM、USB周辺機器、ステレオオーディオフォーカス※2の独立した切替が可能。HDMI、HDCP2.2準拠。HDオーディオ対応※2。電源状態検知機能-コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている次のコンピューターに自動切替。ファームウェアアップグレード対応。。注意:。※1マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。※2HDMIポートから出力される音声は、個別切替またはオーディオミックス機能に対応していません。
仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・マウス・RS-232コマンド、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(デフォルト:5秒) セット内容HDMI2.0ケーブル×2、USB3.0ケーブル×2、オーディオケーブル×2、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 スイッチ選択プッシュボタン×2 ケース質量(kg)0.74(1.63lb) 消費電力DC5V:1.78W:50.97BTU 材質(ケース)メタル/プラスチック ディスプレイHDMI 解像度HDMI:4096×2160@60Hz 動作環境動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンソールポートUSBType-Aメス×2、HDMIメス×1(Black)、ステレオミニジャック×2(Green:フロント側×1、リア側×1)・KVMポートUSB3.1Gen1Type-Bメス×2(Blue)、HDMIメス×2(Black)、ステレオミニジャック×2(Green)・シリアルRJ-11メス×1・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1Type-Aメス×2(Blue:フロント側×1、リア側×1) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270.0×88.0×55.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数最大2 互換品番【ケーブル】AOC/HDMI2L-7D01H/2L-7D02H/2L-7DO2H-1/2L-7D03H/2L-7D05H/2L-7D05H-1 キーボード/マウスUSB
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
2ポートのUSB2.0ハブを搭載した2ポートのKVMスイッチです。2ポートUSB2.0ハブ搭載です。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。 Sun/Mac用キーボードも使用可能です。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品2L-5301U(1.2m)ケーブル×2、電源アダプタ×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.55 消費電力(W)(DC5.3V)2.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56 最大解像度2048×1536 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタSPHD メス(イエロー)×2、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1 アズワン品番64-8302-64 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B キーボード/マウスUSB
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

サンワサプライHDMI切替器
HDMI機器2台の映像・音声を1台の8Kディスプレイ等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。PlayStation 5(R)の4K/120Hz出力に対応しています。Nintendo SwitchTM 、PlayStation 4 Pro (R)も動作確認済み。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。
仕様HDR:対応、ピクセルクロック(最大):1200MHz、HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません。信号分類:HDMI セット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用) 切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり。切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1 適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 入力信号DDC信号:5V 最大消費電力(W)約1.75 インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1、給電用/microUSBメス×1 最大解像度8K/60Hz 保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度5~90%(結露なきこと) 対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)0~80(結露しないこと) 回路数2×1 対応解像度7680×4320(60Hz、4:4:4)、7680×4320(60Hz、4:2:0)、7680×4320(30Hz、4:4:4)3840×2160(120Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)1920×1080p(24/25/30/50/60/120Hz/240Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します。 HDMI規格HDMI Ver2.1 データレート48Gbps
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

2台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。 USB2.0対応。バスパワー動作。 常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。
仕様BUS power 付属品USB2.0対応ケーブル(1.5m×2本) 質量(g)35.5 規格USB 2.0準拠 ポート数ダウンストリームポート/1、アップストリームポート/2 電源バスパワー駆動 対応OSWindows 8、7、Vista、XP、2000、Me、98 インターフェースUSB 2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×43×21 動作環境接続するUSB機器がバスパワー駆動である場合、350mA以下の消費電力であること。 通信速度最大480Mbps
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
世界初MSTハブ内蔵DisplayPortKVMスイッチ。1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターで2台のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能。内蔵型MST(マルチストリームトランスポート)ハブにより、1つのDisplayPortソースからデュアルディスプレイ(DisplayPort/HDMI)に対応。MSTモード、スプリッタモード、およびシングルポートモードに対応。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB3.1Gen1ハブ搭載。DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー:DisplayPort→HDMI/DVIDP++アダプター※1を介してHDMIとDVI信号に対応。ファームウェアアップグレード対応。ホットプラグ対応-本製品の電源を落とすことなく、コンピューターの取り付け/取り外しが可能。。鮮明なオーディオ/ビデオ体験。解像度-DCI4K(4096×2160@60Hz)、UHD4K(3840×2160@60Hz)。DisplayPort1.2およびHDCP2.2準拠。HDオーディオ対応(DisplayPortから再生する場合)※2。ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドサウンドシステム。。優れた操作感。コンピューター切替方法-プッシュボタン、ホットキー、マウス※3、RS-232制御。KVM、USB、オーディオは個別切替に対応。POD(PoweronDetection)-コンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能-全コンピューターのモニタリングが可能。。多才な互換性。キーボードエミュレーション/バイパス機能は、ゲームキーボードに対応。マウスエミュレーション/バイパス機能は、マウスドライバーと多機能マウスに対応。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。多言語キーボードマッピング-日本語、英語、フランス語、ドイツ語対応。※コンピューターはDisplayPort1.2に準拠している必要があります。※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。※3マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。※コンピューターからモニターまでの総ケーブル長(KVM含む)が、3m以内になるようにセットアップしてください。
用途1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターで2台のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能 仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・マウス・RS-232制御、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト) セット内容DisplayPort1.2ケーブル(1.5m)×2、USBケーブル(USB3.0A→USB3.0B)(1.8m)×2、オーディオケーブルセット(1.8m)×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 スイッチ選択プッシュボタン×2 ケース質量(kg)0.743(1.61lb) 消費電力DC5V:4.09W:62BTU 材質(ケース)メタル/プラスチック ディスプレイDisplayPort、HDMI 解像度HDMI:4096×2160@60Hz 動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンソールポートキーボード:USBタイプAメス×1、マウス:USBタイプAメス×1、モニター:DisplayPortメス×1、HDMIメス×1、ステレオミニジャック×2(グリーン:フロント×1、リア×1)、ステレオミニジャック×2(ピンク:フロント×1、リア×1)、RJ-11メス×1・KVMポートUSB3.1Gen1TypeBメス×2、Displayportメス×2、ステレオミニジャック×2(グリーン)、ステレオミニジャック×2(ピンク)・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1TypeAメス×2(ブルー:フロント×1、リア×1) アズワン品番64-8302-96 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×88×56 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト2 互換品番【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D02DP/2L-7D03DP/2L-7D03DP-1/2L-7D04DP キーボード/マウスUSB
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
4K UHD解像度およびオーディオに対応したコンパクトなデスクトップタイプの2ポートUSB DisplayPort KVMスイッチです。 ホットキー操作に加え、ワイヤードリモコンのボタンを押すだけ、またはマウスホイールをクリックするだけで コンピューターを簡単に切り替えることができるので、非常に便利です。 さらに、オーディオにも対応。コンパクトな筐体を採用しているので、作業スペースがすっきりとし、作業の邪魔になりません。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品USBケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、DisplayPortケーブル(1.5m)×2、ワイヤードリモコン(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.12 消費電力(W)4 電源バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×93×27 最大解像度3840×2160(30Hz) ディスプレイDisplayPort 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプB メス×2、DisplayPort メス×2、ステレオミニジャック×3、USBタイプA メス×1 アズワン品番64-8303-53 RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
DVIインターフェースとオーディオに対応したケーブルタイプの2ポートUSB KVMPスイッチです。 USBマウスのホイール部分をダブルクリックするだけで簡単にコンピューターを切り替えることができるのが特長です。 コンソールモニタのEDID情報を保存し解像度を最適化するビデオダイナシンク機能 電源が入っているコンピューターに自動的にポートを切り替える電源状態検知機能を搭載し ユーザーに快適なデスクトップコンピューターの操作環境を提供します。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1、ワイヤードリモコン×1 質量(kg)0.49 消費電力(W)(DC5V)1.95 電源バスパワー ケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×112×24 最大解像度1920×1200 ディスプレイDVI-D 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプA オス×4、DVI-D オス×2、ステレオミニプラグ×4、USBタイプAメス×2、DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×2 アズワン品番64-8303-17 RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
USB 3.1 Gen 1ハブ搭載2.1chサラウンドサウンドオーディオ対応2ポートDisplayPort KVMPスイッチです。 DisplayPortを搭載したコンピューター2台を1コンソールから切り替えて操作できます。 コンピューターとUSBハブポートに接続されたUSBデバイスを個別に切り替えて操作できるATENの独自機能により USBハブやUSBデバイス共有器を別途購入することなくコンピューター間でUSBデバイスの共有ができます。 オーディオデバイスもコンピューター間で共有でき、DisplayPortからのHDオーディオをお楽しみいただけます。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品DisplayPortケーブル(1.5m)×2、USB 3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.73 消費電力(W)3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×88×55.5 最大解像度4096×2160(60Hz) ディスプレイDisplayPort 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSB 3.1 Gen 1 Type-B メス×2、DisplayPort メス×3、ステレオミニジャック×8、USB 1.1タイプA メス×2 アズワン品番64-8300-81 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
USB2.0ハブを2ポート搭載し、デュアルリンクDVIインターフェースおよび7.1chサラウンドオーディオに対応した2ポートのUSB DVI KVMPスイッチです。 マウスによるポート切替やキーボード言語レイアウトの変更が可能になりました。コンソールキーボードにはゲーミングキーボードの使用も可能です。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品2L-7D02UD(1.8m)×2、7.1ch サラウンドサウンドケーブル×2、電源アダプタ×1、ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.9 消費電力(W)(DC5.3V)3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×88×56 最大解像度DVI(デュアル)2560×1600、(シングル)1920×1200 ディスプレイDVI-I 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプB メス×2、DVI-I メス×3、ステレオミニジャック×20、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8301-60 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

サンワダイレクトパソコン切替器
1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できるパソコン切替器です。 PC1側はType-Cケーブル1本の接続、PC2側はHDMIケーブル・USBケーブルでパソコンと接続し、2台のパソコンを切り替えることができます。 大画面ディスプレイ、フルサイズキーボード・マウスなど操作性の高いデスクトップパソコン環境を活かしたまま、テレワークなどで持ち帰ったType-C接続のノートパソコンを接続し、切り替えて操作することができます。 PC1側Type-CポートはUSBPD給電にも対応しており、PD対応アダプタを接続することでType-C接続パソコンに充電しながら使用することができます。 4K/60Hzの高解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 USBキーボード、USBマウス、USB2.0機器2台を切り替えて共有できます。 前面ボタンを押すだけのワンタッチで2台のパソコンを切り替え可能です。 ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
仕様ディスプレイエミュレーション機能:なし、19インチマウントラック取り付け:なし 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・AppleMacシリーズ/PC1側:USBType-Cポートを搭載しDisplayPortAlternateModeに対応しているパソコン/PC2側:USBAコネクタメス・HDMI出力を持つパソコン、USBキーボード、USBマウス、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ セット内容HDMIケーブル(1.5m)×1、USB2.0ケーブル(1.5m)×1、Type-Cケーブル(1.5m)×1、ACアダプタ(DC5V1A)×1、取扱説明書(保証書付き) 切替方式本体ボタン切替 電源ACアダプタ(DC5V1A) 対応OSWindows:10/8.1/8/7、mac:macOS(BigSur)11・macOS10.12~10.15・OSX10.8~10.11・MacOSX10.6・10.7 インターフェース【PC側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1/USB2.0Bコネクタメス×1/USB3.1Gen1Type-Cコネクタメス×2(PD対応)、【周辺機器側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1/USB2.0Aコネクタメス×2/USB1.1Aコネクタメス×2、【USBハブ部】USB仕様Ver2.0準拠(USBVer1.1上位互換)×2ポート、USB仕様Ver1.1準拠(キーボード、マウス専用) ディスプレイHDMI 保管温湿度範囲-20~60℃/90%以下(結露なきこと) 動作温湿度範囲0~40℃/85%以下(結露なきこと) 通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps 最大接続台数2台(PC) 供給電流(A)USB2.0ポート/最大0.5×2、USB1.1ポート(キーボード、マウスポート)/最大0.26(2ポート合計)、USB3.2Gen1Type-Cポート/最大65Wまで※PDアダプタ接続時 キーボード/マウスUSB1.1 Aコネクタ
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

2台のコンピューターでプリンターやスキャナー、USBフラッシュメモリ等のUSB接続周辺機器を共有するデバイスです。 ソフトウェアから自動切替機能、プッシュボタンから手動切替機能を使用して、USBデバイスをコントロールできるコンピューターを選択することができます。
用途USBデバイスの切替に 接続台数2 付属品USBタイプA・USBタイプBケーブル(1.8m)×1、英語版ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.06 電源バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×66×25 対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)、多機能プリンター対応、ホットプラグ対応 機能過電流保護機能、自動切替機能 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% コネクタ(コンピューター)USBタイプB メス×2、(デバイス)USBタイプA メス×1 アズワン品番64-8302-71 伝送速度(Mbps)(最大)480 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB2.0
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
2ポートのUSB2.0ハブを搭載し、DVI&USBインターフェースに対応したPCの切替を可能にする2ポートKVMPスイッチです。 コンピューターの電源がOFFになると次のコンピューターに自動切替する電源状態検知機能付きです。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×2、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1 質量(kg)0.73 消費電力(W)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56 最大解像度1920×1200(60Hz) ディスプレイDVI-I 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプB メス×2、DVI-I メス×3、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8303-64 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B キーボード/マウスUSB
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
1.8mワイヤードリモコン付属の2ポートUSBケーブルKVMスイッチです。 リモコン一体型のデザインにより、本体は操作の妨げにならない場所に設置し ワイヤードリモコンは手元に置くことが可能ですので、切替操作がしやすいのが特長です。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品ユーザーガイド×1 質量(kg)0.3 電源バスパワー ケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×71×25 最大解像度2048×1536 ディスプレイD-Sub15ピン 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプA オス×4、D-Sub 15ピン オス×2、USBタイプA メス4、D-Sub 15ピン メス×1 アズワン品番64-8304-07 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B キーボード/マウスUSB
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

ラトックシステムVGAパソコン切替器(2台用)
複数パソコンを省スペース化! 定番のVGAパソコン切替器(2台用)。 一組のUSBキーボード/マウス、VGAモニターで2台のパソコンを操作。 最大解像度2048×1536 @85Hz、ワイドモニター対応。 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応。 マウス・キーボードのみの接続にも対応。
接続台数最大PC2台 対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、 Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※ミニD-sub15ピンやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要 適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:ミニD-sub15ピンコネクタを装備したディスプレイ 最大解像度2048×1536@85Hz 切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応 表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯) コネクタパソコン側:ミニD-sub15ピン、USB Type-Aディスプレイ:ミニD-sub15ピンキーボード・マウス:USB Type-A 電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートから供給) 消費電流(mA)150(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×67×22 質量(g)約85 材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂) セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ATENビデオ切替器
エコ商品
2台のコンピューターのビデオ出力を切り替えて1台のモニターやプロジェクターに出力できます。 VGA/オーディオソースは、フロントパネルのプッシュボタン、RS-232、IRリモコンで簡単に素早く切替可能です。 最適なビデオ品質を提供するために最大300MHzのバンド幅に対応です。 電源の状態とソースデバイスはLED表示します。耐久性に優れたフルメタルケースです。ソフトウェアのセットアップ不要です。
用途複数の映像の切替に 接続台数デバイス:2、ダイレクト1 付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.45 消費電力(W)(DC5.3V)0.55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×77×44 最大解像度1920×1440 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタD-Sub15ピン オス×2、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×3 アズワン品番64-8302-57 最大延長(m)30 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)75 準拠DDC オーディオ入力2 オーディオ出力1
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
DVIデュアルディスプレイ対応コンピューターの接続が可能な、2ポートUSBハブポート搭載の2ポートKVMPスイッチです。 製品には単体で、コンソール用ディスプレイとして2台のDVI対応ディスプレイを接続することが可能。 また、2台のユニットに接続することで、クワッドディスプレイ(4面マルチディスプレイ)への対応も可能になります。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品2L-7D02UDケーブル(1.8m)×2、DVIデュアルリンクケーブル(1.8m)×2、電源アダプタ×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)2.32 消費電力(W)(DC5.3V)3.77 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×160×44 最大解像度DVIデュアル:2560×1600(60Hz)、3Dディスプレイ:1920×1200(120Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプB メス×2、DVI-I メス×6、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8303-11 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

ラトックシステムHDMIパソコン切替器(2台用)
Win、MacのほかChromebook、Androidタブレットもサポート!定番のHDMIパソコン切替器(2台用)
用途一組のUSBキーボード/マウス、HDMIモニターで2台のパソコン・タブレットを操作 1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD/1080p)対応 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応、HDCP対応 マウス・キーボードのみの接続にも対応 接続台数最大PC2台 対応OSWindowsPC:Windows11、10、8.1、WindowsServer2022、2019、2016、2012/2012R2、Mac:macOSMonterey(12)、BigSur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、Chromebook、Androidタブレット※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要/各機種の最新OSバージョンにアップデートしてご使用ください/外部ディスプレイ出力への対応や仕様については、ご使用の機種の取扱説明書等でご確認ください 適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボードやマウス、デスクトップセットも使用可能、ディスプレイ:HDMIコネクタを装備したディスプレイ、オーディオ:HDMIオーディオ対応※スピーカー内蔵のHDMIディスプレイから音声を出力できます 最大解像度1920×1200@60Hz 対応対応HDCP 切替方式本体ボタン 表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯) コネクタディスプレイ:HDMIタイプAキーボード・マウス:USB Type-A 電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートもしくは別売ACアダプターから供給) 消費電流(mA)180(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×45×20 質量(g)約46 材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂) セット内容製品本体、接続ケーブル(約100cm×2)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

サンワサプライHDMI切替器
HDMI機器2台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro、PlayStation5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。
仕様ピクセルクロック(最大):600MHz、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMI セット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用) 切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり 対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 対応HDR 入力信号5V(DDC) 最大消費電力(W)約0.75 インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1給電用/microUSBメス×1 最大解像度4K/60Hz 保管温湿度範囲-20~60℃/5~90%(結露無き事) 動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事) 対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 回路数2×1 対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します データレート(Gbps)18 HDMI規格HDMI Ver2.0b 切替位置数HDMI入力2、HDMI出力1
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ATENUSB切替器
エコ商品
2台のコンピューターで4台のUSB3.1Gen1デバイスを共有可能。リモコンでポート選択できるため、製品本体は作業の妨げにならない場所に置きながら、手軽なポート選択を実現。USB3.1Gen1準拠-最大データ転送速度5Gbps。ポートの選択状況はLEDランプで表示。過電流保護機能。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。バスパワー対応(オプションでmicroUSBタイプの電源ジャックからの給電に対応。ケーブル等は別途ご用意ください。)。プラグアンドプレイ-ドライバーおよびソフトウェア不要
用途US3324は、コンピューター2台でUSB3.1Gen1デバイス4台を共有することができる、4ポートUSB3.1Gen1デバイス共有器です。 仕様【ポート選択】ワイヤードリモコン セット内容USB3.1Gen1(TypeBtoA)ケーブル(1.2m)×2、USB3.1Gen1(TypeBtoC)ケーブル(1.8m)×1、ワイヤードリモコン×1、クイックスタートガイド×1 ケーブル長(m)USBケーブルUSBTypeBtoAケーブル1.2(×2)、USBTypeBtoCケーブル1.8・ワイヤードリモコン1.8 ケース質量(kg)0.12 材質(ケース)プラスチック 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンピューターUSBTypeBメス(Blue)×2・デバイスUSBTypeAメス(Blue)×4・電源(オプション)USBmicroBメス(Black)×1 関連部品USBデバイス共有器/スイッチUS434、US234、US224、US424 アズワン品番64-8302-32 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)94×93×27 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2、(デバイス)4 互換品番USBコンバーターUC485・USBエクステンダーUE3315A、UE3315
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御。解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)。ポート切替方法-ワイヤードリモコン。HDMI準拠、HDCP2.2準拠。USBホットプラグ対応。USB2.0ハブとして接続した周辺装置をコンピューター間で共有可能。マルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Linux。フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現。プラグアンドプレイ。バスパワー対応-外部電源アダプター不要※1。注意:。※1CS22Hは、MicroUSBポートを介した外部電源が必要になる場合があり、ご使用の電源の種類に応じて別途購入が必要です。
用途1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御 仕様【ポート選択】ワイヤードリモコン セット内容クイックスタートガイド×1 ケーブル長(m)KVM1.2(×2)・ワイヤードリモコン1.8 ケース質量(kg)0.34 消費電力DC5V:1.38W:28BTU 材質(ケース)プラスチック 最大解像度HDMI:4096×2160@60Hz 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンソールポートHDMIメス×1、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×1(Green)、3.5mmオーディオジャックメス×1(Pink)・KVMポートHDMIオス×2、USBType-Aオス×2、3.5mmオーディオジャックオス×2(Green)、3.5mmオーディオジャックオス×2(Pink)・電源(オプション)MicroUSBType-Bメス×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83.4×84.2×30.4 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数最大2 キーボード/マウスUSB
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
DisplayPortおよびUSB対応コンピューター2台を切り替えて操作できるケーブル一体型のKVMスイッチです。 切替は、本製品に搭載されているワイヤードリモコンを使用して、簡単に行うことができます。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.35 消費電力(W)(DC5V)1.38 ケーブル長(m)KVM:1.2、ワイヤードリモコン:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×85×31 最大解像度2560×1600(60Hz) ディスプレイDisplayPort 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプA オス×2、DisplayPort オス×4、ステレオミニプラグ×8、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8471-13 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)8.64 キーボード/マウスUSB
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

サンワサプライパソコン自動切替器
1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイ・スピーカーで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので設置の際に場所をとりません。 切替方法は[Ctrl]キーを2回押すだけの簡単操作。瞬時に2台のパソコンを切り替えます。 接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
接続台数2 ディスプレイミニD-sub15ピン キーボード/マウスUSB 適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種 【キーボード】USB 【マウス】USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン 【スピーカー/マイク】3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカーもしくはマイク※同時に接続することはできません。 質量(g)348 切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)[Ctrl]キーを2回連続して押す。※ただし同じCtrlキー ケーブル長(m)1.2 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0~、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.8×68×24(本体サイズ) 電源電圧(V)動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V 消費電流(mA)280(最大) インターフェース【パソコン用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2、キーボード・マウス/USB Aコネクタオス×2、スピーカー/3.5mmステレオミニプラグ×2 【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1 保管温湿度範囲温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) 動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) アズワン品番64-0887-75 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 対応解像度2304×1440ドットまで表示可能。(DDC2B対応)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ATENビデオ切替器
エコ商品
2系統のHDMI信号を2系統にマトリックス分配切替できます。 自動で適切なEDIDモードを選択可能です。
用途マトリックス構成の映像切替が可能に 接続台数(入力/出力)2 付属品電源アダプター×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.58 消費電力(W)DV5V/4.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×42 対応ーカル側での操作、EDIDエキスパート機能、ファームウェアアップグレード、ラックマウント対応 準拠規格HDMI (3D、4K、Deep Color) 、HDCP 1.4、CEC インターフェースHDMI 最大解像度4K UHD 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) コネクタ入力:HDMIタイプA メス×2、出力:HDMIタイプA メス×2 保管温度範囲(℃)‐20~60 アズワン品番64-8300-94 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)100 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、3840×2160(60Hz/4:2:0)、4096×2160(30Hz/4:4:4)、4096×2160(60Hz/4:2:0)
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

ATENUSB切替器
エコ商品
コンピューター2台でUSBデバイス4台を共有することのできる、2ポートUSBデバイス共有器です。 複数のコンピューターでUSBデバイスを共有できるため、コンピューターごとにデバイスを用意する必要がなくなります。 ケーブル一体型のデザインのため、ケーブルの雑然とした状態を解消することができます。 どのコンピューターでUSBデバイスを使用するかはポート選択リモコンで操作しますので、製品本体は操作の妨げにならない場所に置くことができます。
用途USBデバイスの共有に 接続台数2 質量(kg)0.14 電源USBバスパワー ケーブル長(m)(USB)1.2×2、(リモコン)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26 対応マルチプラットフォーム対応(Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、ホットプラグ対応 機能過電流保護機能 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% コネクタ(コンピューター)USBタイプA オス×2、(デバイス)USBタイプA メス×4、(電源)USBミニBタイプ メス×1 アズワン品番64-8302-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
1組のコンソールから2台のPS/2インターフェースコンピューターを接続し、切り替えて操作します。 セットアップはケーブルを接続するだけで ソフトウェアは不要。 バスパワーで動作するので外部電源も必要ありません。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品2L-5001P/C相当ケーブル×2、ユーザーマニュアル×1 質量(kg)0.54 消費電力(W)1.08 電源バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56 最大解像度1920×1440 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタミニDIN6ピン メス×8、D-Sub15ピン オス×2、D-Sub 15ピン メス×1 アズワン品番64-8471-54 RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
2人のユーザーが1台のコンピューターを共有可能になります。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数ターゲット:1、ローカル:2 最大解像度1920×1440 ディスプレイD-Sub15ピン コネクタKVM:SPHD(VGA・USB・PS2)、コンソール:D-sub15ピン×2、USBタイプA×4 アズワン品番64-8303-18 RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
USB 3.1 Gen 1ハブ搭載2.1chサラウンドサウンドオーディオ対応2ポートDisplayPort KVMPスイッチです。 DisplayPortを搭載したコンピューター2台を1コンソールから切り替えて操作できます。 コンピューターとUSBハブポートに接続されたUSBデバイスを個別に切り替えて操作できるATENの独自機能により USBハブやUSBデバイス共有器を別途購入することなくコンピューター間でUSBデバイスの共有ができます。 オーディオデバイスもコンピューター間で共有でき、DisplayPortからのHDオーディオをお楽しみいただけます。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品DisplayPortケーブル(1.5m)×2、USB 3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.73 消費電力(W)(DC5V)1.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56 最大解像度3840×2160(30Hz) ディスプレイDisplayPort 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSB 3.1 Gen 1 Type-B メス×2、DisplayPort メス×3、ステレオミニジャック×4、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8302-31 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷