PCアクセサリー :「環境計測器」の検索結果

PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATEN電源管理(PDU)
エコ商品
インテリジェントPDUが本来備えている、接続デバイスの電源遠隔制御、使用電力の計測 センサーによる環境監視等の機能に加えて、ラック環境の使用エネルギーを効率化できる製品です。
用途電源管理・監視用 付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、イックスタートガイド×1 質量(kg)2.79 定格電圧(V)(入力/出力)100 コンセント個数8 測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1% 定格入力電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44 定格入力電流(A)15 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) 入力周波数(Hz)50/60 インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、 (ソケット側) IEC C19、(プラグ側) NEMA 5-15P、出力:NEMA 5-15R×8 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷

ATEN電源管理(PDU)
エコ商品
インテリジェントPDUが本来備えている、接続デバイスの電源遠隔制御、使用電力の計測 センサーによる環境監視等の機能に加えて、ラック環境の使用エネルギーを効率化できる製品です。
用途電源管理・監視用 ケーブル長(m)3 付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、イックスタートガイド×1 質量(kg)1.32 定格電圧(V)(入力/出力)100 コンセント個数8 コード長さ(m)3 測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1% 定格入力電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44 定格入力電流(A)16 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) 入力周波数(Hz)50/60 インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC C19、(プラグ側) NEMA L5-20P、出力: NEMA 5-20R×8(15A兼用) RoHS指令(10物質対応)対応 準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

ATEN電源管理(PDU)
エコ商品
インテリジェントPDUの機能にエネルギー管理の機能を付加した、8ポートeco PDUです。 接続デバイスの電源遠隔制御、使用電力の計測、センサーによる環境監視等の機能に加えて ラック環境の使用エネルギーを効率化できる製品です。
用途電源管理・監視用 付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)2.79 定格電圧(V)(入力/出力)200 コンセント個数8 測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1% 定格入力電圧(V)200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44 定格入力電流(A)16 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) 入力周波数(Hz)50/60 インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側)IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L6-20P、出力: IEC 60320 C13×7 + IEC 60320 C19×1 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
1台
79,980 税込87,978
欠品中