ROMA USBメモリ (USB-A USB-C 両用コネクタ) 3年保証ADAM elements4日以内出荷
デュアルインターフェイス:USB-CとUSB-A 3.1 Gen1コネクタの両方に対応容量ラインナップ:64GB/128GB/256GBUSB-Cポートを備えた最新のスマートフォン、タブレット、PC、Macコンピューター用の追加ストレージスイベル式キャップの採用により、キャップの紛失を心配する必要はありませんプレミアム亜鉛合金とアルミニウムケースの融合USB-C対応のMacbook、Chromebook Pixelデバイスに対応プラグアンドプレイ対応でドライバー不要USB-A 3.1パフォーマンス64G:最大170MB/sの読み取り速度、最大40MB/sの書き込み速度128Gおよび256G:最大170MB/sの読み取り速度、最大80MB/sの書き込み速度本革ストラップ付属
用途Type-C・Type-A両対応なのでAndroid端末・PCのデータバックアップはもちろん、データの移行も可能です。インターフェイスUSB Type-A、Type-Cキャップタイプスイベル式対応機種Windows、Mac、USB-Cポートを備えたスマートフォン、タブレット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×112×12質量(g)8.5保証期間3年
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
ページ: 1/ 3