1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB2.0の最大転送速度480Mbps(High Speed:理論値)の 10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の 高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応するメモリカードリーダです。最新のSDXCメモリーカードを含めた51類のメディアを読み書き可能で、 アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0環境でも使用できるので、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。SDXCメモリーカードのUHS-IやコンパクトフラッシュのUDMA、メモリースティックPRO-HGなど、高速データ転送に対応したカードの性能を最大限に引き出すことができます。MagicGateの著作権保護機能に対応しています。携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。ケーブルを忘れたり紛失する心配のないケーブル一体タイプです。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。Macintoshにも対応しています。
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作) 対応メディアSD、SDHC、SDXC、miniSD(別途専用アダプタが必要)、miniSDHC(別途専用アダプタが必要)、microSD、microSDHC、microSDXC、メモリースティック、 メモリースティックDuo、XDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応) ケーブル長(cm)約50(コネクタ除く) 付属品取り扱い説明書 質量(g)約32 対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9 コネクタ形状USB[A](オス)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×45×15(ケーブルを除く) 電源電圧(V)5 動作温湿度範囲5~40℃、30~80%(結露無きこと) スロット5個 データ転送速度[最大]USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング