6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライカードリーダー
4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 。USB3.1に対応したType-Cカードリーダー 。Windows&Mac両対応。 。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS Android:Android 11~6■対応OS iPadOS:iPadOS 14~13■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、iPad Pro※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:0~80結露無き事■保管湿度:0~80結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ADR-TCAML22BK アンドロイド対応カードリーダー サンワサプライ 動画あり
Type-CのスマートフォンやタブレットのOTG(USBホスト)機能に対応したカードリーダーです。 USB 3.1 Gen 1のType-C-USB A変換のアダプタ付きです。 USB2.0カードリーダーとしても使用できます。 持ち運びに便利なケーブル収納カードリーダーです。 付属のUSBケーブルはUSBホストケーブルとして使用できるのでUSBメモリやマウスなどのUSB機器を接続することができます。 LED付きで動作状態が一目でわかります。
インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) ブラック 対応メディア512GBまでのSDXCメモリーカード、512GBまでのSDXCメモリーカードClass4※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカードClass6※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカードClass10※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-II)※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass2※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass4※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass6※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass10※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-II)※高速転送には対応していません、2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)、2GBまでのSDメモリーカード(ProHighSpeed)、2GBまでのSDメモリーカード、2GBまでのSDメモリーカードClass2、2GBまでのSDメモリーカードClass4、2GBまでのSDメモリーカードClass6、2GBまでのSDメモリーカードClass10、4GBまでのminiSDHCClass2※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、4GBまでのminiSDHCClass4※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、4GBまでのminiSDHCClass6※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、2GBまでのminiSDカード※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、512GBまでのmicroSDXCカード、512GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)、512GBまでのmicroSDXCカードClass10、512GBまでのmicroSDXCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass2、32GBまでのmicroSDHCカードClass4、32GBまでのmicroSDHCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash、512MBまでのWii用SDメモリーカード、2GBまでのメモリースティックPRO、2GBまでのメモリースティックPRO(HighSpeed)、4GBまでのメモリースティックPRO-HGDuo、8GBまでのメモリースティックPRO-HGDuoHX、16GBまでのメモリースティックPRODuoMarkII、8GBまでのメモリースティックPRODuo、2GBまでのメモリースティックPRODuo(HighSpeed)、2GBまでのPSP用メモリースティックPRODuo、8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、512MBまでのマルチメディアカード、128MBまでのRS-MMCカード※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、512MBまでのRS-MMC4.0※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、1GBまでのMMCPlus、1GBまでのMMCmicro※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です ケーブル長(cm)約5(±10mm) 付属品Type-C変換アダプタ(USB 3.1 Gen 1) 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)4・3、USBホスト機器に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット 質量(g)約16.5 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11、Android 6.0~ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×23.26×15.85 保管温湿度範囲0~60℃/10~85%(結露不可) 動作温湿度範囲5~40℃/10~80%(結露不可) スロットSDメモリーカードスロット×1 、microSDカード専用スロット×1、メモリースティック専用スロット×1、メモリースティックマイクロ専用スロット×1 アズワン品番64-0910-77 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応しています。ストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。
仕様対応規格:USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠、対応メディア規格:SDXC,SDHC,SD,microSDXC,microSDHC,microSD、最大対応メディア(SDカード):1000GB、最大対応メディア(microSDカード):1000GB、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS Android:Android 10~15、対応OS iOS:iOS 15~18、対応OS iPadOS:iPadOS 15~18、対応OS ChromeOS:ChromeOS、ドライバ:不要 セット内容本体、ストラップ コネクタ形状USB Type-C,USB A 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット スロットSDメモリカード,microSDカード ケーブルタイプコネクタ一体型
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

USB Type-Cコネクタを直接挿すだけで使えるカードリーダーです。Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどで使用できます。USB 5Gbpsのスーパースピードモード(規格値5Gbps)に対応した高性能なカードリーダーです。カードリーダーとしてだけでなく、各種USBデバイスやオーディオ機器の接続にも対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。※UHS-IIの高速転送には対応していません。多くのスマートフォンで使われているmicroSDカードなど、小型メディアにもそのまま対応しています。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、対応メディア規格:SDXC,SDHC,SD,microSDXC,microSDHC,microSD、最大対応メディア(SDカード):1000GB、最大対応メディア(microSDカード):1000GB、対応OS Windows:11,10,8.1,8,7、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS Android:Android 10~15、対応OS iOS:iOS 15~18、対応OS iPadOS:iPadOS 15~18、対応OS ChromeOS:ChromeOS、ドライバ:不要ジャック形状、3.5mm 4極ミニジャック×1 セット内容製品本体、取扱説明書、保証書 ポート数1ポート コネクタ形状USB Type-C スロットSDメモリカード,microSDカード 電源供給方式バスパワー USBポート数Aメス/5Gbps:1ポート データ転送速度最大(理論値):5Gbps ケーブルタイプコネクタ一体型
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応しています。ストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。
仕様対応規格:USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠、対応メディア規格:SDXC,SDHC,SD,microSDXC,microSDHC,microSD、最大対応メディア(SDカード):1000GB、最大対応メディア(microSDカード):1000GB、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS Android:Android 10~15、対応OS iOS:iOS 15~18、対応OS iPadOS:iPadOS 15~18、対応OS ChromeOS:ChromeOS、ドライバ:不要 セット内容本体、ストラップ コネクタ形状USB Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット スロットSDメモリカード,microSDカード ケーブルタイプコネクタ一体型
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

USB Type-Cコネクタを直接挿すだけで使えるカードリーダーです。Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどで使用できます。USB 5Gbpsのスーパースピードモード(規格値5Gbps)に対応した高性能なカードリーダーです。USB PD対応でUSB Type-Cポートを使って機器を充電することができます。※PD対応機器である必要があります。カードリーダーとしてだけでなく、各種USBデバイスやオーディオ機器の接続にも対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。※UHS-IIの高速転送には対応していません。多くのスマートフォンで使われているmicroSDカードなど、小型メディアにもそのまま対応しています。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、対応メディア規格:SDXC,SDHC,SD,microSDXC,microSDHC,microSD、最大対応メディア(SDカード):1000GB、最大対応メディア(microSDカード):1000GB、対応OS Windows:11,10,8.1,8,7、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS Android:Android 10~15、対応OS iOS:iOS 15~18、対応OS iPadOS:iPadOS 15~18、対応OS ChromeOS:ChromeOS、ドライバ:不要ジャック形状 3.5mm 4極ミニジャック×1 セット内容製品本体、取扱説明書、保証書 ポート数2ポート コネクタ形状USB Type-C 最大入力(W)USB PD:100 スロットSDメモリカード,microSDカード 電源供給方式バスパワー USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、Aメス/5Gbps:1ポート データ転送速度最大(理論値):5Gbps ケーブルタイプコネクタ一体型 入力ポートUSB PD:あり
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷