記録メディア・メモリー :「スマートメディア」の検索結果

記録メディア・メモリーは、主に、デジタル・データを保存するために使う、USBメモリやSDHCカード、CD-RWやDVD-RWなどさまざまな媒体の総称です。音声や動画、画像、文字データなどが保存でき、コンピュータや携帯端末、デジカメ、テレビにラジオなど幅広く使われています。大容量データをコンパクトに保存でき、持ち運びも簡単。機器ごとに使用できる媒体が異なりますが、ほとんどの媒体がそのままコンピュータで、またはカードリーダーなどを介して使用可能です。製品ごとに、容量の大小や転送速度の違い、修正機能の有無などがあり、USBメモリーでは、デザイン性を重視したものも見られます。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ史上最多のメディアに対応。(※2015年5月現在。メーカー比。)コンパクトながら58種類の多彩なメディアに対応したメモリリーダライタ。
対応メディア【SDメモリカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro 付属品ユーザーズマニュアル 質量(g)37 対応OSWindows 8.1、7(SP1)、Vista(SP2)/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9、10.10 コネクタ形状USB[A](オス)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×45×16.3 電源電圧(V)5 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480 スロット5個 ケーブル長(cm)約10(コネクタ含まず) インターフェイスUSB2.0
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
インターフェイスUSB2.0 対応メディア【SDカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC別途専用アダプタ必要【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro別途専用アダプタ必要【メモリースティック】MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)、PSP(R)用MSDuo別途専用アダプタ必要【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ ケーブル長(cm)約50(コネクタ除く) 質量(g)約35 コネクタ形状USB[A](オス)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×35×13(ケーブルを除く) 電源電圧(V)5 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480 スロット4
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タブレットやスマートフォンで、各種メモリカードのデータを読み書きできる。 USB[microB]コネクタを装備。SDXCメモリーカードに対応、多彩なメディアを読み書き可能。 主要なメディアに対応。アクセスランプを装備。USBバスパワー駆動。
インターフェースUSB2.0 ブラック 対応メディア【SDメモリカード】SD、SD(Highspeed、proHighspeed)、Class2、4、6、10/Wii・DSi用/SDHC、SDHC(Class2、4、6、10、UHS-I)/SDXC、SDXC(UHS-I)/miniSD(別途専用アダプタ必要)/miniSDHC Class2、4、6(別途専用アダプタ必要)/TransFlash/microSD/microSDHC (Class2,4,6,10,UHS-I)(別途専用アダプタ必要)【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro(別途専用アダプタ必要)【メモリースティック】MS/MS PRO/PRO(HighSpeed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate HighSpeed)/PRO Duo/PRO Duo(High Speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(別途専用アダプタ必要)PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRODuo(別途専用アダプタ必要) ケーブル長(mm)約70(コネクタ除く) トラスコ品番828-2905 質量(g)18 対応OSAndroid4.0以降(ホスト機能有り) コネクタ形状USB[microB](オス)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×24×12(ケーブル除く) 電源電圧(V)5 動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと) スロット3 データ転送速度(最大)USB2.0ハイスピードモード/480Mbps(理論値)
1個
999 税込1,099
当日出荷

カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。 3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。 大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。 アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 付属品取扱説明書 質量(g)約60 ポート数アップストリーム(パソコン側)/1ポート ダウンストリーム(周辺機器側)/3ポート 電源USBバスパワー 電源電圧5.0V±5% コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート)/USB A(オス)USB機器側(ダウンストリームポート)/USB A(メス)×3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×61.6×16 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要) /miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要) 、Class4(※別途アダプタが必要) 、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)/PSP用Duo/PSP用PRO Duo 【ピクチャーカード】xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+ 【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ/CF型HDD 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時) スロット5個 ケーブル長(cm)約30 ※コネクタ除く インターフェイスUSB2.0/1.1 供給電流(mA)3ポート合計400以内(100未満/1ポートあたり)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応! コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる 写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm)約50 インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A) 付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約37 対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3 対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず) 消費電流(mA)最大:500 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間1年間
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポップなカラーのステーショナリーデザイン! 最新のSDXCメモリーカードを含めた46+2メディアに対応した、ケーブル収納型のメモリカードリーダ。
用途ポップなカラーでステーショナリーのように卓上を彩るメモリカードリーダです。 最新のSDXCメモリーカードを含めた46種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに2種類のメディアを読み書きできます。 大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 持ち運びや使用後の収納にも便利なケーブル収納タイプです。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 インターフェイスUSB2.0/1.1 対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD/miniSDHC Class2、Class4、Class6/TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo 【ピクチャーカード】xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+ ケーブル長(cm)約5 ※コネクタ含まず 付属品取扱説明書×1 質量(g)約28 電源USBバスパワー 電源電圧5.0V±5% コネクタ形状USBタイプA 消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81.2×30.8×13.9 動作環境温度0℃~70℃、湿度0%~70%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12 スロット4個
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB2.0の最大転送速度480Mbps(High Speed:理論値)の 10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の 高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応するメモリカードリーダです。最新のSDXCメモリーカードを含めた51類のメディアを読み書き可能で、 アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0環境でも使用できるので、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。SDXCメモリーカードのUHS-IやコンパクトフラッシュのUDMA、メモリースティックPRO-HGなど、高速データ転送に対応したカードの性能を最大限に引き出すことができます。MagicGateの著作権保護機能に対応しています。携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。ケーブルを忘れたり紛失する心配のないケーブル一体タイプです。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。Macintoshにも対応しています。
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作) 対応メディアSD、SDHC、SDXC、miniSD(別途専用アダプタが必要)、miniSDHC(別途専用アダプタが必要)、microSD、microSDHC、microSDXC、メモリースティック、 メモリースティックDuo、XDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応) ケーブル長(cm)約50(コネクタ除く) 付属品取り扱い説明書 質量(g)約32 対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9 コネクタ形状USB[A](オス)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×45×15(ケーブルを除く) 電源電圧(V)5 動作温湿度範囲5~40℃、30~80%(結露無きこと) スロット5個 データ転送速度[最大]USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。 ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 インターフェイスUSB2.0/1.1 対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要)/miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要)、Class4(※別途アダプタが必要)、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず 付属品取扱説明書 電源USBバスパワー 電源電圧5.0V±5% コネクタ形状USBタイプA 消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×約35.0×約12.0 ※ケーブル収納時 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12 スロット4個
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載 スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm)約50 インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A) 付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約91 対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4 対応Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く) 消費電流(mA)最大:900 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間1年間
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル! 主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能! CFのピン折れを防止するこだわり設計
対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC、xDピクチャーカード インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A) 付属品USBケーブル(1m)、取扱説明書/保証書 質量(g)約45 対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)4 対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(突起部を除く) 消費電流(mA)最大:900 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間1年間
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応したカードリーダーです。 スライド式キャップでコネクタを守ります。 ストラップホール付きです。 コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。 電源不要のバスパワータイプです。 SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。 多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。
質量(g)約11 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 コネクタ形状USB A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×20×11 動作環境動作時/温度0~40℃、湿度10~70℃(結露なきこと)・保管時/温度0~50℃、湿度10~80%(結露なきこと) 対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD/【最大】SDカード/1000GB・microSDカード/1000GB スロットSDメモリカード、microSDカード ケーブルタイプコネクタ一体型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応したカードリーダーです。 スライド式キャップでコネクタを守ります。 ストラップホール付きです。 コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。 電源不要のバスパワータイプです。 SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。 多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。
質量(g)約9 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 コネクタ形状USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×20×11 動作環境動作時/温度0~40℃、湿度10~70%(結露なきこと)・保管時/温度0~50℃、湿度10~80%(結露なきこと) 対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD/【最大】SDカード/1TB・microSDカード/1TB スロットSDメモリカード、microSDカード ケーブルタイプコネクタ一体型
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ケーブルレスでUSB Type-C(TM)ポートに直挿しするタイプのカードリーダーです。 。SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットの2つのスロットを搭載しています。 。SDメモリーカードスロットは、SDXCメモリーカードやSDHCメモリーカードに加え、UHS-II規格のSDメモリーカードに対応しています。 。microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。 。SDメモリーカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。 。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 。ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。 。携帯に便利なストラップホールを装備しています。 。本製品にストラップは付属していません。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 。専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。SDカードロック機能はサポートしておりません。 。著作権保護機能には対応しておりません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×80×9 ※キャップ含む、突起部分含まず 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 対応メディア1:SD、SD(HighSpeed、ProHighSpeed、Class2・4・6・10)、SDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、SDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、2:microSD、microSDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2) ※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I micorSDHCメモリーカードでの速度になります。 ※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I microSDXCメモリーカードでの速度になります インターフェイスUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)/USB2.0/USB1.1 データ転送速度USB 5Gbps/5Gbps(理論値)、USB 2.0/480Mbps(理論値)、USB 1.1/12Mbps(理論値) スロット数(個)2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ミニマムサイズで持ち運びに最適。ケーブルレスの直挿しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです。
用途ケーブルレスの直差しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです。 。33種類のメディアを読み書きでき、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書き可能です。 。スマートフォン・携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリカードも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 。SDXCメモリカードやSDHCメモリカードなどの高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 。USBコネクタ部にはゴミやほこりの浸入を防ぐキャップが付いています。 。キャップ部分にはマグネットを内蔵していますので、パチッと閉まります。 ※磁石を使用していますので、磁気カード(クレジットカード・キャッュカードなど)には近づけないでください。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 。専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。SDカードロック機能はサポートしておりません。 。著作権保護機能には対応しておりません。 。複数メディアの同時接続はできません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 対応OS※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。Windows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15 コネクタ形状USB2.0 Standard-A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18.0×59.0×9.0 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 対応メディア(SDメモリーカード)SD、SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2・4・6・10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2・4・6・10,UHS-I,UHS-II※1)、SDXC(Class10,UHS-I)、miniSD※2、miniSDHC (Class2・4・6)※2、TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I)、 ※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります、※2)別途専用アダプター必要、(マルチメディアカード)MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※、 ※)別途専用アダプター必要 転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480(理論値) インターフェイスUSB2.0/USB1.1 スロット数(個)2
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)