レターケース :「書類整理」の検索結果
レターケースとは主にオフィスで使用される、書類や小物等の保管・整理に便利な引き出しタイプの収納用品のことです。引き出しは3~5段で、書類が取り出しやすいように軽量で、透明で中身が見えるようになっています。底面に滑り止めがついており取り出しの際もスムーズ。嵩張らない浅型タイプと、小物が収納しやすい深型タイプがあり用途に合わせて選択できます。追加用の仕切り板やケースで棚を増設したり、小物類を分別したり自由自在に収納することが可能です。
特価
本日7月16日(水)は、事務用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「サイズ」から絞り込む
A4(5)
B4(2)
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9179
質量(kg)3.8
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5
引出し数5
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
カラー分類でスピィーディな書類整理。
見出し部は45度の傾斜付きです。
立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。
サイズA4
材質本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
色アイボリー
タイプタテ型
カラー分類でスピィーディな書類整理。見出し部は45度の傾斜付きです。
立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。
サイズB4
カラー分類でスピィーディな書類整理。見出し部は45度の傾斜付きです。
立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。
サイズB4
材質本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
色アイボリー
タイプヨコ型
RoHS指令(10物質対応)対応
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ浅型
トラスコ品番286-9144
質量(kg)2.7
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×270.5
引出し数5
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。書類などの管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
材質スチール
色クリア
サイズA4
タイプ鍵なしタイプ
材質(引出し)ポリスチレン(PS)樹脂
フランス デザインのエレガントな レターケースMODULOシリーズです。5段レターケース。【エグザコンタ・モデュローシリーズ】は商品同士を組み合わせてオリジナルの収納コーナーを作ることができます。固定は付属の連結パーツを使用します。もちろん単品でもお使いいただけます。A4+サイズを採用。A4サイズのファイルを収納することができます。書類の重さにかかわらず、引出しの出し入れがとてもスムーズ。書類だけではなく、文房具・小物整理にも適しています。(別売りのドロワーインサート有)。引き出し飛び出し防止のストッパー付き。静電気が発生しにくい素材を使用。ホコリが付きにくい。ラベル付き。材質:高密度ポリスチレン。付属品:連結パーツ・引出用の見出し。カラー全5色:ホワイト/マルチカラー・ブルー・ストーングレー・マルチカラー・モノトーングラデーション。
用途オフィスやご家庭の書類、小物をおしゃれに整理整頓してくれます。
サイズA4
高さ(mm)320
奥行(mm)350
引出し数5
横(mm)288
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×325×45
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。