テレフォンアームは、オフィスでの机上用品として、デスク(天板)に設置する可動式の電話台のことです。電話機を机の上の方にリフトすることで、ワークスペースが広がります。一般的には、電話機を載せるホルダーは360度回転し、電話機を上下左右、前後に動かせることが特長。ホルダー部分の幅が広がり電話をしっかりと固定でき、さらに電話コードをアーム部分に隠せるタイプや、ホルダーの角度を30度位まで傾斜できるタイプなどがあります。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テレホンアーム モノタロウ

    テレホンアーム

    モノタロウ(75件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。 360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。 設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。
    用途電話の保持台材質樹脂ABS寸法(幅W×長さL)(mm)(保持台)195×240組立寸法(mm)幅200×奥行368×高457
  • テレホンスタンドフレックス Asmix(アスカ)

    テレホンスタンドフレックス

    Asmix(アスカ)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。 フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。 ネジ締めで調節可能です。逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。 デスクには簡単に取り付け可能です。 机の下に潜り込まなくても設置できます。机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。ゆるみ防止機能としてロック機能あり。 クランプできる机の厚みは20~60mm、クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。 幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
    ブラックアーム伸長(mm)327
  • テレフォンアーム (フレックスタイプ) セキセイ

    テレフォンアーム (フレックスタイプ)

    セキセイ(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    クランプ式で厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。 ホルダーは360度回転、手前に引き寄せることも自由自在。 高さの調節ができるフレックスタイプです。 ホルダー部分のクリップは幅22cmまで広がり、しっかり電話を固定します。 アーム部分に電話コードを隠すことができますので、コードのもつれなどがありません。
    トラスコ品番004-2218材質強化ポリエチレン製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457
  • テレフォンスタンド TRUSCO

    テレフォンスタンド

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    これまで電話機を置いていたスペースが有効に使えます。 アーム回転範囲は360°で自由自在に動き、どんな位置にでも設置できます。 アームの高さをスペーサーで50mm高くでき、電話コードをアームの中に収納できます。
    トラスコ品番783-1706材質ABS樹脂幅(mm)220質量(kg)1.5高さ(mm)95~465奥行(mm)380~620最高高さ(mm)465適合電話機幅120~220mm、質量1kgまで最大クランプ取付幅(mm)60最大長(mm)620取付厚(mm)20~60
  • テレフォンスタンド Asmix(アスカ)

    テレフォンスタンド

    Asmix(アスカ)(6件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    電話機を机の上に上げて、ワークスペースを広げます アームの回転範囲は360°自由自在に動きます。幅130mm~220mmで1kgまでの電話機に適応します。 フレキシブルアームで電話機を上下左右、前後どの位置にでも動かせます。 高くなるスぺーサーで高さを50mm高くできます。最高で机からの高さを480mmまで調節できます。 電話コードをアームの中に収納できます。 スタンドと壁面との間が狭い(15mm以上)机に設置が可能です。 クランプで取付けできます。
    材質本体/主にABS樹脂クランプ一部/スチール質量(kg)1.5ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×最高524(クリップのH40は含みません)適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで台傾斜度(°)10ベース回転範囲(°)360最大クランプ取付幅(mm)60机とスタンドの間隔(mm)最高480/最低147アーム伸長(mm)327
  • テレフォンアーム セキセイ

    テレフォンアーム

    セキセイ(8件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。ホルダー両側面にはテレフォンリストを書き込めるスライド式の記入スペースがあります。ホルダーは360度回転、手前に25cm引き寄せることができ、角度は約30度まで傾斜できるダブル・アクション設計です。
    材質強化PS製質量(g)1320寸法・サイズ(mm)巾210×奥320~570×高165
  • テレホンスタンド コクヨ

    テレホンスタンド

    コクヨ(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    方向・角度が調節できる可動式のテレホンスタンド デスクスペースを有効活用できる可動式の電話台。使用時以外は高位置で保持するリフトタイプ。(上下左右に可動) アームの角度調節にもフレキシブルに対応。可動時もブレの少ない丈夫な構造です。 クランプは上側からねじを締める上部設置方式なので、天板への取付が簡単です。
    材質R-ABSライトグレータイプリフトタイプ天板寸法(mm)厚15~40以下、出っ張り36以上、設置可能設置寸法(幅W×奥行D)(mm)電話機/170×200(最小)~240(最大)トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)170×240
  • テレホンスタンド クラウン[事務用品]

    テレホンスタンド

    クラウン[事務用品]
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    高さが変えられるテレホンスタンドでデスク周りの空間を有効活用。回転・移動がさせやすい大き目の取っ手を採用しています。上下左右以外に、前後にもスムーズに動かせます。
    仕様台までの高さ(mm):415~465材質ABS、スチール質量(kg)1.5間口(mm)200外寸(mm)奥405×高524耐荷重(g)1000
  • テレホンスタンド ブリッジ Asmix(アスカ)

    テレホンスタンド ブリッジ

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    高さ48mmUP! 5段トレイが置ける! (机からスタンドまで最大283mm) ベース回転範囲360℃ クランプ固定方式 電話台傾斜角度は3段階 電話台の前方への伸長95mm
    材質ABS質量(kg)1.3種類テレホンスタンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×355×470適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで台傾斜度(°)0・17・35ベース回転範囲(°)360机とスタンドの間隔(mm)235~283アーム伸長(mm)95クランプ取付幅(mm)20~60スライド幅(mm)(トレイ)100
  • テレホンスタンド LION (ライオン事務器)

    テレホンスタンド

    LION (ライオン事務器)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(支柱)PAグラスファイバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電話機台 クランプ受皿サイズ可変 PLUS(プラス)[文具]

    電話機台 クランプ受皿サイズ可変

    PLUS(プラス)[文具]
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    新型クランプタイプはデスクの上から簡単に取り付けられるタイプです。取り付けは、天板をクランプで挟み、支柱を回して固定します。上からプラスチックカバーをかぶせますので、クランプ部は外から見えません。首振り機構で、受皿は180度回転でき、アームは支柱を中心に360度回転できます。デスク周りの人と電話機の共有がスムーズに行えます。受皿サイズ可変タイプなので、電話機の大きさに合わせて、受皿のサイズが調整できます。買ってから合わなかったという心配もいりません。スライド機構で、受皿を手前に15cm手前に引き出すことができます。電話機から距離が少し遠い方にはうれしい機能です。皿面の高さが変えられます。電話機を上げて、机上のワークスペースを広げれば、デスクを有効活用できます。プラスの電話機台は、オフィスの雰囲気に馴染みやすいスッキリしたデザインです。
    材質50%再生ABS(受皿・クランプカバー)、スチール(支柱・アーム)耐荷重(kg)3支柱(mm)19取付金具厚み20~40mm奥行30mm以上可能(金具板厚4.5mm)
  • 電話機台 LION (ライオン事務器)

    電話機台

    LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種フリータイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • テレフォンアームTAWD 内田洋行

    テレフォンアームTAWD

    内田洋行
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    本体:ホワイト、ペールグレイ
  • 200x338x457mm テレホンスタンド エスコ

    200x338x457mm テレホンスタンド

    エスコ
    8,300税込9,130
    1個
    翌日出荷
    電話台を机上より約300/400mm上に設置できます。 ホルダー部分のクリップは幅220mmまで拡がります。
    エスコ品番EA954JB-67材質強化ポリスチレン寸法(mm)【電話台】(最大)220質量(kg)1.69耐荷重(kg)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457ベース回転範囲(°)360取付可能厚(mm)60以下、奥行40以上
  • ワークステーション IP電話台【配送・組立サービス】 内田洋行

    ワークステーション IP電話台【配送・組立サービス】

    内田洋行
    11,980税込13,178
    1台
    36日以内出荷
    質量(kg)1.6オフホワイト本体寸法(mm)W300×D300×H70サービス分類組立・設置・取付
  • テレフォンアームTAWG型【配送・組立サービス】 内田洋行

    テレフォンアームTAWG型【配送・組立サービス】

    内田洋行
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.3本体:ホワイト、ペールグレイ本体寸法(mm)W200×D505×H355サービス分類組立・設置・取付
  • テレフォンアームTAWD【配送・組立サービス】 内田洋行

    テレフォンアームTAWD【配送・組立サービス】

    内田洋行
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.3本体:ホワイト、ペールグレイ本体寸法(mm)W200×D505×H642型番4型サービス分類組立・設置・取付
  • テレフォンアームTAWD【配送・組立サービス】 内田洋行

    テレフォンアームTAWD【配送・組立サービス】

    内田洋行
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)2.4本体:ホワイト、ペールグレイ本体寸法(mm)W200×D505×H492型番3型サービス分類組立・設置・取付
  • テレホンスタンド エスコ

    テレホンスタンド

    エスコ
    27,300税込30,030
    1台
    翌日出荷
    電話台は、縦位置、横位置のどちらでも取付可能です。電話機固定用ホルダー・コードホルダー付。
    材質電話台:ABS樹脂 支柱:PAグラスファイバー質量(kg)1.7耐荷重(kg)2寸法・サイズ(mm)電話台:172×258支柱の高さ(mm)470ベース回転範囲(°)360台の高さ(mm)電話台:最大155クランプ取付幅(mm)18~74、奥行:30作動範囲(mm)前後:510~790
  • テレホンスタンド エスコ

    テレホンスタンド

    エスコ
    21,000税込23,100
    1台
    5日以内出荷
    材質電話台:ABS樹脂 支柱:PAグラスファイバー 延長レール:アルミ質量(kg)1.4耐荷重(kg)2寸法・サイズ(mm)電話台:172×258支柱の高さ(mm)222ベース回転範囲(°)360台の高さ(mm)電話台:最大174クランプ取付幅(mm)18~74、奥行:30作動範囲(mm)前後:464~606(延長レール:140)
  • テレフォンアームTAWG型 内田洋行

    テレフォンアームTAWG型

    内田洋行
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.3本体:ホワイト、ペールグレイ本体寸法(mm)W200×D505×H355
  • ワークステーション IP電話台 内田洋行

    ワークステーション IP電話台

    内田洋行
    9,598税込10,558
    1台
    36日以内出荷
    質量(kg)1.6オフホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】270×250
  • クランプトレー LION (ライオン事務器)

    クランプトレー

    LION (ライオン事務器)
    11,980税込13,178
    1台
    46日以内出荷
    仕様天板にクランプで取り付けます。サイズA4アズワン品番64-8101-11
  • テレフォンアームスタンド LION (ライオン事務器)

    テレフォンアームスタンド

    LION (ライオン事務器)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    360°回転タイプ、クランプ取付、、コード(クリップ)付、クランプ取付タイプ:クランプ厚20~40mm・天板出しろ30mm以上、受台200×220mm
    仕様360°回転タイプ、コードグリップ付(3個)、クランプ取付(クランプ厚:20~40mm)適合機種フリータイプ(マジックテープで電話機を固定)耐荷重(kg)2受台寸法(mm)200×220RoHS指令(10物質対応)対応
テレフォンアーム