絞り込み
間口(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
テレフォンアームは、オフィスでの机上用品として、デスク(天板)に設置する可動式の電話台のことです。電話機を机の上の方にリフトすることで、ワークスペースが広がります。一般的には、電話機を載せるホルダーは360度回転し、電話機を上下左右、前後に動かせることが特長。ホルダー部分の幅が広がり電話をしっかりと固定でき、さらに電話コードをアーム部分に隠せるタイプや、ホルダーの角度を30度位まで傾斜できるタイプなどがあります。
特価
本日9月15日(火)は、オフィス家具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
テレホンアーム
(75件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。 360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。 設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。用途電話の保持台材質樹脂ABS寸法(幅W×長さL)(mm)(保持台)195×240組立寸法(mm)幅200×奥行368×高457
テレホンスタンドフレックス
Asmix(アスカ)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。 フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。 ネジ締めで調節可能です。逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。 デスクには簡単に取り付け可能です。 机の下に潜り込まなくても設置できます。机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。ゆるみ防止機能としてロック機能あり。 クランプできる机の厚みは20~60mm、クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。 幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。色ブラックアーム伸長(mm)327
テレフォンアーム (フレックスタイプ)
セキセイ(8件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷クランプ式で厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。 ホルダーは360度回転、手前に引き寄せることも自由自在。 高さの調節ができるフレックスタイプです。 ホルダー部分のクリップは幅22cmまで広がり、しっかり電話を固定します。 アーム部分に電話コードを隠すことができますので、コードのもつれなどがありません。トラスコ品番004-2218材質強化ポリエチレン製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457
テレフォンスタンド
Asmix(アスカ)(6件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷電話機を机の上に上げて、ワークスペースを広げます アームの回転範囲は360°自由自在に動きます。幅130mm~220mmで1kgまでの電話機に適応します。 フレキシブルアームで電話機を上下左右、前後どの位置にでも動かせます。 高くなるスぺーサーで高さを50mm高くできます。最高で机からの高さを480mmまで調節できます。 電話コードをアームの中に収納できます。 スタンドと壁面との間が狭い(15mm以上)机に設置が可能です。 クランプで取付けできます。材質本体/主にABS樹脂クランプ一部/スチール質量(kg)1.5色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×最高524(クリップのH40は含みません)適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで台傾斜度(°)10ベース回転範囲(°)360最大クランプ取付幅(mm)60机とスタンドの間隔(mm)最高480/最低147アーム伸長(mm)327
テレホンスタンド 卓上用 アームタイプ ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥3,490税込¥3,8391台8日以内出荷。机上より最大150mmの高さに設置可能で、卓上スペースを有効利用 。アーム部分は、最大145mm伸ばすことが可能(400mm~545mm) 。電話台を最大45度傾斜させることが可能で、取りやすい角度に調整 。アームは360度回転させることが可能で、隣の人や向かい側の人との電話の共有に便利 。対応電話機:横110mm~170mm、縦130mm~250mm 。最大対応電話機重量:1Kg 。電話台のサイズ:210mm×250mm 。材質:耐衝撃性ポリスチレン 。本体寸法:W400×D250×H220mm(取り付け金具部分含まず) 。本体重量:約1000g![テレホンスタンド クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65575346-240502-02.jpg)
テレホンスタンド
クラウン[事務用品]¥5,398税込¥5,9381台当日出荷高さが変えられるテレホンスタンドでデスク周りの空間を有効活用。回転・移動がさせやすい大き目の取っ手を採用しています。上下左右以外に、前後にもスムーズに動かせます。仕様台までの高さ(mm):415~465材質ABS、スチール質量(kg)1.5間口(mm)200外寸(mm)奥405×高524耐荷重(g)1000
テレホンスタンド ブリッジ
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷高さ48mmUP! 5段トレイが置ける! (机からスタンドまで最大283mm) ベース回転範囲360℃ クランプ固定方式 電話台傾斜角度は3段階 電話台の前方への伸長95mm材質ABS質量(kg)1.3種類テレホンスタンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×355×470適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで台傾斜度(°)0・17・35ベース回転範囲(°)360机とスタンドの間隔(mm)235~283アーム伸長(mm)95クランプ取付幅(mm)20~60スライド幅(mm)(トレイ)100![電話機台 クランプ受皿サイズ可変 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31534518-180717-02.jpg)
電話機台 クランプ受皿サイズ可変
PLUS(プラス)[文具]¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷新型クランプタイプはデスクの上から簡単に取り付けられるタイプです。取り付けは、天板をクランプで挟み、支柱を回して固定します。上からプラスチックカバーをかぶせますので、クランプ部は外から見えません。首振り機構で、受皿は180度回転でき、アームは支柱を中心に360度回転できます。デスク周りの人と電話機の共有がスムーズに行えます。受皿サイズ可変タイプなので、電話機の大きさに合わせて、受皿のサイズが調整できます。買ってから合わなかったという心配もいりません。スライド機構で、受皿を手前に15cm手前に引き出すことができます。電話機から距離が少し遠い方にはうれしい機能です。皿面の高さが変えられます。電話機を上げて、机上のワークスペースを広げれば、デスクを有効活用できます。プラスの電話機台は、オフィスの雰囲気に馴染みやすいスッキリしたデザインです。材質50%再生ABS(受皿・クランプカバー)、スチール(支柱・アーム)耐荷重(kg)3支柱(mm)19取付金具厚み20~40mm奥行30mm以上可能(金具板厚4.5mm)
200x338x457mm テレホンスタンド
エスコ¥8,300税込¥9,1301個翌日出荷電話台を机上より約300/400mm上に設置できます。 ホルダー部分のクリップは幅220mmまで拡がります。エスコ品番EA954JB-67材質強化ポリスチレン寸法(mm)【電話台】(最大)220質量(kg)1.69耐荷重(kg)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457ベース回転範囲(°)360取付可能厚(mm)60以下、奥行40以上
テレホンスタンド
エスコ¥27,300税込¥30,0301台翌日出荷電話台は、縦位置、横位置のどちらでも取付可能です。電話機固定用ホルダー・コードホルダー付。材質電話台:ABS樹脂 支柱:PAグラスファイバー質量(kg)1.7耐荷重(kg)2寸法・サイズ(mm)電話台:172×258支柱の高さ(mm)470ベース回転範囲(°)360台の高さ(mm)電話台:最大155クランプ取付幅(mm)18~74、奥行:30作動範囲(mm)前後:510~790
テレホンスタンド
エスコ¥21,000税込¥23,1001台5日以内出荷材質電話台:ABS樹脂 支柱:PAグラスファイバー 延長レール:アルミ質量(kg)1.4耐荷重(kg)2寸法・サイズ(mm)電話台:172×258支柱の高さ(mm)222ベース回転範囲(°)360台の高さ(mm)電話台:最大174クランプ取付幅(mm)18~74、奥行:30作動範囲(mm)前後:464~606(延長レール:140)
テレフォンアームスタンド
LION (ライオン事務器)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷から7日以内出荷360°回転タイプ、クランプ取付、、コード(クリップ)付、クランプ取付タイプ:クランプ厚20~40mm・天板出しろ30mm以上、受台200×220mm仕様360°回転タイプ、コードグリップ付(3個)、クランプ取付(クランプ厚:20~40mm)適合機種フリータイプ(マジックテープで電話機を固定)耐荷重(kg)2受台寸法(mm)200×220RoHS指令(10物質対応)対応











![テレホンスタンド クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65575346-240502-02.jpg)


![電話機台 クランプ受皿サイズ可変 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31534518-180717-02.jpg)