絞り込み
ブランド
  • 大一鋼業(8)
  • (5)
  • LEC(レック)(4)
  • ミツヤ(2)
  • オート(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 日本緑十字社(1)
耐荷重(kg)
  • 5
  • 0.2(3)
  • 0.22(7)
  • 0.3(6)
  • 0.4(6)
  • 0.5(26)
  • 0.6(3)
  • 0.8(4)
  • 0.9(4)
  • 1(37)
  • 1.2(10)
  • 1.5(12)
  • 2(26)
  • 2.5(4)
  • 3(14)
  • 3.5(4)
  • 4(7)
  • 7(4)
  • 8(14)
  • 10(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フックはものを掛けるための掲示用品です。粘着テープタイプの粘着フックは、化粧合板をはじめ、コンクリートなどにも、手軽に取り付け可能のスチロール樹脂のフック。耐荷重は0.6kgと2.5kgがあります。カレンダーや小物を掛ける場合は、耐荷重500gのミニのフックが最適です。フック部が180°動くフックもあり、壁にも天井にも取付け可能。少し重いものを掛けたいときには、耐荷重5kgの強力な吸盤フックがよいでしょう。真空吸着式で、ポリウレタンと合成ゴムを使った新しい吸盤です。多少ザラザラした表面でも使用できます。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバー式吸盤フック オートレバー式吸盤フックオート(7件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
レバー式を採用した、レバーを上下するだけで簡単に取り付け・取り外しができる強力吸盤フックシリーズです。フック部には奥行のあるL字型を採用、幅広なものを掛けるのにも最適です。また、物を掛ける時に邪魔にならないようにレバーは上方可倒式とし、フック部の空間を広げました。フック部は、左右に180度回転します。フック部は可動式で壁面側に倒せるため使用しない時には邪魔にならずに、安全です。
材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス、吸盤:PVC仕様吸盤式
強力吸着シートフック LEC(レック)強力吸着シートフックLEC(レック)(2件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)
当日出荷
取り付け簡単!ピタッと貼るだけ吸着フック強力な特殊吸着シート採用のフックです。しっかり固定できて、剥がす時は跡が残らずキレイ。シート面がほこりなどで汚れても、水で洗うだけで粘着力がよみがえるので、何回でも使えます。傷つけたくないけど、磁石がつかないとあきらめていた場所に最適です。【◎取り付けられる場所】吸着シートより大きいタイル、模様のないステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、透明ガラス、スチール製品(キャビネット・机・パーテーションなど)、プリント合板などに。
用途キッチン・給湯室・オフィス・リビング収納に
スッポンフック お買得 大一鋼業スッポンフック お買得大一鋼業(4件のレビュー)
999税込1,099
1袋(12個)
当日出荷
凹凸があっても大丈夫!すっぽんのように離れない、強力接着!お買得パック12個入りが登場! 取り付けにく壁面もしっかり固定!接着方法は炎であぶるだけ! 全体をムラなく約30秒間、接着剤が透明なアメ状になるまで溶かしてすぐに取り付け場所へ押し付けてください。 シールフックとは違い、劣化スピードが遅く末長く使えます!
耐荷重(kg)5材質ステンレスシルバー取付場所コンクリート,ブロック,木,レンガ,スチール,タイル等
石膏ボード用ピンフック(2個入) 光石膏ボード用ピンフック(2個入)(3件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
仕様クギ固定式材質スチール横(mm)12
スッポンフック ステンレス製 大一鋼業スッポンフック ステンレス製大一鋼業
299税込329
1パック(3個)
当日出荷
裏面のホットメルトを加熱し、壁面に接着するタイプのフック。 モルタル、ブロック、コンクリートなどの外壁に多く使われている素材に最適なホットメルトタイプのフック。
用途屋外での物掛け耐荷重(kg)5材質ステンレスシルバー質量(g)35
強力吸盤フック 白 光強力吸盤フック 白
599税込659
1個
当日出荷
ジェルタイプのポリウレタンと合成ゴムを使用した新しい吸盤です。 面が多少ザラザラした面でも使用可能です。
材質(本体)ABS樹脂材質(フック)SUS204材質(吸盤)ポリウレタン・NBR
ゲル状吸盤フック ちょこっと右へ60° 大一鋼業ゲル状吸盤フック ちょこっと右へ60°大一鋼業(1件のレビュー)
399税込439
1パック(1個)
当日出荷から6日以内出荷
タイル・ガラス・金属塗装面などにゲル状吸盤で取り付けるフックです。 タイル・ガラス・金属塗装面などに吸盤を押し付けながら右にカチッと60度回すだけで真空状態となり協力に吸着します。
材質(本体)ABS取付場所吸盤より大きなタイル、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、スチール面、ガラス、鏡面耐熱温度(℃)-10~60材質(吸盤)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
3M スリーエム コマンドファスナー フレーム用 3M(スリーエム)3M スリーエム コマンドファスナー フレーム用3M(スリーエム)
399税込439
1パック(4セット)
当日出荷から翌々日出荷
フォト・ポスターフレーム、写真・アートフレーム、賞状、額などを壁面への掲示・装飾ができます。日常の作業・収納効率の改善や、こだわりの小物収納にご使用できます。
シートフック シングル 大一鋼業シートフック シングル大一鋼業(1件のレビュー)
259税込285
1パック(2個)
当日出荷
フックと一体になっているシート!シートの剥離しをはがし、壁面に押し付け壁面とシートの空気を抜いてピタッと密着させます。
用途鏡面での物掛け耐荷重(kg)5材質フック:ABS樹脂、金属部:ステンレス、フィルム:塩化ビニル樹脂ホワイト質量(g)44
スッポンフック お買得パック 大一鋼業スッポンフック お買得パック大一鋼業(3件のレビュー)
499税込549
1パック(12個)
当日出荷
裏面のホットメルトを加熱し、壁面に接着するタイプのフック。 モルタル、ブロック、コンクリートなどの外壁に多く使われている素材に最適なホットメルトタイプのフック。
用途屋外での物掛けタイプ接着耐荷重(kg)5
熱ピタフック 光熱ピタフック
299税込329
1セット(3個)ほか
当日出荷
特殊接着剤を炎であぶって簡単に取り付けられます 壁面取付用吊り下げフック モルタル・コンクリート等、凸凹面にも取り付け可能です
耐荷重(kg)5
プッシュ式吸盤フック(L) LEC(レック)プッシュ式吸盤フック(L)LEC(レック)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ボタンをプッシュするだけで吸着する強力吸盤フックです。赤い目印が出たら、ボタンを押すことで吸着力が復活します。フック部はサビに強いステンレスを使用しています。
用途服やカバンなどの吊り下げに耐荷重(kg)5材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、吸盤:塩化ビニル樹脂寸法(mm)60×35×90質量(g)57タイププッシュ式取付け方法吸盤アズワン品番64-8544-28
ステンS型フック LEC(レック)ステンS型フックLEC(レック)(1件のレビュー)
499税込549
1パック(12個)
当日出荷
材質(本体)ステンレス鋼線材質(キャップ)塩化ビニル樹脂取付け方法引掛け
強力吸盤フック 光強力吸盤フック(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジェルタイプのポリウレタンと合成ゴムを使用して、今までの吸盤の限界を超えた新しい吸盤です。表面が多少ザラザラした面でも使用可能です。
レバー式吸盤ツールフック 5連フック(可動式) LEC(レック)レバー式吸盤ツールフック 5連フック(可動式)LEC(レック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(1個)
当日出荷
レバー式採用で簡単取り付け・取り外し可能。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな強力レバー式吸盤5連フック。レバーの力で吸着するからしっかり固定され外れにくい。奥行きがあるL字型を採用しているので、幅広のものも掛けやすい。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品の吊り下げ収納におすすめ。スイング・ブランコタイプ。
用途キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラスなど。仕様レバー式吸盤材質カバー、レバー支持部=ABS樹脂パイプ=ステンレス鋼管、フック=ステンレス鋼線、吸盤=塩化ビニル樹脂耐荷重(kg)5(フック1本につき1kg)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×30×95フック5連
凸凹壁攻略 強粘着フック(熱圧着タイプ) ミツヤ凸凹壁攻略 強粘着フック(熱圧着タイプ)ミツヤ
339税込373
1セット(4個)ほか
当日出荷
耐荷重(kg)5
強力吸盤フックボールド ミツヤ強力吸盤フックボールドミツヤ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ジェル付きの強力吸盤フック。吸盤が外れて困った経験のある方、お試しください。
用途吸盤フック材質本体:ポリカーボネート、吸盤:熱可塑性ポリウレタン、吸着ジェル:ウレタン系エラストマー
緑十字 強磁力マグネットハンガー 日本緑十字社緑十字 強磁力マグネットハンガー日本緑十字社
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
シリコンカバー付きでズレを防止し、接地面にキズをつけません。強力磁石プラス吸盤機能でタテ方向へのズレを防止します。フックが上下左右に動き、360度回転します。
用途傷がつきやすい扉や棚等に。仕様シリコンカバー付きシルバー分類フック(マグネット式)
シートフック スイング 大一鋼業シートフック スイング大一鋼業
289税込318
1パック(2個)
5日以内出荷
フックと一体になってうるシートです。 シートの剥離しをはがし、壁面に押し付け壁面とシートの空気を抜いてピタッと密着させます。
材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)5材質(シート)塩化ビニール取付場所光沢のある平らな場所・吸着シートより大きいタイル・艶のある金属塗装面・透明ガラス・鏡面材質(フック)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Dスリーピンプレート(石膏ボード) 大一鋼業Dスリーピンプレート(石膏ボード)大一鋼業
539税込593
1個
翌々日出荷
取付け&取外し簡単なストレートピン3本タイプダイキャストに艶消し塗装することで見た目とデザインにこだわった商品です木部にも打ち込むことができ、場所を問わず使用することが可能
用途カバンやコートなどの衣類の収納に材質本体/ダイキャスト、ピン/ステンレス、物掛部/スチール(焼付塗装)耐荷重(kg)5
熱ピタフック 熱圧着式 光熱ピタフック 熱圧着式(3件のレビュー)
239税込263
1パック(3個)
当日出荷
熱圧着による強粘着で、コンクリート・ブロック・木製部・金属部・モルタルなどの凹凸面にも取り付け可能です。
耐荷重(kg)5仕様熱圧着式トラスコ品番361-8358質量(g)45寸法(縦×横)(mm)45×39
スッポン5連フック 大一鋼業スッポン5連フック大一鋼業
639税込703
1パック(1個)
6日以内出荷
自由に動スライド式フックです。
仕様ご使用できない場所:クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材・高温多湿な場所適合取付け可能な場所:コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スチール・タイル・木・ステンレス等材質本体/ABS樹脂 パイプ/SUS304ステンレス・W300 Φ9.5 フック/SUS304ステンレス耐荷重(kg)5

掲示用小物』には他にこんなカテゴリがあります

フック