マグネットフラットフック(抗菌)白 MFHシリーズMagX(マグエックス)当日出荷
フック部分左右に折り畳み可能な安全設計です。高機能滑り止め「R-FIX」使用でコンパクト&高耐荷重です。本体部分が抗菌樹脂を使っておりいつでも清潔に使用できます。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に
仕様●平行耐荷重(kg):6●色:白●縦(mm):86●横(mm):36●厚さ(mm):10●耐荷重(kg):6●外径(mm):W36×H86●耐荷重(kgf):6●フック部分スチール仕様●マグネット式●裏面すべり止めゴム●材質/仕上:本体/抗菌ABS樹脂、フック部分/スチール、磁石/異方性フェライト磁石、すべり止め/ゴム●原産国:中国●コード番号:252-2933アズワン品番67-2236-05