タイムレコーダー :「伝票用紙」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子式で多機能・高性能のタイムスタンプ。豊富な印字バリエーションと文字幅自動調整機能など、使う人のことを考えた機能が満載です。 印字パターン91通り。基本印字項目(年・月・日・時・分・ナンバリング6桁か4桁)を91通りの組み合わせから選べます。 印字スペースを自動調整。打ちたい印字スペースの幅を入力すると、自動的に各文字の大きさを調整します。 複写伝票もOK!6枚複写伝票も鮮明に印字できます。(最大紙厚1mm) 逆さに印字可能。文字を逆さにして印字できますので、用紙の下すみの欄にも記録ができます。 ボタンを押さず、差し込むだけで自動印字。印字方法は、用紙が差し込まれると自動的に印字するモードやボタンを押すと印字するモードなど、自動/手動が選択できます。 万年カレンダー内蔵ですので、月末や閏年を自動調整します。
消費電力(W)待機時3、定格12 質量(kg)2.9 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×224×163 使用環境温度:-10~45℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

電波時計搭載で正確な時を刻み続ける多機能モデル。時刻改ざんを防ぐパスワード機能搭載。複写伝票にも対応(感圧紙5枚、カーボン紙6枚まで)。8桁まで印字できるナンバリング機能を搭載。印字パターンは32種類、オリジナルのコメントをカタカナで入れることも可能
用途企業・研究所の資材・受入検査:受入。検収伝票に。病院・医院・歯科医:処方箋・予約受付に。ホテル・旅館:チェックイン・貴重品預かりに。駐車場:時間営業・清算の記録に。学校・市・区役所・社会保険事務所:福祉・障害・母子手帳の発行に。銀行・証券会社:売買受付書・取引伝票控えに。カラオケ:時間営業・清算の記録に。写真現像ショップ:お預かり伝票に 質量(kg)2.2 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 定格電力(W)8 使用温度(℃)-10~45 定格電流(A)0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×171×163 印字方式9ピンドットプリンター方式 調整方法月末調整:万年カレンダーによる自動調整 紙厚(mm)3 印字文字用紙検知による自動印字、印字ボタンによる手動印字/年・月・日・曜日・時・分・秒・漢字(9種類)、カタカナ、英数字 メモリー機能時計・設定内容に対して3年間 複写枚数感圧紙5枚、カーボン紙6枚 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10~90(結露なきこと) 発振方式水晶:週差±3秒以内(25℃±5℃)
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング