カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 事務用品
        • オフィス機器
          • タイムレコーダー
            • タイムレコーダー本体(6)
            • タイムカード(1)

タイムレコーダー :「出勤」の検索結果

タイムレコーダーとは会社や工場などで、出退社をする時にタイムカードと呼ばれる媒体を通して打刻することで出退勤の記録を残す機械。コンピューターを使って出退勤を付ける会社も増えてきましたが、今でもタイムカードで出退勤を打刻する会社や工場も多く、さまざまな企業で利用されています。12時間と24時間の切り替えが出来るものや持ち運びのしやすいものなどもあり、メモリー保持機能がついたものもあるのでいざという時にも対応可能です。タイムカードによっては打刻欄が4つあるのと6つあるのもあるので、用途によって使い分けます。
関連キーワード
  • 出勤簿
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VOICE タイムレコーダー VT-1000 VOICEVOICE タイムレコーダー VT-1000VOICE(36件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
欠品中
打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個質量(kg)約 1.4印字/2(黒・赤)電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13電源コード(m)約1.5メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)使用環境温度(℃)-30~40設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215使用環境湿度(%)10RH~80%RHカレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
標準タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]標準タイムカードアマノ[事務用品/清掃用品](119件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100枚)
当日出荷
4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。 大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。 時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。 集計項目が多く内容が充実しています。 表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。 ※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚)100
電子タイムレコーダー MAX(マックス)[事務用品・工具]電子タイムレコーダーMAX(マックス)[事務用品・工具]
34,980税込38,478
1台
当日出荷
打刻専用で、使いやすさを優先。出勤簿代わりにタイムレコーダを活用したい。そんな要望にお応えする、打刻専用の誰でも使いやすいモデル。3年間保証全社員、毎日使うものだからこそ、長期保証が安心です。※対象:タイムレコーダー本体ボタン操作いらずカード打刻時にはタイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
特記集計機能なし仕様徹夜勤務対応あり・サマータイムあり・休憩時間帯なし・シフトなし・【シンボルマーク】テ(徹夜)その他【使用人数】100人【使用カード】ER-Sカード、UDカード ※併用はできません【打刻回数】<出退2回><出退4回>付属品取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個※タイムカードは付属していません。適合【インクリボン】ER-IR103質量(kg)1.7ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)待機時4.0 最大40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×140×104精度水晶発振式 ±15秒/常温25℃(バックライト消灯時)表示部バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)記録方式工場出荷時から停電累計3年間使用環境【温度】-5~40℃【湿度】10~80%(ただし結露なきこと)設定表示年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み印字文字日付・曜日・時分
電子タイムレコーダー MAX(マックス)[事務用品・工具]電子タイムレコーダーMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
退勤時に出勤ボタンで操作をしても重ね打ちしません。集計ミスも軽減。 いつも時刻が正確だから社員も信頼。時刻違いによるトラブルを未然に防ぎます。
付属品取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個質量(kg)1.7ホワイト使用温度範囲(℃)‐5~40消費電力(W)待機時:4、最大40電源AC100V(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×140×99精度電波受信時/誤差10万年に±1秒以内、電波非受信時/水晶発振式 ±15秒常温25℃(バックライト消灯時)人数ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人表示部バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)メモリー工場出荷時から停電累計3年間設定時間年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み印字方式インパクトドット保証期間3年間保存温度範囲(℃)‐20~60受信ユニットあり
タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具]タイムレコーダMAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
ボタン操作いらず。カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。 重ね打ち防止機能。出勤を打刻した後、誤って出勤ボタンを押しても重ね打ちしません。 明るく大きく表示!見やすいバックライト付LCDモニター。使用環境に合わせて、バックライトの常時点灯・常時消灯・操作時点灯が選べます。 インクリボン交換。コンパクトサイズのインクリボンは交換も簡単スムーズ。 インクリボン交換お知らせマーク。交換時期が近づくとマークが点灯。鮮明な印字で集計作業をサポート。 徹夜ボタン。日をまたぐ場合も前日打刻ができるよう、徹夜ボタンを装置。 パスワード設定機能。悪意による時間等の改ざんを未然に防止。 退勤切替。退勤切替時刻の設定で、設定時刻以降は自動で退勤欄に打刻します。 設定確認機能。設定確認用カードで、現在の各設定項目を一覧で確認できます。
付属品設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:4.0、最大:40人数ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人表示部バックライト付LCD(常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)メモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間設定時間年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)カードER-Sカード、UDカード ※併用はできません印字方式インパクトドット方式保存温度範囲(℃)-20~60インクインクリボン方式
タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]タイムレコーダーアマノ[事務用品/清掃用品]
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
機能・性能にこだわったタイムレコーダー。外出/休憩が2回記録できる6欄印字。赤印字機能。[BX6100/6200]外部時報・電子メロディー機能。[BX6200]自動欄移動機能。[BX6100/6200]当日の出勤人数がわかる出勤打刻カウント付き。打ち間違えなしの表裏判定機能付き。停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
質量(kg)3.2電源(V)AC100±10%(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×162×236メモリー(停電補償)工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式/6欄設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)印字文字BX6100/BX6200:2色(黒・赤)使用環境条件温度-10℃~45℃、湿度10%~90%RH(結露なきこと)色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵集計機能なし
タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]タイムレコーダーアマノ[事務用品/清掃用品]
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
パソコンがなくてもこれ一台で時間集計・時給計算。パソコンにつないでデータ活用も!
仕様シフト数/グループ数/雇用種別:9シフト/9グループ/8種別質量(kg)4電源(V)AC100±10%(50/60Hz)出力【実績リスト出力】締め単位実績(個人/グループ)、期間単位実績(個人・グループ)、基準オーバー実績、期間単位回数実績定格電力(W)19定格電流(A)0.5対応【例外勤務】早出・残業・休a出勤・休b出勤・公用・半休・翌日出張・翌日年休外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×167×325機能タイムカード:今月・来月の指定可、代打:出張・年休・欠勤・特休1・特休2、時給計算:あり 9種類の時給/パラメータ設定最大処理能力200人設置方式据置き、または壁掛け時計機能水晶発振方式/24 時間制表示のみ/週差±1.2 秒 (0 ~40 ℃通電時/停電時)印字文字2色(黒・赤)使用環境条件温度0℃~40℃、湿度30%~80%RH(結露なきこと)メモリー機能時計及びデータに対し停電累計時間で2年間/リチウム電池内蔵インターフェイスUSBデバイス/USBポート/SDカードスロット内蔵音【メロディ】4曲時刻【時報】35設定、1回路無電圧出力(吹鳴時間1~59秒)
出勤簿特集
おすすめ人気ランキング
タイムレコーダー