テプラ :「ピープ」の検索結果

テプラとはキングジム社が製造・販売を行っているラベルライターのことを指します。機械で印字されたテープは裏側のシールをはがすことでいろいろな場所に容易に貼り付けることができます。テープ自体は消耗品ですが、一般的な白地に黒文字のものだけでなく青や黄色のテープ色や印字する色を赤や白に変えられるものなどもあるので、特徴を付けたい時にも使うことが可能です。持ち運びもしやすく、改行などを使えば最大4段までの文字を入力することができます。
関連キーワード

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR5900P ラベルライター テプラPRO SR5900P キングジム 動画あり
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック トラスコ品番470-3421 質量(g)1100(テープ除く) シリーズテプラPRO PC/スマホ専用 電源ACアダプタ 対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル 対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3 プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド 同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139 動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA> 最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時) カッター部ハーフカット機能付きオートカッター トリマー部オートトリマー(9~36mm) 色(本体)ブラック 印刷方式熱転写PRO ヘッド構成360dpi・384dot インターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n) 対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

SR-R980-MN 【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 テープ付きセット キングジム 動画あり
ビジネスに便利なフォームを多数搭載した「テプラ」フラッグシップモデル。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、テプラPROテープ(SS36K)白地黒文字1個 質量(g)約1260(乾電池・テープ除く) シリーズテプラPRO ハイスペック 電源ACアダプタ/単3形アルカリ乾電池×6本(別売)/単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 表示15文字×5行 バックライト付き液晶 ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24・36mm(点字テープカートリッジ除く) 入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式) 機能みえみえ:3段切替え 書体数漢字 11書体、かな 15書体、英数 19書体 メモリー約500文字 最大印字行数1~14行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×252×101 印刷10件 最大印刷幅30.5mm(36mm幅テープ使用時) 変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ13段階 外枠136種(記号外枠・カットラベル含む) 装飾・飾り文字飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種 地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む) フォントアウトラインフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 外字10文字 バーコード8規格(QRコード含む) トリマー部オートトリマー(9~36mm幅テープに対応) 拡大印刷2~4倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く) あて名登録約10000文字/最大100件 表組み14種(カットラベル含む) 余白7段階 色(本体)ブラック 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字/最大40件 文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1.4~95 ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・432dot) デザインフォーム172種 言語表示821語句/対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語 パソコン動作環境USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ キーダイレクト:縦横・書体・文字サイズ・外枠 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(18.9MB) 印刷枚数連続100枚まで(自動的に個別カット) カッターハーフカット機能付きオートカッター 文字数8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

ラベルの印刷面にスリットを入れ、裏紙を簡単にはがすことができるハーフカッター。裏紙はがしがスピーディに行えます。(4~24mm幅テープ対応)
適合4~24mm幅テープ トラスコ品番828-5715 関連資料(1.75MB)
1個
1,698 税込1,868
欠品中

SR-R680 ラベルライター テプラPRO SR-R680 キングジム 動画あり
オフィスのラベル作りはこれ1台。ムダな余白を削減し、効率的なラベル作りをサポート。 1本のカートリッジからより多くのラベルを作成でき、経済的です。 テープの種類に合わせて、印刷の速度や濃度、自動カットなどを最適な設定で印刷することができます。 テープの種類を識別し、それぞれに合わせた印刷フォーマットや特殊印刷メニューを呼び出します。 各種設定を一つずつ操作する手間が省け、効率的なラベル作りをサポートします。 外国人観光客にも分かりやすいように改正されたJIS記号(JIS Z8210)を搭載しています。 公共の施設や案内板などに貼るデザイン性の高いラベルを簡単に作成できます。 高速印刷&静音設計。ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載。 お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載。テープエンド検出&印刷再開機能。 バックライト付きで見やすいディスプレイ。予測機能付きATOK搭載。 印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」を搭載しています。 ラベルの印刷面だけをカットして裏紙を簡単にはがせる「ハーフカット機能」付きです。 オフィスや製造現場での注意喚起、店舗POPなどのさまざまなシーンで使える、記号・絵文字、外枠、フォームのラインアップが充実しています。 Windows、Macに対応。PC接続でさらに便利にラベル作成。
質量(g)約990(電池・テープ除く) シリーズテプラPRO スタンダード 電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示8文字×4行(バックライト付き液晶) ラベル幅PROテープカートリッジ:4・6・9・12・18・24mm(カットラベル、点字テープカートリッジ除く) 入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応) 機能オートトリマー、カッター、ハーフカット、定長、みえみえ&プレビュー、印刷履歴10件、連続印刷、あて名登録、2WAY電源、ニッケル水素電池、バックライト付き液晶、高速印刷、コピー&貼付け、予測入力、印刷行数(1~8行)、らくらくつめつめ、デザインフォーム131種、ビジネスフォーム9種、連番、ダイレクトキー4種、フォント(ビットマップ)、文字サイズ7段階、でかでか、記号&絵文字(1535文字※イラスト含む)、表組(4)、外枠(132)、バーコード(7規格※QRコード含む)、転写テープ使用可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約193×238×66 行数(印刷)1~8行 最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時) 書体内蔵:(漢字)8書体、(かな)12書体、(英数)14書体 変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ7段階 外枠132種 装飾・飾り文字(飾り字)15種、(伸・縮)5種、(囲み・網)8種 地紋印刷既製地紋7種 連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約175文字 フォントビットマップフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ バーコード7規格(QRコード含む) カッター部ハーフカット機能付きオートカッター トリマー部オートトリマー(9~24mm幅テープに対応) 拡大印刷2~6倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイル あて名登録約5000文字/最大99件 表組み4種 余白7段階 色(本体)ホワイト 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字/最大40件 文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1.4~50 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot) デザインフォーム131種 関連資料(1.75MB) PC接続USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売)) 取扱説明書(10.82MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

SR5900P-MN 【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR5900P マグネットテープ付きセット キングジム 動画あり
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック、部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・マグネットテープ・ACアダプタ 質量(g)1100(テープ除く) シリーズテプラ 電源ACアダプタ 対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36(mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139 対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3 プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド 対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24・36 動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA> 印刷方式熱転写PRO インターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n) 関連資料(1.16MB) (1.75MB) 取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

テプラグランド専用テープカートリッジです。燃やしても塩化水素ガスの出ないオレフィン素材を使用しています。
テープ長さ(m)15
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)