ビーポップは、ラベルやステッカーを印刷するための専用ワープロ。小さなラベルを印刷するもの、幅広のテープに印刷するものと種類はさまざまです。文字だけでなく、ロゴマークや画像も印刷することができます。PCに接続して使用するものは、ソフトが付いているので操作が簡単なのが特徴です。また、カッティング機能が付いているものはテープ印刷後に自動的にラベルの周りをカットするため、色々な形のラベルを作成することができます。
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(15m×1巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
  • インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    インクリボンカセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。
    用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6・CPM-100SH4・CPM-100H5・CPM-100SH3・CPM-100H4・CPM-100SH2・CPM-100H3・CPM-100SH・CPM-100Ⅲ・CPM-100HⅡ・CPM-100H2K・CPM-100Ⅱ・CPM-100ⅡK・CPM-100・CPM-100H・PM-100W2・PM-100W・PM-100・LC-100KPタイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーポップミニ用レタリテープ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップミニ用レタリテープ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ビーポップミニ対応のラミネートテープです。
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,998税込6,598
    1箱(15m×1巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に
  • ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(15m×1巻)
    当日出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    仕様屋外使用1年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C、CPM-200幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋内
  • ビーポップミニ用レタリテープ(強粘着) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップミニ用レタリテープ(強粘着)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    長さ(m)8文字色
  • ビーポップ用アプリケーションシート転写用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ用アプリケーションシート転写用

    MAX(マックス)[事務用品・工具](5件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(2巻)
    当日出荷
    用途転写用透明長さ(m)20厚さ(μm)120
  • ビーポップ対応屋外シート HL-230 ノーブランド

    ビーポップ対応屋外シート HL-230

    ノーブランド(18件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
    適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230タイプ通常色長さ(m)5シート幅(mm)210使用場所屋外
  • ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(15m×1巻)
    当日出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    仕様屋外使用5年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋外
  • ビーポップ対応アプリケーションシート LA-220 ノーブランド

    ビーポップ対応アプリケーションシート LA-220

    ノーブランド(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    台紙付きなので必要な大きさに切ってご使用できます。
    用途カッティングしたフィルムを対象物に貼り付ける際に一度このシートにカットしたものを転写して貼り付けます。仕様強粘着適合機種全機種幅(mm)220タイプアプリケーション長さ(m)10厚さ(μm)65(粘着剤を含む)
  • カッティングマシン SV-8 用シート ローランドディー.ジー.

    カッティングマシン SV-8 用シート

    ローランドディー.ジー.(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷
    寸法(mm×m)210×10
  • ビーポップ対応屋外シート HL-130 ノーブランド

    ビーポップ対応屋外シート HL-130

    ノーブランド(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
    幅(mm)130タイプ通常色長さ(m)5シート幅(mm)100使用場所屋外
  • ビーポップ カッティング用替え刃 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ カッティング用替え刃

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(2本)
    当日出荷
  • カッティングマシン SV-12 用シート ローランドディー.ジー.

    カッティングマシン SV-12 用シート

    ローランドディー.ジー.(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
  • ビーポップミニ用レタリテープ(高速・高解像度) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップミニ用レタリテープ(高速・高解像度)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    従来比2倍となる360dpi×720dpiの高解像度で印刷することができ、銘板や備品管理ラベルの小さな文字、ロゴ、画像などもくっきり印刷します。 メーカー従来比4倍となる80mm/秒の印刷スピードを実現。大量にラベルを作成する際に大幅な作業効率のアップが図れます。 大切な印刷内容を、擦れや水、薬品からしっかりガード。
    適合機種PM-36H幅(mm)36質量(g)125長さ(m)8文字色寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)48×70×116
  • CPM-100H専用ラミネートフィルム MAX(マックス)[事務用品・工具]

    CPM-100H専用ラミネートフィルム

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    銘板、PLラベルなど耐久性を求められるラベルの表面を保護します。
    仕様印刷したラベルにフィルム手貼りした後、CPM-100H-2・CPM-100Hに再度ラベルをセットし枠形にカットします。水・油・薬品・こすれに強いラミネートラベルが作成可能です。トラスコ品番294-9822適合機種CPM-100H-2、CPM-100H幅(mm)100質量(g)500長さ(m)15厚さ(μm)50
  • ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 標準 屋内シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(20m×1巻)
    当日出荷から翌々日出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。 屋外使用1年程度。
    仕様屋外使用1年程度適合機種CM-300-2、CM-300、LC-300C、DF-300C幅(mm)300長さ(m)20使用場所屋内
  • マックス ビーポップ CPM-100シリーズ用詰め替え式インクリボン(カセットなし) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    マックス ビーポップ CPM-100シリーズ用詰め替え式インクリボン(カセットなし)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    12,980税込14,278
    1箱ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • クラフトナイフS型 オルファ

    クラフトナイフS型

    オルファ
    409税込450
    1個
    翌日出荷
    切れ味抜群の切り出しナイフです。 切れ味抜群の切り出しナイフです。 刃はスライド式なので長さを調整して使えます。 学校工作から一般作業まで。 刃は前後2回使用できます。
    仕様●全長:107×21×10.5mm●重量:43g●材質●▼本体:鋼板(SECC)●▼スライダー(ビス・ナット):真鍮●▼刃:合金工具鋼アズワン品番67-7285-84
  • ビーポップ対応アプリケーションシート LA-120 ノーブランド

    ビーポップ対応アプリケーションシート LA-120

    ノーブランド(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    台紙付きなので必要な大きさに切ってご使用できます。
    用途カッティングしたフィルムを対象物に貼り付ける際に一度このシートにカットしたものを転写して貼り付けます。仕様強粘着幅(mm)120タイプアプリケーション長さ(m)10厚さ(μm)65(粘着剤を含む)
  • ベルシザー ブルー アズワン

    ベルシザー ブルー

    アズワン
    3,450税込3,795
    1本
    当日出荷
    進化した奇跡の切れ味 ベルシザーなら・・・きれいに切れるうえ、ささくれが出ません! 異物混入や大きなクレームに発展! 作業者のストレスが格段に違います 刃に糊や粘着テープなどが付着した場合は切れ味が悪くなることがありますので、ベンジンやアルコールなどでよく拭き取って下さい。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:全長213mm●色:ブルー●材質:刃部/刃物用特殊ステンレス鋼、ハンドル/SUS粉末練込ABS樹脂●刃長:93mm●コード番号:BB0288アズワン品番67-6901-26
  • ビーポップ 幅床保護フィルム MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 幅床保護フィルム

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷
    キズに強くやぶれにくく、はがれにくい高耐久の保護フィルムです。 床、壁、ドア、手すりなど、頻繁に人が踏んだり触ったり、台車やモノが当たる箇所の表示物を、こすれ、はがれ、やぶれから守ります。 台車やフォークが通る場所でもはがれにくい強粘着フィルムです。 表示物の大きさにカットし表示物の上から貼り付けます。
    用途人や台車やフォークリフトが通る床の表示の保護、ドアや手すり・設備回りなど人やモノが頻繁に触れる箇所の表示の保護材質PET透明長さ(m)8.51巻長さ(m)8.5
  • カッティング用塩ビロールシート (屋内外用5年耐候) ローランドディー.ジー.

    カッティング用塩ビロールシート (屋内外用5年耐候)

    ローランドディー.ジー.(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ロールタイプで、STIKAやCAMM-1シリーズでのカットに最適です。
    用途カッティングマシン用の塩ビシート厚さ(mm)0.078(剥離紙以外)対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)、CAMM-1シリーズ耐候性5年相当総厚(mm)0.198
  • ビーポップ専用シート(床用保護シート) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ専用シート(床用保護シート)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    長さ(m)15
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,998税込8,798
    1箱(15m×1巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    海外輸出向けの製品ラベルに。米国UL969規格認定品。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
  • ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ カッティングマシン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
    用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。トラスコ品番412-5436幅(mm)385質量(kg)3.9高さ(mm)215奥行(mm)203対応OSWindows10/11分解能0.025mm/stepカット速度最大120mm/sec最大作画範囲200×3000mmインターフェイスUSB、LAN
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,998税込3,298
    1箱(15m×1巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
  • ビーポップ専用シート(UV保護シート) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ専用シート(UV保護シート)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    タイプ保護用長さ(m)15
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,998税込7,698
    1箱(15m×1巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    油による表示物・ラベルのはがれを解決。 粘着剤が油を吸い取り、対象にしっかり張りつきます。 油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    用途油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。
  • フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷
    熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
    仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可幅(mm)330質量(kg)9.5電源(V)AC100±10%(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320機能切り文字・縁取り・枠カット印字方式熱転写方式使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)カット速度最大120mm/秒最大作画範囲100×2000mm使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX)
  • カッティング用アプリケーションシート CAMM-1/STIKA用 ローランドディー.ジー.

    カッティング用アプリケーションシート CAMM-1/STIKA用

    ローランドディー.ジー.(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    用途カッティング用シート転写用透明寸法(幅Wmm×長さLm)305×10対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)
  • ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 高耐候シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    29,980税込32,978
    1箱(20m×1巻)
    当日出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。 屋外使用5年程度。
    仕様屋外使用5年程度適合機種CM-300-2、CM-300、LC-300C、DF-300C幅(mm)300長さ(m)20使用場所屋外
  • パーツ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    パーツ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • ラミネートカートリッジ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ラミネートカートリッジ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)10アズワン品番64-5038-69
  • ナイフセーバー 包丁カバー ユーロキッチン

    ナイフセーバー 包丁カバー

    ユーロキッチン
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    ユーロキッチンオリジナルの包丁カバー「ナイフセーバー Knife saver」です。豊富なバリエーションは全7種類。普段は使わない包丁やナイフの引出し収納に適しています。また、キャンプやアウトドアへの持ち運びに便利です。刃元がはみ出しにくいブレードエンドガード構造。左利きでも使いやすいシンメトリックデザイン。内側にはナイフをやさしく包むフェルト生地
  • カッティング用アプリケーションシート STIKA/CAMM-1/CAMM-1PRO用 ローランドディー.ジー.

    カッティング用アプリケーションシート STIKA/CAMM-1/CAMM-1PRO用

    ローランドディー.ジー.
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    用途カッティング用シート転写用透明寸法(幅Wmm×長さLm)380×10対応機種STIKA(SV-15、SX-15)
  • ラベルプリンタ ビーポップミニ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ラベルプリンタ ビーポップミニ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
    用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。トラスコ品番855-0502幅(mm)118質量(kg)1.48高さ(mm)146奥行(mm)192電源(V)100消費電力(W)63.6対応OSWindows 11/10印字密度360×180~7202018年トラスコ掲載ページ10 0523
  • ビーポップミニ用レタリテープ(蛍光) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップミニ用レタリテープ(蛍光)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合機種【PM-】36・36N・36H・24・2400長さ(m)5文字色
  • ビーポップ対応屋内シート NL-230 ノーブランド

    ビーポップ対応屋内シート NL-230

    ノーブランド(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
    適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230タイプ通常色長さ(m)10使用場所屋内
  • ビーポップ対応屋内シート NL-130 ノーブランド

    ビーポップ対応屋内シート NL-130

    ノーブランド(12件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1箱ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
    材質塩ビ幅(mm)130タイプ通常色長さ(m)10使用場所屋内

ラベルプリンタ』には他にこんなカテゴリがあります

ビーポップ