3ページ目: ビーポップ

109件中 81109
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シルエットスタンド シルエットジャパンシルエットスタンドシルエットジャパン
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
バスケット付きスタンドで 長尺カットをサポートします。
若獅子 金切鋏 エグリ刃 アークランズ若獅子 金切鋏 エグリ刃アークランズ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
トタン板、ガルバリウム鋼板、鋼板、真鍮板、ステンレス板、アルミ板の切断に使用します。
若獅子 リブプリント板切鋏 300mm アークランズ若獅子 リブプリント板切鋏 300mmアークランズ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
トタン板、ガルバリウム鋼板の切断に使用します。
仕様●用途:トタン板、ガルバリウム鋼板などの切断の際に●刃長(約):80mm●切断能力:0.3mm(トタン板)●焼入硬度:HRC60度●仕上げ:手みがきパーカー●切断可能対象物:トタン板、ガルバリウム鋼板アズワン品番68-4576-95
若獅子 タフカット万能鋏右 250mm アークランズ若獅子 タフカット万能鋏右 250mmアークランズ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。 ストッパーがあるので、指を挟むことはありません。 カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付を自由に調整できます。 スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎ直しがしやすいです。
仕様●用途:トタン板、アルミ板、段ボールなどの切断の際に●刃長(約):60mm●切断能力:0.5mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、1mm(アルミニウム板、プラスチック(塩ビ、ポリカ)板)●焼入硬度:HRC55度●刃:直刃●切断可能対象物:トタン板、アルミ板、鋼板、真鍮板、ゴム、プラスチック、ビニール、段ボール●右タイプ角度付き●グリップ式(バネ付き)アズワン品番68-4576-96
若獅子 タフカット万能鋏ミニ 直刃 200mm アークランズ若獅子 タフカット万能鋏ミニ 直刃 200mmアークランズ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。 ストッパーがあるので、指を挟むことはありません。 カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付を自由に調整できます。 スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎ直しがしやすいです。
仕様●用途:トタン板、アルミ板、段ボールなどの切断の際に●刃長(約):45mm●切断能力:0.5mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、1mm(アルミニウム板、プラスチック(塩ビ、ポリカ)板)●焼入硬度:HRC55度●刃:直刃●切断可能対象物:トタン板、アルミ板、鋼板、真鍮板、ゴム、プラスチック、ビニール、段ボールアズワン品番68-4576-81
若獅子 タフカット万能鋏 直刃 250mm アークランズ若獅子 タフカット万能鋏 直刃 250mmアークランズ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。 ストッパーがあるので、指を挟むことはありません。 カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付を自由に調整できます。 スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎ直しがしやすいです。
仕様●用途:トタン板、アルミ板などの切断の際に●刃長(約):60mm●切断能力:0.5mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、1mm(アルミニウム板、プラスチック(塩ビ、ポリカ)板)●焼入硬度:HRC55度●刃:直刃●切断可能対象物:トタン板、アルミ板、鋼板、真鍮板、ゴム、プラスチック、ビニール、段ボール●グリップ式(バネ付き)アズワン品番68-4576-93
Hobby Knife SPARKFUNHobby KnifeSPARKFUN
1,098税込1,208
1個
33日以内出荷
仕様●ツールタイプ:ナイフ●特長:-●ツールタイプ:ナイフアズワン品番68-2030-51
モールカッター マーベルモールカッターマーベル
5,398税込5,938
1個
10日以内出荷
替刃 EA338BD用/1枚 エスコ替刃 EA338BD用/1枚エスコ
4,970税込5,467
1枚
3日以内出荷
仕様●EA338BD用替刃アズワン品番67-2994-49
200mm はさみ・鉄板用 オフセット型/直・右曲用 エスコ200mm はさみ・鉄板用 オフセット型/直・右曲用エスコ
7,330税込8,063
1個
翌日出荷
ストッパー付 鉄板が手に当たらない為作業しやすいスタイルです。 左利き用はさみ
仕様●切断能力:鉄板/0.53mm、ステンレス/0.35mm●全長:200mm●刃長:45mm●グリップカラー:グリーンアズワン品番68-1822-10
SG-30/31 マルチカッター用アタッチメント SURE(石崎電機製作所)SG-30/31 マルチカッター用アタッチメントSURE(石崎電機製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
SG-30/31用アタッチメントです。
仕様●サイズ:長さ/61mm、発熱部・50mm●用途:漁網、ネットなどアズワン品番65-9824-20
カッターL06厚刃 マーベルカッターL06厚刃マーベル
829税込912
1個
13日以内出荷
厚刃0.6mm!!0.6mm厚で厚物切り作業に最適!刃先強度、耐久性のある特殊刃付け加工!
仕様●刃厚:0.6mm●入数:5枚入●質量:53g●素材:合金工具鋼(SKS81)アズワン品番67-0418-33
非粘着性能ハサミ パーフェクトバリア 5本入 林刃物非粘着性能ハサミ パーフェクトバリア 5本入林刃物
13,980税込15,378
1ケース(5本)
当日出荷
フッ素コートを超える非粘着性を誇るはさみです。刃先までコーティングされているため、先端まで高い非粘着性があります。
仕様サイズ:194×82×10 刃渡り:70mm 板厚:2.5mm 材質:刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル部/塩化ビニール樹脂 重量:81g コード番号:52001アズワン品番65-2782-67
マルチクロスカット(CC2000) SP1665 SPシリーズ TQC Sheenマルチクロスカット(CC2000) SP1665 SPシリーズTQC Sheen
64,980税込71,478
1セット
翌々日出荷
碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の付着性試験に使用できる専用カッターです。ブレードの種類の交換により碁盤目のパターンを調整可能です。引き最中刃が表面から浮かばないよう、回転可能な先端です。
マルチクロスカット(CC3000) SP1695 SPシリーズ TQC Sheenマルチクロスカット(CC3000) SP1695 SPシリーズTQC Sheen
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷
碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の付着性試験に使用できる専用カッターです。ブレードの交換により碁盤目のパターンを調整可能です。引き最中刃が表面から浮かばないよう、先端が回転式で両側にホイールが付いています。ノブを回転することにより切り込みの深さを調整できます。
カッティングマシン SV-15 用シート ローランドディー.ジー.カッティングマシン SV-15 用シートローランドディー.ジー.
13,980税込15,378
1枚
欠品中
寸法(mm×m)380×10
ビーポップボード MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップボードMAX(マックス)[事務用品・工具]
8,598税込9,458
1セット(10枚)
当日出荷
ビーポップで作成したラベルやステッカーを貼りつける。 表面の特殊形状で、シート貼り付け時のエア抜けがよく、キレイに貼れます(表面に凹凸があります) 両面テープで張り付けたり、ビス留めもできます。 両面使えます。 穴あけもOK。吊り下げや結束バンドを使った掲示ができます。 軽い。約97g。
材質(ボード)塩化ビニール樹脂(発泡品)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)212×299×2
ビーポップ フリーカット ラベルプリンタ CPM-200 MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ フリーカット ラベルプリンタ CPM-200MAX(マックス)[事務用品・工具]
699,800税込769,780
1台
8日以内出荷
プリント+カッティングの複合機能で様々なラベル・切り文字がすぐ。簡単。 プロセスから―印刷で色鮮やかな写真やイラストのプリントが可能。 1枚からすぐに作成。ラミネートパウチより簡単・しっかり。外注によるムダを省き、コストも削減。
付属品ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッタ刃(替刃)、カッタホルダ、インストールマニュアル兼取扱い説明書、お客様登録カード兼保証書、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル消費電力(W)150電源AC100V±15%・50/60Hz対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(Vistaの64bit版は対応しておりません)本体質量(kg)15.5分解能0.025mm/step機能(カッティング)切り文字・縁取り・枠カット速度(カット)最大120mm/sec印字密度300dpi外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)317×425×315印字方式熱転写使用環境温度10~35℃、湿度35~80%(但し結露しないこと)印字速度25mm/s最大作画範囲200×2000mmインターフェイスUSBポート×1(Ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(100baseTX)
ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ カッティングマシンMAX(マックス)[事務用品・工具]
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
電源AC100V±10% 50/60Hz分解能(mm)0.025/stepインターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
IL92343 MAX(マックス)[事務用品・工具]IL92343MAX(マックス)[事務用品・工具]
5,498税込6,048
1巻(1巻)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IL92339 MAX(マックス)[事務用品・工具]IL92339MAX(マックス)[事務用品・工具]
5,498税込6,048
1巻(1巻)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IL92354 MAX(マックス)[事務用品・工具]IL92354MAX(マックス)[事務用品・工具]
5,498税込6,048
1巻(1巻)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IL92357 MAX(マックス)[事務用品・工具]IL92357MAX(マックス)[事務用品・工具]
6,598税込7,258
1巻(1巻)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IL92342 MAX(マックス)[事務用品・工具]IL92342MAX(マックス)[事務用品・工具]
5,498税込6,048
1巻(1巻)
3日以内出荷
種別屋内シートカッティング&プリント用タイプ100タイプ用長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
IL92346 MAX(マックス)[事務用品・工具]IL92346MAX(マックス)[事務用品・工具]
5,998税込6,598
1巻(1巻)
3日以内出荷
種別屋内シートカッティング&プリント用オレンジタイプ100タイプ用長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
IL92345 MAX(マックス)[事務用品・工具]IL92345MAX(マックス)[事務用品・工具]
5,998税込6,598
1巻(1巻)
3日以内出荷
種別屋内シートカッティング&プリント用ピンクタイプ100タイプ用長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
IL92371 MAX(マックス)[事務用品・工具]IL92371MAX(マックス)[事務用品・工具]
17,980税込19,778
1巻(1巻)
3日以内出荷
種別高耐候シートタイプ200タイプ用長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
ビーポップ和文書体 太明朝体 MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ和文書体 太明朝体MAX(マックス)[事務用品・工具]
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]カッティングマシンMAX(マックス)[事務用品・工具]
429,800税込472,780
1台
4日以内出荷
熟練した筆文字で、誰でもスピーディに、各種看板を作成。 筆耕作業のわずらわしさを一気に解決。経済的にもお得です。 高速カッティングで作業時間を大幅短縮。仕上がり美しく、手書きをしのぐ筆さばき。 場所をとらない、省スペース、コンパクトボディ。動作音も静かでどこでも気軽に使えます。 シートの残量を検出。長さが足りずに、シートが無駄になることを省きます。 LAN接続に対応。離れた場所への設置や、複数台のパソコンで共有して使用することができます。 シートがずれないスプロケット方式採用。簡単にシートをセットでき、長尺もズレ無くかっとできます。 マックスオリジナル筆耕ソフト「書家の筆」で使用できます。
付属品電源ケーブル、USBケーブル、カッティングツール、スキージ、CD-ROM、スパナ、取扱説明書、インストールマニュアル、保証書兼お客様登録カード適合専用粘着シート(460mm×20m巻)消費電力(W)最大24、待機時7本体質量(kg)6.4分解能0.025mm/step外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)626×200×218電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)最大出力範囲(mm)幅420×長さ3000カット速度軸方向:500mm/秒、最大(45度方向):700mm/秒インターフェイスUSB:USB 2.0(Full Speed) LAN:10BASE-T/100BASE-TX適合替刃カッティングツール CM-100CC

ラベルプリンタ』には他にこんなカテゴリがあります

ビーポップ