2ページ目: ビーポップ

79件中 4179
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルマーキング用の巻つけタイプです。 ラミネート加工だからコスレ、水、油、薬品に強い。
    長さ(m)8文字色
  • ビーポップ対応屋内シート NL-230 ノーブランド

    ビーポップ対応屋内シート NL-230

    ノーブランド
    4,298税込4,728
    1本
    11日以内出荷
    屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
    材質塩ビ幅(mm)230タイプ通常色長さ(m)10対応機種PM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 白 SV-210-WH Roland

    カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 白 SV-210-WH

    Roland
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。
    用途塩ビシート(光沢タイプ)幅(mm)210サイズ厚さ 0.198mm(総厚)、0.078mm(剥離紙以外)長さ(m)1テープ地色対応機種STIKA【ステカ】(SV-8)、CAMM-1シリーズ耐候性耐候性5年相当
  • サインプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    サインプリンタ ビーポップ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
    用途案内表示・看板の作成に。付属品ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド仕様プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可幅(mm)330質量(kg)9品番IL90215電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320分解能カッティング:0.025mm/step機能枠カット印字密度203dpi印字方式熱転写方式使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)カット速度最大120mm/秒印字速度25mm/秒最大作画範囲100×2000mmアズワン品番65-1855-75使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)
  • ビーポップ CPM-200専用プロセスカラー印刷詰め替え式インクリボン(カセットなし) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ CPM-200専用プロセスカラー印刷詰め替え式インクリボン(カセットなし)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーポップボード MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップボード

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,598税込9,458
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ビーポップで作成したラベルやステッカーを貼りつける。 表面の特殊形状で、シート貼り付け時のエア抜けがよく、キレイに貼れます(表面に凹凸があります) 両面テープで張り付けたり、ビス留めもできます。 両面使えます。 穴あけもOK。吊り下げや結束バンドを使った掲示ができます。 軽い。約97g。
    材質(ボード)塩化ビニール樹脂(発泡品)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)212×299×2
  • ビーポップ対応屋外シート HR-230 ノーブランド

    ビーポップ対応屋外シート HR-230

    ノーブランド(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    鏡面シートの為POP、ウインドーに高級感が出ます
    適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230タイプメタリック長さ(m)5使用場所屋外
  • ビーポップ対応屋外シート HS-230 ノーブランド

    ビーポップ対応屋外シート HS-230

    ノーブランド
    8,498税込9,348
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に
    適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230タイプ蛍光長さ(m)5使用場所屋外
  • ビーポップ対応屋外シート HK-230 ノーブランド

    ビーポップ対応屋外シート HK-230

    ノーブランド
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    暗い所で光を当てると光るシートの為目立たせたり、事故防止に
    適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230タイプ反射シート長さ(m)5使用場所屋外
  • ビーポップ対応屋外シート HS-130 ノーブランド

    ビーポップ対応屋外シート HS-130

    ノーブランド
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に
    適合機種PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP幅(mm)130タイプ蛍光長さ(m)5使用場所屋外
  • ビーポップ対応屋外シート HK-130 ノーブランド

    ビーポップ対応屋外シート HK-130

    ノーブランド(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    暗い所で光を当てると光るシートの為目立たせたり、事故防止に
    適合機種PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP幅(mm)130タイプ反射シート長さ(m)5使用場所屋外
  • ビーポップミニ クリーニングカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップミニ クリーニングカセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    所定操作で約50回使用できます。
    型式LM-C536テープ幅(mm)36
  • ビーポップ 100タイプシート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプシート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,998税込5,498
    1巻
    翌日出荷から8日以内出荷
    標準シート。_x000D_。屋外使用1年程度。
  • ビーポップ対応屋外シート HR-130 ノーブランド

    ビーポップ対応屋外シート HR-130

    ノーブランド
    3,698税込4,068
    1巻
    8日以内出荷から9日以内出荷
    中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
    適合機種LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP幅(mm)130タイプメタリック長さ(m)5使用場所屋外
  • シルエットスタンド シルエットジャパン

    シルエットスタンド

    シルエットジャパン
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷
    バスケット付きスタンドで 長尺カットをサポートします。
  • カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 紺 ローランド

    カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 紺

    ローランド
    1,798税込1,978
    1点
    7日以内出荷
    カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。
    対応機種STIKA【ステカ】(SV-15/12)、CAMM-1シリーズ幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)305×1×0.198(総厚)、0.078(剥離紙以外)耐候性5年相当
  • ビーポップ ワイヤーマーキングシート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ ワイヤーマーキングシート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,998税込9,898
    1箱(1巻)
    当日出荷
    ケーブルに巻き付けても反発しにくい、薄く柔らかいコシのあるシートです。
    トラスコ品番629-4010サイズ15m×1巻長さ(m)15テープ地色透明
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    13,980税込15,378
    1箱(8m×1巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
  • ビーポップ ミニ・レタリ共通消耗品 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ ミニ・レタリ共通消耗品

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    テープ長さ(m)8テープ文字色テープ地色
  • ビーポップ フリーカット ラベルプリンタ CPM-200 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ フリーカット ラベルプリンタ CPM-200

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    699,800税込769,780
    1台
    当日出荷
    プリント+カッティングの複合機能で様々なラベル・切り文字がすぐ。簡単。 プロセスから―印刷で色鮮やかな写真やイラストのプリントが可能。 1枚からすぐに作成。ラミネートパウチより簡単・しっかり。外注によるムダを省き、コストも削減。
    付属品ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッタ刃(替刃)、カッタホルダ、インストールマニュアル兼取扱い説明書、お客様登録カード兼保証書、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル消費電力(W)150電源AC100V±15%・50/60Hz対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(Vistaの64bit版は対応しておりません)本体質量(kg)15.5分解能0.025mm/step機能(カッティング)切り文字・縁取り・枠カット速度(カット)最大120mm/sec印字密度300dpi外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)317×425×315印字方式熱転写使用環境温度10~35℃、湿度35~80%(但し結露しないこと)印字速度25mm/s最大作画範囲200×2000mmインターフェイスUSBポート×1(Ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(100baseTX)
  • ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ カッティングマシン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    279,800税込307,780
    1台
    当日出荷
    仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
    電源AC100V±10% 50/60Hz分解能(mm)0.025/stepインターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
  • ビーポップ対応屋外シート HP-230 ノーブランド

    ビーポップ対応屋外シート HP-230

    ノーブランド
    8,998税込9,898
    1巻
    8日以内出荷から10日以内出荷
    レインボー色に見える為POP、車、ウインドー等の装飾に
    適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230タイププリズム長さ(m)5使用場所屋外
  • ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 蓄光シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    33,980税込37,378
    1巻
    翌日出荷
    光を蓄え暗闇で光り、停電時に大活躍!_x000D_。ビーポップCPMシリーズで、直接プリント&カットが可能です。_x000D_。JIS:JAクラス、消防法が定める中輝度蓄光誘導標識の基準を満たし、暗闇で約3時間発光します。_x000D_。暗闇で光る蓄光式の避難口誘導標識・通路誘導標識で、停電時・緊急時の安全を確保します。_x000D_。ビーポップなら、緊急時に必要な操作手順など、オリジナルの蓄光表示が自由に作れます。
    用途災害時や停電時の避難誘導表示、緊急操作表示に_x000D_。非常用懐中電灯・ヘルメットなど非常持ち出し品の場所表示に
  • ビーポップ 紙ラベルシート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 紙ラベルシート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,798税込3,078
    1巻
    翌日出荷
    CPM-100Hシリーズ専用紙ラベルシート。
  • ビーポップ 反射シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 反射シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    13,980税込15,378
    1巻
    翌々日出荷
    反射シート。_x000D_。プリント用。
  • ビーポップ ラベルPETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ ラベルPETシート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,398税込9,238
    1巻
    翌日出荷
    標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。_x000D_。ヘアライン加工を施したステンレスの様な風合い、光沢のあるシートです。
  • ビーポップ ラベルPETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ ラベルPETシート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,998税込6,598
    1巻
    翌日出荷から8日以内出荷
    標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。
  • ビーポップ UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ UL対応シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,998税込8,798
    1巻
    翌日出荷
    海外輸出向けの製品ラベルに!_x000D_。米国UL969規格認定品。
  • ビーポップ 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 油面対応シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,498税込7,148
    1巻
    翌日出荷
    油による表示物・ラベルのはがれを解決!_x000D_。粘着剤が油を吸い取り、対象にしっかり貼りつきます。
    用途油が付着する設備機器への注意・管理表示に_x000D_。油の種類や粘度を管理する油種表示に_x000D_。油が付着する床への注意表示・置き場表示に
  • IL92343 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    IL92343

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,498税込6,048
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IL92356 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    IL92356

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,598税込7,258
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IL92354 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    IL92354

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,498税込6,048
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IL92341 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    IL92341

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,498税込6,048
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    種別屋内シートカッティング&プリント用タイプ100タイプ用長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • IL92342 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    IL92342

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,498税込6,048
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    種別屋内シートカッティング&プリント用タイプ100タイプ用長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • IL92345 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    IL92345

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,998税込6,598
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    種別屋内シートカッティング&プリント用ピンクタイプ100タイプ用長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • IL92371 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    IL92371

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    17,980税込19,778
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    種別高耐候シートタイプ200タイプ用長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーポップ和文書体 太明朝体 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ和文書体 太明朝体

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    カッティングマシン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    429,800税込472,780
    1台
    4日以内出荷
    熟練した筆文字で、誰でもスピーディに、各種看板を作成。 筆耕作業のわずらわしさを一気に解決。経済的にもお得です。 高速カッティングで作業時間を大幅短縮。仕上がり美しく、手書きをしのぐ筆さばき。 場所をとらない、省スペース、コンパクトボディ。動作音も静かでどこでも気軽に使えます。 シートの残量を検出。長さが足りずに、シートが無駄になることを省きます。 LAN接続に対応。離れた場所への設置や、複数台のパソコンで共有して使用することができます。 シートがずれないスプロケット方式採用。簡単にシートをセットでき、長尺もズレ無くかっとできます。 マックスオリジナル筆耕ソフト「書家の筆」で使用できます。
    付属品電源ケーブル、USBケーブル、カッティングツール、スキージ、CD-ROM、スパナ、取扱説明書、インストールマニュアル、保証書兼お客様登録カード適合専用粘着シート(460mm×20m巻)消費電力(W)最大24、待機時7本体質量(kg)6.4分解能0.025mm/step外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)626×200×218電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)最大出力範囲(mm)幅420×長さ3000カット速度軸方向:500mm/秒、最大(45度方向):700mm/秒インターフェイスUSB:USB 2.0(Full Speed) LAN:10BASE-T/100BASE-TX適合替刃カッティングツール CM-100CC

ラベルプリンタ』には他にこんなカテゴリがあります

ビーポップ