絞り込み
ブランド
サイズ
厚さ(μm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ラミネーター

ラミネーターとは、ラミネート加工ができる事務機器のことです。ラミネート加工は、透明なフィルムを紙の表面に貼ることで、書類などをキズ、汚れ、水濡れなどから守ります。ラミネート加工をするには、ラミネート専用のフィルムを使用。POP、パンフレット、掲示・回覧物などの用途に使われ、商品により、B8サイズ~A2サイズ、写真Lサイズ、はがきサイズのフィルムがあります。通常、厚さは100μmですが、厚さ150μmのラミネートフィルムもあり、折れ曲がりにくく、コシが強いことが特長です。ラミネーターは作業性が高く、予熱時間も2分と短い高速ラミネーター、コンパクトな省スペース型のラミネーターなどがあります。
274件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラミネーターフィルム150μ Asmix(アスカ)ラミネーターフィルム150μAsmix(アスカ)
3,298税込3,628
1冊(50枚)
当日出荷
フィルムを焼却しても塩化水素ガスを発生しません。
材質ポリエステル、ポリエチレン、EVA厚さ(μm)150
パウチタイプフィルム CPリーフ 抗菌加工タイプ フジプラパウチタイプフィルム CPリーフ 抗菌加工タイプフジプラ
409税込450
1箱(100枚)
当日出荷
特殊なイオンのコーティングで大腸菌やブドウ球菌の増殖を抑制します。※JIS Z 2801準拠の抗菌力測定法にて抗菌活性値2.0以上(99%以上の死滅率)さらに、特殊な静電防止加工により、フィルムセット時も用紙がフィルムに貼りつきにくいので、スムーズに挟み込めます。ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。
用途病院や、介護施設、公共機関など、衛生面を考慮した環境での使用に最適です。厚さ(μm)100
ラミネーター Venus4 A3 フェローズラミネーター Venus4 A3フェローズ
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
スイッチオンから加工開始まで最短30秒。フィルム詰まり対策機能搭載で安心。Venus4 A3は、挿入されたフィルム厚を検知し、キレイな仕上がりのための設定を自動で行います。ユーザーはフィルムを挿入するだけでOK。より仕上がり品質にこだわる場合は、挿入するコンテンツに合わせて加工速度で調節する『プロセッティング』を選択できます。万が一のフィルム詰まり対策機能『PTS Plus』を搭載しているから、はじめての方でも安心です。『PTS Plus』は、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。マニュアルリバースと併せてダブルで安心。 【クリーニング通知ランプ】 メンテナンスのタイミングをお知らせします。付属のスターターキットに同梱された専用のクリーニングシートを通すだけで、キレイな仕上がりを保ち、ラミネーターを長くご使用いただけます。また、斜めの2本ラインを検知し、クリーニング後にランプは消灯します。忘れがちなメンテナンスを促します。
材質ABSサイズA3タイプ加工:Hot&Cold定格消費電力(W)1300本体質量(kg)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×215×140ウォームアップ時間約30~60秒ローラー数6投入口幅(mm)317ラミネート速度(mm/分)1780~2030最大加工厚(mm)0.75フィルム厚さ(μm)加工:75~250加工時間(秒)A4サイズ:約9
ラミネートフィルム250μ A4サイズ フジテックスラミネートフィルム250μ A4サイズフジテックス
3,098税込3,408
1ケース(1箱×50枚)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
高品質な3層構造のラミネートフィルム!高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!
ラミネートフィルム 100枚入り Lazosラミネートフィルム 100枚入りLazos
1,998税込2,198
1パック(100枚)
当日出荷
材質PET 50%+EVA 50%厚さ(μm)100
ラミネートフィルム100μ フジテックスラミネートフィルム100μフジテックス
3,198税込3,518
1ケース(100枚×1箱)ほか
翌々日出荷
高品質な3層構造のラミネートフィルム! 高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。 作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!
厚さ(μm)100
ラミネートフィルムUVカットA2 100μ 20枚 Asmix(アスカ)ラミネートフィルムUVカットA2 100μ 20枚Asmix(アスカ)
3,998税込4,398
1冊(20枚)
当日出荷
UV対応のラミネートフィルム。UVカット率99.5%(JIS L1925基準)。静電防止処理品。100ミクロン。20枚入り。
用途用紙のラミネート加工パウチ加工適合サイズA2厚さ(μm)100
ラミネートフィルム コクヨラミネートフィルムコクヨ
869税込956
1冊(20枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
キズ・汚れ・破損を防ぎ、いつまでも美しく保護します。抜群の防水効果があり、耐油・耐薬品性も高めます。
厚さ(mm)0.1厚さ(μm)100
パウチタイプラミネーター ラミパッカー CityBOY2(4本ローラー) フジプラパウチタイプラミネーター ラミパッカー CityBOY2(4本ローラー)フジプラ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ローラーを通る前に、ヒートプレートであらかじめ熱を加えてから圧着してラミネートするヒートプレート方式を採用。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。電源を入れてから約2分30秒(最短)で温まります。ラミネート加工時以外はモータースイッチを切ることが出来るので、音が気になるような静かな場所での使用に適しています。また、モーターの消耗を軽減し、末永くご愛用頂けます。
用途会員カードや診察券などの加工に最適なラミネーターです。モータースイッチを切ることができるので病院や役所の受付など、静かな場所での使用に適しています。コンパクトなボディなので受付の机などでも邪魔になりません。付属品取扱説明書(保証書)消費電力(W)平常時100、最大500スイッチモータースイッチ電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式ヒートプレート方式ウォームアップ時間約2.5~4分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)600(50Hz)、720(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)最大ラミネート幅(mm)100(B7)対応フィルム厚さ(μm)100~150
ラミネートフィルム150 ジョインテックスラミネートフィルム150ジョインテックス(1件のレビュー)
449税込494
1箱(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
100枚入のパウチラミネートフィルムです。
仕様ホット材質PET・EVA厚さ(μm)150
MSパック紐付 M 【100枚入】 明光商会MSパック紐付 M 【100枚入】明光商会(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(100枚)
当日出荷
ラミネートフィルム 再生PET使用 A4 100枚入り Asmix(アスカ)ラミネートフィルム 再生PET使用 A4 100枚入りAsmix(アスカ)
1,998税込2,198
1冊
4日以内出荷
再生材PETを30%使用したエコフィルム。厚さ100ミクロン、100枚入り
用途EVA、ポリエチレン、ポリエステルの三層構造できれいな仕上がり。焼却しても塩化水素ガスを発生しません枚数100入り厚さ(μm)100フィルム寸法(mm)216×303
150Mラミフィルム オーム電機150Mラミフィルムオーム電機
859税込945
1セット(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
大切なものを美しく閉じこめるラミネートフィルムです。コシとツヤ、強さに優れています。
材質PP、EVAフィルム厚さ(μm)150
ラミネートフィルム ジャストコーポレーションラミネートフィルムジャストコーポレーション
4,498税込4,948
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
厚みのある業務用フィルムなので耐久性は抜群。店舗等のPOP・案内板などに最適です。
タイプ業務用
パウチフィルム(150μM) コクヨパウチフィルム(150μM)コクヨ
2,798税込3,078
1箱(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 下敷きのような硬さを持つPET素材で、まっすぐに立てて保管できます 再生PETを使用しています
材質R-PET
ラミネーター フェローズラミネーターフェローズ(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることにより、フィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工を可能にします。ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式です。 マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。 ラミネート温度は1℃刻み、スピード設定は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。
仕様最大加工サイズ/A3質量(kg)14.5消費電力(W)800方式ホットラミネート/コールドラミネート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×140加熱方式内部加熱方式ウォームアップ時間約3分最大ラミネート厚さ(mm)2ローラー数6投入口幅(mm)330ラミネート速度(mm/分)0~1050最大加工厚(mm)2温度設定60℃~130℃+コールドフィルム厚さ(μm)加工/75~250A4サイズ加工速度(秒)最短/短辺綴じ:(50/60Hz)約17対応フィルム厚さ(μm)75~250
イージーラミエコノミーA3/ホワイト ナカバヤシイージーラミエコノミーA3/ホワイトナカバヤシ
5,698税込6,268
1台
5日以内出荷
スイッチひとつ、簡単操作のラミネータランニングコストが抑えられる75μmフィルム対応機消費電力を抑えたエコ仕様(メーカー従来品比)
用途75μm、100μm対応。簡単操作のラミネータ。付属品クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)電圧(V)100(50/60Hz)消費電力160W(50/60Hz)本体質量(kg)1.14本体寸法W438×D105×H71mmウォームアップ時間約5分(室温約25℃、75μm薄紙設定の場合)最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと原稿を合わせた厚さ)保証期間6ヶ月ラミネート速度(mm/分)約250/300(50/60Hz)温度設定75μm薄紙約107℃ / 75μm厚紙・100μm薄紙約112℃(50/60Hz)最大ラミネート幅(mm)330(最小は名刺サイズ)対応フィルム厚さ(μm)75(薄紙・厚紙)、100(薄紙)
ラミネーター用フィルム ラミネートフィルム エスコラミネーター用フィルム ラミネートフィルムエスコ
3,800税込4,180
1箱(100枚)
翌日出荷
仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルム100枚セットです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードするラミネートフィルムです。厚みがあるため、コシが強く、折れ曲がりにも強い仕上がりです。
用途A4
ラミネートフィルム75 B5 フジテックスラミネートフィルム75 B5フジテックス
1,898税込2,088
1箱(100枚)ほか
5日以内出荷
コスト削減と環境配慮!コストパフォーマンス抜群の75μラミネートフィルム欧米で主流の厚み75ミクロンを採用。プラスチック量を11%削減し環境に配慮。100ミクロンに比べて薄いため、ラミネート後の折り加工が容易
厚さ(μm)75
ラミネートフィルム75-20/A3 ナカバヤシラミネートフィルム75-20/A3ナカバヤシ
989税込1,088
1冊
5日以内出荷
焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。油性マジックならフィルム面に記入も可能。写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質PET、PE、EVA入数5/25フィルム厚さ(μm)75フィルム寸法(mm)303×426
ラミネーター AURORA(オーロラジャパン)ラミネーターAURORA(オーロラジャパン)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
従来加工する際に必要な加熱での待ち時間が、なんと「0秒」! 電源を入れればすぐに加工できる、今までにない革命的な6本ローラー機です。 東西変圧全自動技術 オートオフ機能付き 逆転ボタン付き(30分) オートセンサー付き ペーパーサポート付き 6本ローラータイプ
寸法(mm)570×205×150質量(kg)約6.88速度全自動変圧(最大100cm/分)ウォームアップ時間5秒ローラー数6本RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート75・100・125・150・200・250ミクロン
ラミネートフィルム100μ A3サイズ フジテックスラミネートフィルム100μ A3サイズフジテックス
3,998税込4,398
1ケース(1箱×100枚)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
高品質な3層構造のラミネートフィルム!高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!
仕様●A3サイズ幅303×高さ426mm●厚み:100μ●材質:PET/PE/EVA
ラミネートフィルム ジャストコーポレーションラミネートフィルムジャストコーポレーション
2,598税込2,858
1箱(100枚)
6日以内出荷
一般向けの厚みのラミネートフィルム。100μより厚みがあるため耐久性が求められるメニューなどにオススメです。
ラミネートフィルム75 ジョインテックスラミネートフィルム75ジョインテックス
379税込417
1箱(100枚)
当日出荷
100枚入のパウチラミネートフィルムです。
仕様ホット材質PET・EVA厚さ(μm)75
ラミネートフィルム横型 A4 20枚入 100μ アイリスオーヤマラミネートフィルム横型 A4 20枚入 100μアイリスオーヤマ
699税込769
1袋(20枚)
当日出荷
A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短手を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。LZY-A420・A4100が100μm、LZY-5A4100が150μmの厚さです。
寸法(mm)A4サイズ(303×216)質量(g)304寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×252×2.5
EZLOAD用ロールフィルム アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)EZLOAD用ロールフィルムアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
9,198税込10,118
1箱(2本)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クイックラミR4A3 Pro/BK ナカバヤシクイックラミR4A3 Pro/BKナカバヤシ
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
75~250μmの幅広いフィルム厚に対応安定した仕上がりの4本ローラー搭載モデルフィルムづまりを感知してローラーを逆転、オートリバース機能安心の30分自動休止フィルムの反りを軽減するワイヤータイプトレー付属フィルム厚の切り替えがボタンひとつで行える簡単操作
用途素早い起動×高速ラミネート付属品ワイヤータイプトレー(2本)、クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)電圧(V)AC100・50/60Hz消費電力(W)最大1300(50/60Hz)本体質量(kg)2.83電源コード(m)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×135(230)×80 ( )ワイヤータイプトレーを含むウォームアップ時間約32秒(室温約25℃、75μm設定の場合)最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)ラミネート速度(mm/分)最大1000、可変(50/60Hz)温度設定約147℃取扱説明書(0.67MB)最大ラミネート幅(mm)340(最小は名刺サイズ)
パウチラミネーター A320NN アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター A320NNアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
価格と機能のバランスが取れたA3サイズ対応ラミネーター。短いウォームアップタイムとスピーディーなラミネート速度で効率的な作業を実現。コストパフォーマンスに優れたモデル。
適合ローラー本数:2本質量(kg)1.6サイズ加工:A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。電源(V)AC100消費電力(W)600温度(℃)加工:103~115(50Hz)、105~120(60Hz)加熱方式外部加熱方式速度加工:420mm/分(50Hz)、500/分(60Hz)ウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5サイズ(mm)W455 x D112 x H65RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~100
ラミネーター用フィルム エスコラミネーター用フィルムエスコ
2,730税込3,003
1パック(100枚)
翌日出荷
用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードするラミネートフィルムです。
用途A3
パウチタイプラミネーター ラミパッカー CLIVIA(4本ローラー) フジプラパウチタイプラミネーター ラミパッカー CLIVIA(4本ローラー)フジプラ
20,980税込23,078
1台
当日出荷
シンプルなデザインと簡単な操作でご家庭、オフィスなど様々な場所やシーンでご使用いただけます。コンパクトな本体に仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。リバース機能がついていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。ラミネート速度は430mm/分、A4サイズを約42秒でラミネートできます。ウォームアップタイム最短約5分でラミネートできます。(※A4サイズ100μmで薄物をラミネートする場合)
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)、クリーニングペーパー消費電力(W)520電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式外部加熱方式機能リバース、ヒーターオートオフ温度調節範囲(℃)4段階ウォームアップ時間約5~10分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)430(50Hz)、510(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)最大ラミネート幅(mm)335(A3)対応フィルム厚さ(μm)100~150
ラミネートフィルム ジョインテックスラミネートフィルムジョインテックス
5,798税込6,378
1箱(50枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
パウチラミネートフィルムです。
仕様ホット材質PET・EVA
303x426mm/A3 ラミネートフィルム(20枚) エスコ303x426mm/A3 ラミネートフィルム(20枚)エスコ
2,165税込2,382
1個
翌日出荷
エスコ品番EA761HE-49材質ポリエステル寸法(mm)303×426厚さ(μm)150
ラミネートフィルム(スタンダードタイプ) リヒトラブラミネートフィルム(スタンダードタイプ)リヒトラブ
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
紙製の診察券を丈夫にするラミネートフィルム。
材質ポリエステルフィルム
A3マルチラミネーター WINTECH(ウィンテック/廣華物産)A3マルチラミネーターWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
カードサイズからA3サイズまで対応するラミネーター。100/150ミクロンフィルムに対応し、用途にあったフィルム厚が選択可能です。本体にペーパーカッター機能搭載、用紙をカットすることができます。また、角を丸くカットできるラウンドコーナーカッターが付属、美しい仕上がりが簡単にできます。
仕様リリースレバー搭載、インジケーターランプ(挿入可/電源)、ペーパーカッター機能搭載、ラウンドコーナーカッター付属(本体に収納)質量(kg)1.9サイズA3消費電力(W)365電源AC100V50/60Hz電源コード(m)1.4本数ローラー:2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×160×99最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと紙の合計)ラミネート速度(mm/分)約250(50Hz)・約300(60Hz)最大ラミネート幅(mm)約330(A3対応)運転時間(時間)定格約1ウォームアップ時間(分)4~6(使用環境により異なる)対応フィルム厚さ(μm)100/150
ラミネートフィルム100μ 310mm×910mm ロングサイズ フジテックスラミネートフィルム100μ 310mm×910mm ロングサイズフジテックス
8,098税込8,908
1ケース(1箱×100枚)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
高品質な3層構造のラミネートフィルム!高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!
仕様●ロングサイズ幅310×高さ910mm●厚さ100μ●材質:PET/PE/EVA厚さ(μm)100
CPリーフ ステッカータイプ フジプラCPリーフ ステッカータイプフジプラ
1,798税込1,978
1冊(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。 原稿を挟んでラミネートするだけ!剥離フィルムをはがせばテープ不要ですぐに貼れます! しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離ののりを使用しています。
用途各種掲示物に厚さ(μm)240フィルム厚さ(μm)100総厚(μm)240
鉛筆書込可 ラミネートフィルム ジャストコーポレーション鉛筆書込可 ラミネートフィルムジャストコーポレーション(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
高級感を演出できるマットタイプです。鉛筆・ペン・マジックで書き込みも可能
タイプマット厚さ(μm)100
オートラミネーター Revo-Office専用 ラミネートフィルム(グロス) 100μ ラミーコーポレーションオートラミネーター Revo-Office専用 ラミネートフィルム(グロス) 100μラミーコーポレーション
8,698税込9,568
1箱(4本)
当日出荷から4日以内出荷
全自動ラミネーター Revo-Office専用フィルムです。
用途メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。仕様糊面:外長さ(m)50厚さ(μm)100
MSパウチフィルム 明光商会MSパウチフィルム明光商会(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)65×95
ラミネートフィルム75-100/A3 ナカバヤシラミネートフィルム75-100/A3ナカバヤシ
3,998税込4,398
1冊
5日以内出荷
焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。油性マジックならフィルム面に記入も可能。写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質PET、PE、EVA入数1/5フィルム厚さ(μm)75フィルム寸法(mm)303×426
ラミネーター