絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ(4)
  • 千代田通商(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • サンハヤト(1)
  • サンワサプライ(1)
  • CEJN(セイン)(1)
  • マリンテック(1)
  • タイムリー(1)
  • SNKバイオ(1)
  • スプレーイングシステムス(1)
タイプ
  • トリガー式(1)
  • 電動式(3)
仕様
  • その他
  • 逆さ使用可(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OAクリーニング用品とは、パソコンなどのOA機器の汚れを落とすための道具です。パソコンのような精密機器は、水などに弱いので、デリケートな掃除が必要となります。エアーダスターは、細部に入り込んだ埃などを吹き飛ばすことができるので便利です。また、キーボードは手の汚れが付きやすく、こびりついているので専用のふき取りシートを使うと簡単に落とすことができます。ディスプレイ用には、吹き跡が残らないように不織布が使われているものがあります。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスター マリンテックエアーダスターマリンテック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
最新ブラシレスモーター搭載!従来のエアーダスターの2倍のパワー3段階の風力調節可能暗い所でも見えるLEDライト付きTYPE-C充電式・連続使用40分3種類のブラシ&5種類のノズルで様々なシーンに対応掃除機機能付きポンプ機能付き(空気入れなど)ノイズ低減設計本体ABS樹脂製バッテリー残量表示機能付き
仕様●ノイズ:85dB以下●吸引力:12000Pa付属品TYPE-C充電ケーブル1本・ダストカバー・フィルターブラシ3種+ノズル5種※大口径ノズル/小口径ノズル(強力風用)×2/ブラシノズル×2/吸引式ノズルナノブラシ/ワイドブラシ/L字ブラシ質量(g)381電流(A)1.2A出力68W電源USB typeC(DC5V)風速(m/s)3段階切替、最大:45バッテリーリチウム電池 7500mAh充電時間約4時間動作環境-10~50℃サイズ(mm)123×174×60回転速度150000RPM
ワイドフラット型ブローガン アズワンワイドフラット型ブローガンアズワン
2,430税込2,673
1個
当日出荷
帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガン。
仕様●重量(約):148g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/ポリアミドアズワン品番68-4102-54
電動エアダスター 充電式 オーム電機電動エアダスター 充電式オーム電機
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
充電式でくりかえし使えます LEDライト付き 風量は3段階(弱・中・強)に調節できます 逆さ噴射にも対応しています 折りたたんでコンパクト収納
用途ほこり吹き、空気入れ、空気抜きの1台3役、パソコンやサッシなどのほこり吹きに、浮き輪などの空気入れに、圧縮袋の空気抜きに、エアーベッド、ボートなどの空気入れ・空気抜きに仕様モータースピード:最大50000rpm付属品ノズル6種類(1個は本体に装着済)、充電用USB Type-Cケーブル、収納ポーチ、保証書付取扱説明書ブラック消費電力(W)75本体寸法(mm)(約)幅148×高さ181×奥行59(ノズル除く)本体質量(g)約446(ノズル除く)入力DC5V/3A騒音値(dB)≦80保存温度(℃)-20~60連続使用時間(分)約30(弱モードの場合)バッテリーリチウムイオン電池風量調整3段階充電時間(時間)約2.5(2Aの場合)USBケーブル長(cm)約60動作温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)6000(2000×3)交換不可
ノンフロンエアブロアー CN-TKシリーズ ナカバヤシノンフロンエアブロアー CN-TKシリーズナカバヤシ
1,598税込1,758
1組(2本)
当日出荷
環境にやさしいカーボンオフセット付きノンフロンタイプです。代替フロンであるHCF-152aを採用せず、噴射剤にDMEと不燃性のCO2をミックスしたガスを使用し地球温暖化計数1以下を実現しました。特殊な吸収体を内蔵しているため、横にしても逆さにしても、液漏れせずに噴射可能です。操作しやすいトリガータイプです。細部や直接噴射できない部分に最適なノズル付です。
仕様●本体寸法:Φ66×H235mm(1本)●本体重量:443g(1本)●材質/仕上:主成分:DME(可燃性)●原産国:日本●コード番号:363-7965アズワン品番67-2321-73
エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライエアダスター 電動 AC電源サンワサプライ
7,798税込8,578
1個
17日以内出荷
ガスを使わない電動式なので、火気による事故の心配がなく、安全かつ環境にも配慮しています。風量はダイヤルで細かく調整できるため、繊細な機器にもやさしいそよ風から強力噴射まで自在に対応します。長時間の連続使用が可能で、AC電源に接続して使えるため、バッテリー残量を気にせず作業に集中できます。使用シーンに合わせて使える3種類のノズルが付属し、掃除の幅が広がります。逆さにしても安定して噴射できる設計で、パソコンやキーボードの裏側など細かい場所も手軽に掃除できます。3メートルのロングケーブルを採用しており、コンセントから離れた場所でも取り回しが簡単です。
仕様ACアダプタ:無セット内容製品本体、取扱説明書兼保証書、標準ノズル、ロングノズル、ブラシノズル、3連ノズル、フィルター予備;2個質量(g)640(本体のみ)電源(V)AC100消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])40000 最大値コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×157×73風速(m/s)最大42m/s(無段階調整)風量調整無段階使用可能時間(分間)15モータ種類ブラシモーター
エアダスター 電動 サンワダイレクトエアダスター 電動サンワダイレクト
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なスライドスイッチを搭載高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる3種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
仕様ノイズ2種類その他ACアダプタなし付属品電動エアダスター、充電台、取扱説明書、標準ノズル、ワイドノズル、収納ポーチモータータイプブラシレスモーター回転数93000RPM(最大)充電時間4時間連続使用可能時間120分(風力最大時は17分)風量調整無段階バッテリー容量(mAh)1100
ブローガンピタチャンセット 千代田通商ブローガンピタチャンセット千代田通商
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
手元でのレバー操作でカンタン流量調整出来ます。樹脂製ボディで軽量です。ノズル口径が大きい為大流量を得られます。しんちゅうメッキ製ノズルでノズルの錆は出ません。
用途エアブロー仕様圧縮空気入り口:Rc1/4トラスコ品番820-2321材質本体:ポリアセタール樹脂、しんちゅうメッキ、シール材:ニトリルゴム、マグネット:鋼鉄メッキ、ネオジムノズル長(mm)90使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ノズル内外:3.8×6
ZEブロー サンハヤトZEブローサンハヤト
1,998税込2,198
1本
当日出荷
オゾン層破壊係数は実質的にゼロでありオゾン層を破壊せず、地球温暖化係数もCO2より低く、地球温暖化への影響も極めて少ない製品です。GHS分類において不燃性ガスであり、また国連分類においても非引火性ガスに分類されるため、28℃以下では不燃性を有し、30℃以上でも裸火や大きな着火エネルギーの着火源でないと可燃性を示しません。トリガータイプの片手で持ちやすいスリム缶を採用しており、作業性に優れています。
用途OA機器やAV機器、その他の電子機器などに付着したホコリの除去に。仕様消防法上の危険物と含有量:非該当、オゾン層破壊係数:≒0、CO2換算量:<0.36kg成分HFO-1234zeトラスコ品番193-5114質量(g)450(包装を含む、約)タイプトリガー式内容量(mL)300(358g)比重1.17(21℃)引火点(℃)適用外使用ガスHFO-1234ze沸点(℃)-19臭気わずかなエーテル臭生産国日本外観無色透明液化ガスサイズ(mm)Φ63×230(包装を含む、約)入数1本RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃性(28℃以下)地球温暖化係数(GWP)<1逆さ噴射×
マイクロウィンドジェット 1パック 12個入 スプレーイングシステムスマイクロウィンドジェット 1パック 12個入スプレーイングシステムス
9,598税込10,558
1パック(12個)
5日以内出荷
ノズルの大きさは小指の先端ほどですが、エアーを効率的に集中させるので、高インパクトなエアーブローが可能です。 吹き付け面が小さく、ピンポイントにエアーをあてたい作業に適しています。 エアーブローに。 油・水滴・切粉・バリなどの吹き飛ばしに。 清掃に。 冷却に。 乾燥に。
仕様●本体寸法(mm)外径×全長:Φ13×16(ノズル)●質量:1g/個●最大使用圧力:0.7MPa●最高使用温度※0.3MPa時:60℃●接続:PF1/8(メス)●材質/仕上:ポリプロピレン●セット内容/付属品:1パック12個入、__doPostBack('Link_XCMSHeadMenuClose','')●コンプレッサーエアーが必要です。●原産国:日本●コード番号:354-7648アズワン品番67-5633-95
ブローガンめねじG1/8 BG-50-G01Fシリーズ 千代田通商ブローガンめねじG1/8 BG-50-G01Fシリーズ千代田通商
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。各種エアブロー作業に。
仕様●ノズル取付口:G1/8●エア取付口:Rc1/4●全長(mm):レバー調整●タイプ:めねじG1.8●厚さ(mm):1.6●各種ノズル対応●材質/仕上:本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理●コード番号:145-7133アズワン品番67-9184-74
シリーズ208 エア・フルードガン サイレンサー固定式(プラグ無) CEJN(セイン)シリーズ208 エア・フルードガン サイレンサー固定式(プラグ無)CEJN(セイン)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。仕様OSHA規格準拠(騒音レベル:83dB)トラスコ品番682-9249材質本体:ポリアセタール(POM)、ノズル:アルミニウム/プラスチック全長(mm)291使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6空気使用量(L/min)370ノズル長(mm)115ノズル口径(Φmm)0.9×10ヵ所エアー取付口Rc1/4
電動エアダスター タイムリー電動エアダスタータイムリー
6,198税込6,818
1個
8日以内出荷
家庭用コンセントで使える強力電動エアダスターです。風量は毎秒40mの高出力モデルです。デザインは持ちやすく使いやすいガンタイプを採用しました。スプレー缶と違い気化熱による風力の低下がなく、ストレスフリーで使えます。4種類のノズルが付属しており、場所や用途に合わせ使い分けが可能です。電源ケーブルが3m近くあるので、離れた場所や高いところでも利用可能です。キーボードのホコリ取りからエアコン・サッシなどの清掃まで、幅広く活躍します。
仕様●モーター回転数:36000±5%rpm●使用可能環境温度:-10~40℃●出力(定格):380±30W●筐体材料:ABS樹脂●電力:AC100V(50/60Hz)/3.8A●電源ケーブル長:約2.8m●風速:最大40.0m/s付属品ノズル4種、フィルター2枚、清掃ブラシ本体質量(g)約970本体サイズ(mm)W94×H155×D158連続使用可能時間約15分保証期間6ケ月間
電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2000 ナカバヤシ電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2000ナカバヤシ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
充電式(USB A to Cケーブル付属)噴射・吸引の2WAY!従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/sLEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 回転グリップで操作性良好充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)逆さ噴射OKガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂、PC樹脂ブラック質量(g)約485g(ノズル含まず)タイプ電動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×68×210(ノズル含まず)・201
電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500 ナカバヤシ電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500ナカバヤシ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
充電式(USB A to Cケーブル付属)噴射・吸引の2WAY!従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/sLEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 回転グリップで操作性良好充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)逆さ噴射OKガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂、PC樹脂ブラック質量(g)約490 (ノズル含まず)タイプ電動式
エアダスター_電動 サンワダイレクトエアダスター_電動サンワダイレクト
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
軽量・コンパクト設計で片手で楽々お掃除できる強力ブロアーです。ケーブルレスの充電タイプなので、近くに電源がなくても使用できます。風量は無段階調整可能で、使用シーンに合わせて調整できます。取り外し可能なバッテリーは、LEDライトと出力ポート付きです。
仕様●LEDライト:1~3W●USB出力:5V/2A●モーター回転数:15600RPM±500RPM(MAX)電圧25.8Vタイプ電動式電源リチウムポリマー電池(18000mAh)消費電力48~400W充電時間約5.5時間保証期間ご購入日より6ヶ月入力電流(A)0.6使用可能時間(分間)10~90
デジタルミクロクロス らくらくラバープラス Kenko(ケンコートキナー)デジタルミクロクロス らくらくラバープラスKenko(ケンコートキナー)
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
フィルターやレンズ面の掃除ができ、さらに小物を収納できるポーチ型クリーニングクロス 「デジタルミクロクロス グローブ&ポーチ」の機能をさらに向上。、帝人製の極細繊維を使ったクリーニング用途の「ミクロクロス面」の片側に、はずれにくいフィルターの取り外しに使える「ラバーグリップ面」をプラスしました。
ルキナージュ カメラレンズクロス KCAシリーズ Kenko(ケンコートキナー)ルキナージュ カメラレンズクロス KCAシリーズKenko(ケンコートキナー)
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
世界でもユニークな、ナイロンとポリエステルの分割型極細複合繊維、それがベリーマXです。、花びらがパッと開いたような分割型構造が、ベリーマXの最大の特長です。、単糸の細さは、0.1デシテックス。この細さが、機能と感性を兼ね備えた様々な特徴を生み出します。、カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能なクリーニングクロスです。、KBセーレンの超極細繊維「ベリーマX」 を使用しており、生地表面の微細な立毛と「超高密度」の織編組織により、目に見えないホコリや油膜の汚れを確実に拭き取ります。、また、何回洗ってもワイピング性能が劣化せず、繰り返しお使いいただけます。、ソフト素材なのでプラスチック、マルチコートなどにも安心してお使いいただけます。
仕様●商品サイズ:270×270mm●カラー:ネイビーアズワン品番67-6436-81
流量調整可能フィルター付きエアーガン SNKバイオ流量調整可能フィルター付きエアーガンSNKバイオ
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
流量調整機能付きノズル搭載で微量な流量の調整が可能になりました。 中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉します。 小型軽量で作業性が良好です。 精密試験等で微風ブローを可能にしました。
仕様●材質:本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン●接続:G1/4●精度:0.01μm●最大使用圧力:0.4MPa●対象ガス:空気・窒素●サイズ:170×130×30mm●重量:130gアズワン品番67-5168-58
ノンフロンエアブロアー CN-TKシリーズ ナカバヤシノンフロンエアブロアー CN-TKシリーズナカバヤシ
809税込890
1組
当日出荷
環境にやさしいカーボンオフセット付きノンフロンタイプです。代替フロンであるHCF-152aを採用せず、噴射剤にDMEと不燃性のCO2をミックスしたガスを使用し地球温暖化計数1以下を実現しました。特殊な吸収体を内蔵しているため、横にしても逆さにしても、液漏れせず
仕様●本体寸法:Φ66×H235mm(1本)●本体重量:443g(1本)●材質/仕上:主成分:DME(可燃性)●原産国:日本●コード番号:363-7971アズワン品番67-2321-72
OAクリーニング用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら