絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(44)
  • サンワサプライ(31)
  • ナカバヤシ(28)
  • コクヨ(16)
  • オーム電機(9)
  • フジクラ(6)
  • OPSOLU(6)
  • エスコ(5)
  • PLUS(プラス)[文具](5)
  • audio-technica(5)
  • スマートバリュー(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4)
  • エツミ(4)
  • シャープ(3)
  • TORAY(東レ)(3)
  • 八ツ矢工業(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • エリエール(3)
タイプ
  • 電動式(2)
仕様
  • その他(1)
  • 逆さ使用可(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアダスター サンワダイレクトエアダスターサンワダイレクト(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。 持ちやすいガンタイプです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ電動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし)質量(g)約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし)バッテリー容量(mAh)2000バッテリー電圧(V)10.8充電時間(時間)約5使用時間(分)最大約16/弱、最大約8/強付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本保証期間ご購入日より6ヶ月仕様逆さ使用可
精密綿棒(200-CD055) サンワダイレクト精密綿棒(200-CD055)サンワダイレクト
1,098税込1,208
1セット(100本)
当日出荷
細かい隙間をクリーニングできる精密メンボーです。 最も細い極細タイプです。
先端寸法(mm)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×2.5×2.5先端形状三角型保証期間初期不良のみ生産国中国取扱説明書なし入数(本)100
エアダスター サンワダイレクトエアダスターサンワダイレクト(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。 ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。 AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。 ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。 本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。 ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。 風量を2段階で切り替え可能です。
質量(kg)642消費電力(W)400電源AC100Vコード長さ(m)3m使用可能時間(分間)15
エアダスター サンワダイレクトエアダスターサンワダイレクト
7,298税込8,028
1個
当日出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 持ちやすいガンタイプです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本、日本語取扱説明書あり電源10.8V 2000mAh充電時間約5時間保証期間ご購入日より1年使用可能時間(分間)約20
精密綿棒(200-CD057) サンワダイレクト精密綿棒(200-CD057)サンワダイレクト
1,098税込1,208
1セット(100本)
当日出荷
細かい隙間をクリーニングできる精密メンボーです。 先端がスクリュータイプでゴミをからめとります。
先端寸法(mm)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×2.5×2.5先端形状三角型(スクリュー)保証期間初期不良のみ生産国中国取扱説明書なし入数(本)100
エアダスター サンワダイレクトエアダスターサンワダイレクト(6件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。 ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。 AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。 ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。 本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。 ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W)400コード長さ(m)3使用可能時間(分間)15風速(m/s)19.2質量(kg)1.2風量19.6cm/sモーター回転数(min-1[r.p.m])35000電源(AC V)100タイプ電動式逆さ噴射
ハンディクリーナー_電動エアダスター付き サンワダイレクトハンディクリーナー_電動エアダスター付きサンワダイレクト
7,698税込8,468
1個
当日出荷
強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。便利な充電タイプです。
仕様●ノイズ:約75dB~85dB●モーターパワー:80W●保存温度:-20℃~60℃サイズ213×163×67mm質量(g)約372消費電力60W入力DC5V/1Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間1Aの場合 約4時間相対湿度60~70%バッテリー容量(Ah)2USBケーブル長(cm)約80バッテリー容量(mAh)6000、3.7v 2000使用可能時間(分間)約12~20
エアダスター 電動 サンワダイレクトエアダスター 電動サンワダイレクト
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なスライドタイプのスイッチを搭載高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる4種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、標準ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、吸引用アタッチメント質量(g)約280モーターブラシレスモーター寸法(cm)約幅10.8×奥行12.6×高さ3.6風速(m/s)最弱10 最強35(工場の数値なのでこのまま表に出さない)回転数110000RPM(最大)充電時間約3時間風量調整無段階バッテリー容量(mAh)2000[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 )使用可能時間(分間)約120 最弱120、最強10取扱説明書日本語取扱説明書あり
ハンディークリーナー サンワダイレクトハンディークリーナーサンワダイレクト(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
欠品中
強力なモーターにより5500paの吸引力 小さな小石も吸い取る吸引力 本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れない 便利な充電タイプで、様々な場所をクリーニングできます。
仕様吸引仕事率:5500pa、アルミファン:毎分/40000回転寸法(mm)175x146x55質量(g)約300容量(L)(ゴミ箱)0.4湿度(%RH)40-70使用環境温度(℃)(仕事)-20~55(±2)保存温度範囲(℃)-20~55(±2℃)環境温度範囲(℃)(充電)0~45(±2)標準容量(mAh)(電池)2000使用可能時間(分間)20
精密綿棒(200-CD056) サンワダイレクト精密綿棒(200-CD056)サンワダイレクト
1,098税込1,208
1セット(100本)
当日出荷
細かい隙間をクリーニングできる精密メンボーです。 丸型クッションタイプで、スマートフォンの端子に最適です。
先端寸法(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68.5×2.5×2.5先端形状丸型保証期間初期不良のみ生産国中国取扱説明書なし入数(本)100
エアダスター(200-CD017) サンワダイレクトエアダスター(200-CD017)サンワダイレクト
649税込714
1個
4日以内出荷
環境にやさしいノンフロンタイプです。 どんな角度でスプレーしても液が出ない構造です。 地球温暖化係数が1以下と従来品に比べ大変低いです。 オゾン層を破壊することはありません。
付属品チューブ成分炭酸ガス+DME内容量(mL)350内容量(g)228グリーン購入法適合
エアダスター 電動 サンワダイレクトエアダスター 電動サンワダイレクト
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。3段階の風量調整に加え、ボタンを押したときだけ風速がアップするターボモード付き持ちやすいガンタイプです。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、すきまノズル、クリーニングブラシ質量(g)223風速(m/s)最強 11.35(風速計までの距離10cm 工場の数値なのでこのまま表に出さない)回転数100000RPM(最大)充電時間約3時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.28×12.78×4.05風量調整4段階バッテリー容量(mAh)1100[11.1V] 1100( 14650-1100mAh 3 )ノイズレベル1種類使用可能時間(分間)約90 最弱90、最強14取扱説明書日本語取扱説明書あり
エアダスター 電動 サンワダイレクトエアダスター 電動サンワダイレクト
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なダイヤルスイッチを搭載プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる2種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、ブラシノズル、すきまノズル質量(g)約252モーターブラシレスモーター寸法(cm)約幅6.8×奥行14.1×高さ4.2回転数84000RPM(最大)充電時間約2.5風量調整無段階バッテリー容量(mAh)1600[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 )ノイズレベル2種使用可能時間(分間)約150 最弱120、最強10取扱説明書日本語取扱説明書あり
精密綿棒(200-CD058) サンワダイレクト精密綿棒(200-CD058)サンワダイレクト
1,098税込1,208
1セット(10本)
当日出荷
細かい隙間をクリーニングできる精密メンボーです。 デジカメやスマホのレンズ、液晶部分に最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×15×1.5保証期間初期不良のみ生産国中国取扱説明書なし入数(本)10
エアダスター 電動 サンワダイレクトエアダスター 電動サンワダイレクト
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なスライドスイッチを搭載高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる3種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
仕様ノイズ2種類その他ACアダプタなし付属品電動エアダスター、充電台、取扱説明書、標準ノズル、ワイドノズル、収納ポーチモータータイプブラシレスモーター回転数93000RPM(最大)充電時間4時間連続使用可能時間120分(風力最大時は17分)風量調整無段階バッテリー容量(mAh)1100
エアダスター 電動 サンワダイレクトエアダスター 電動サンワダイレクト
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターボタンを押すだけで4段階の風量調整が可能無段階LEDを搭載しており暗い場所でも明るく照らしながら作業が可能電池残量表示と風量表示が一目でわかる液晶表示機能付き持ちやすいガンタイプ用途によって使い分けることのできる5種類のアタッチメントを付属。ノズルを逆に取り付けると浮き輪など空気の吸引も可能本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
エアダスター 電動 ハンディークリーナー付き サンワダイレクトエアダスター 電動 ハンディークリーナー付きサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。シガー電源タイプです。
付属品すき間ノズル、ブラシノズル、エアダスターノズル、エアダスターブラシノズル、エアノズル、ワイドエアノズル質量(g)約372容量(L)ゴミ箱:約0.4消費電力(W)60電源DC12V 0.5Lモーター(W)80風量風圧吸引11,500Pa(max),エアプロー約55g(max)保存温度(℃)-20~60連続使用時間(分)約15速度75000rpmバッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%使用環境温度(℃)0~40USBケーブル長(cm)約80サイズ(mm)213×163×67取扱説明書日本語取扱説明書ありファン回転速度(min-1[r.p.m])30000標準ノイズ(dB)約75~85
クリーニングクロス サンワダイレクトクリーニングクロスサンワダイレクト
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
クロスで拭くだけで、曇り止め効果があるクリーニングクロスです。 メガネ、スマートフォン、タブレットなどに使用できます。 1度拭くと約6時間効果が持続します。 約300回使用できます。※水洗いはできません。※クロスで目や肌などをこすったりしないでください。
材質マイクロファイバー寸法(mm)180×150グレーサイズW150×H180mm生産国韓国素材マイクロファイバー
エアダスター 電動 サンワダイレクトエアダスター 電動サンワダイレクト
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
車内やさまざまな機器の細かなホコリも逃さず吹き飛ばす、超強力な風力で徹底的に清掃できます。洗車後の水滴除去やフィルターのホコリ取りにも最適で、日常のお手入れが簡単になります。雪や落ち葉も楽々吹き飛ばすパワーで、季節の掃除にも大活躍します。4段階の風速調整が可能で、場所や用途に合わせて最適な風力を選べます。コードレスの充電式タイプなので、屋外や車内でも自由に使えて便利です。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
OAクリーニング用品