ハンディクリーナー_電動エアダスター付きサンワダイレクト当日出荷
強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。便利な充電タイプです。
仕様●ノイズ:約75dB~85dB●モーターパワー:80W●保存温度:-20℃~60℃サイズ213×163×67mm質量(g)約372消費電力60W入力DC5V/1Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間1Aの場合 約4時間相対湿度60~70%バッテリー容量(Ah)2USBケーブル長(cm)約80バッテリー容量(mAh)6000、3.7v 2000使用可能時間(分間)約12~20
エアダスター 電動 ハンディークリーナー付きサンワダイレクト4日以内出荷
強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。シガー電源タイプです。
付属品すき間ノズル、ブラシノズル、エアダスターノズル、エアダスターブラシノズル、エアノズル、ワイドエアノズル質量(g)約372容量(L)ゴミ箱:約0.4消費電力(W)60電源DC12V 0.5Lモーター(W)80風量風圧吸引11,500Pa(max),エアプロー約55g(max)保存温度(℃)-20~60連続使用時間(分)約15速度75000rpmバッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%使用環境温度(℃)0~40USBケーブル長(cm)約80サイズ(mm)213×163×67取扱説明書日本語取扱説明書ありファン回転速度(min-1[r.p.m])30000標準ノイズ(dB)約75~85
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります