6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD-ADE1BK エアダスター サンワサプライ 動画あり
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。 付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。 使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。 噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)55×94×185 質量(g)320 消費電力(W)10 電源LED:最大1W 入力DC5V/2A 風量風圧27~32g 連続使用時間(分)約20 バッテリーリチウムイオン電池 モーター出力(W)40 バッテリー電圧(V)3.7 モーター回転数(min-1[r.p.m])35000 充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5 動作温度(℃)0~60 バッテリー容量(mAh)6000 点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時) 標準ノイズ(dB)76~80
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

導電性繊維入り除電ブラシでホコリの再付着を防ぎます。 スライド式でブラシ部分を収納できるので、清潔で持ち運びにも便利です。
材質柄/ABS樹脂 全長(mm)102~145 グレー 質量(g)30 毛材PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維 除電性能 アズワン品番64-0890-88 ブラシ寸法(mm)43
1個
799 税込879
当日出荷

サンワサプライOAスティックブラシ
ブラシ部分に発生した静電気によって、キーボード・ディスプレイなどのホコリを付着させて取り除きます。 スライド式でブラシ部分を収納できるので、清潔で持ち運びにも便利です。
材質スティック/ABS樹脂 全長(mm)102~145 ブルー 質量(g)30 毛材PP(ポリプロピレン)、ナイロン アズワン品番64-0890-86 ブラシ寸法(mm)43
1個
699 税込769
当日出荷

CD-ADE5BK エアダスター サンワサプライ 動画あり
サンワサプライエアダスター
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。3段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応 寸法(mm)85×41×135 質量(g)約276 タイプ電動式 消費電力(W)50 入力DC5V/2A モーター(W)56 使用時間(分)約20~90 風量風圧約5g~48g 保存温度(℃)-20~60 バッテリーリチウムイオン電池 相対湿度60~70% 使用環境温度(℃)操作:0~40 モーター回転数(min-1[r.p.m])80000 充電時間(時間)2A場合:約2、1Aの場合:約4 USBケーブル長(cm)約80 ノイズレベル<85dB 逆さ噴射
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

サンワサプライエアダスター
電動エアダスターとバキュームクリーナーの2つの機能を兼ね備えています。電動エアダスターのノズルは折り畳み式、バキュームクリーナーとして使用するとき邪魔になりません。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。風力と吸引力を2段階に調整可能です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。バキュームクリーナー用のフィルターは洗って繰り返し使用可能です。
仕様逆さ噴射対応 寸法(mm)184×183×55 質量(g)387 タイプ電動式 消費電力(W)10 電源LED:最大1W 入力DC5V/2A モーター(W)MAX80 使用時間(分)約15/強、30/弱 保存温度(℃)-20~60 バッテリーリチウムイオン電池 相対湿度60~70% 使用環境温度(℃)操作:0~60 USBケーブル(m)約1 モーター回転数(min-1[r.p.m])77000 充電時間(時間)2Aの場合:約3、1Aの場合:約5 バッテリー容量(mAh)6000 ノイズレベル<72dB 点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時) 逆さ噴射
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

CD-ADE7BK エアダスター サンワサプライ 動画あり
サンワサプライエアダスター
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。ブラシノズル付きで精密機器やカメラのお手入れなどに最適です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。2段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応 寸法(mm)30×48×87×128 質量(g)約190 タイプ電動式 消費電力(W)60 入力DC5V/2A モーター(W)60 使用時間(分)約12~32 風量風圧最大約30g 保存温度(℃)-20~60 バッテリーリチウムイオン電池 相対湿度60~70% バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)操作:0~40 モーター回転数(min-1[r.p.m])35000 充電時間(時間)2Aの場合:約2、1Aの場合:約4 USBケーブル長(cm)約60 バッテリー容量(mAh)800 ノイズレベル<85dB 逆さ噴射
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷