5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD-ADE5BK エアダスター サンワサプライ 動画あり
サンワサプライエアダスター
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。3段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応 寸法(mm)85×41×135 質量(g)約276 タイプ電動式 消費電力(W)50 入力DC5V/2A モーター(W)56 使用時間(分)約20~90 風量風圧約5g~48g 保存温度(℃)-20~60 バッテリーリチウムイオン電池 相対湿度60~70% 使用環境温度(℃)操作:0~40 モーター回転数(min-1[r.p.m])80000 充電時間(時間)2A場合:約2、1Aの場合:約4 USBケーブル長(cm)約80 ノイズレベル<85dB 逆さ噴射
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

CD-ADE7BK エアダスター サンワサプライ 動画あり
サンワサプライエアダスター
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。ブラシノズル付きで精密機器やカメラのお手入れなどに最適です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。2段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応 寸法(mm)30×48×87×128 質量(g)約190 タイプ電動式 消費電力(W)60 入力DC5V/2A モーター(W)60 使用時間(分)約12~32 風量風圧最大約30g 保存温度(℃)-20~60 バッテリーリチウムイオン電池 相対湿度60~70% バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)操作:0~40 モーター回転数(min-1[r.p.m])35000 充電時間(時間)2Aの場合:約2、1Aの場合:約4 USBケーブル長(cm)約60 バッテリー容量(mAh)800 ノイズレベル<85dB 逆さ噴射
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

CD-ADE1BK エアダスター サンワサプライ 動画あり
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。 付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。 使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。 噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)55×94×185 質量(g)320 消費電力(W)10 電源LED:最大1W 入力DC5V/2A 風量風圧27~32g 連続使用時間(分)約20 バッテリーリチウムイオン電池 モーター出力(W)40 バッテリー電圧(V)3.7 モーター回転数(min-1[r.p.m])35000 充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5 動作温度(℃)0~60 バッテリー容量(mAh)6000 点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時) 標準ノイズ(dB)76~80
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

CD-ADE2BK エアダスター サンワサプライ 動画あり
サンワサプライエアダスター
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。風量調整は、3段階調整が可能です。ペン型なので、狙った場所をピンポイントでクリーニングできる形状です。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。付属の充電ケーブルで充電でき、約6時間の充電で約8分(強)使用できます。充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
バッテリー容量(mAh)2000 使用可能時間(分間)約13(弱) 約8(強) 充電時間(時間)6 電源(V)10.8(2000mAh) 付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本 保証期間ご購入日より6ヶ月 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

CD-ADE3BK エアダスター サンワサプライ 動画あり
サンワサプライエアダスター
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。便利な伸縮延長ホース付きです。本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W)400 使用可能時間(分間)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×143×145(ケーブル部除く) 本体質量(g)約770 電源(V)AC100 標準ノイズ(dB)約85~90 モーター回転数(min-1[r.p.m])35000 コード長さ(m)約3 使用温度範囲(℃)0~40 保存温度範囲(℃)-10~40 相対湿度(%RH)30~70 付属品ノズル穴小タイプ、ノズル穴大タイプ、ノズルすき間用、フィルター3枚(1枚は装着済)、ブラシ、伸縮延長ホース 最大風量(m/s)穴/大:約26、穴/小:約31.2、隙間用:約29.5 タイプ電動式 逆さ噴射
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

おすすめ人気ランキング