OAクリーニング用品 :「2v用 LED」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。
付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。
使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。
噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)55×94×185
質量(g)320
消費電力(W)10
電源LED:最大1W
入力DC5V/2A
風量風圧27~32g
連続使用時間(分)約20
バッテリーリチウムイオン電池
モーター出力(W)40
バッテリー電圧(V)3.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])35000
充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5
動作温度(℃)0~60
バッテリー容量(mAh)6000
点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)
標準ノイズ(dB)76~80
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
電動エアダスターとバキュームクリーナーの2つの機能を兼ね備えています。電動エアダスターのノズルは折り畳み式、バキュームクリーナーとして使用するとき邪魔になりません。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。風力と吸引力を2段階に調整可能です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。バキュームクリーナー用のフィルターは洗って繰り返し使用可能です。
仕様逆さ噴射対応
寸法(mm)184×183×55
質量(g)387
タイプ電動式
消費電力(W)10
電源LED:最大1W
入力DC5V/2A
モーター(W)MAX80
使用時間(分)約15/強、30/弱
保存温度(℃)-20~60
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度60~70%
使用環境温度(℃)操作:0~60
USBケーブル(m)約1
モーター回転数(min-1[r.p.m])77000
充電時間(時間)2Aの場合:約3、1Aの場合:約5
バッテリー容量(mAh)6000
ノイズレベル<72dB
点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)
逆さ噴射○
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。