284件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーナー (ソフト毛) エスコクリーナー (ソフト毛)エスコ
3,510税込3,861
1本
翌日出荷
ハンドルの角度は最大90度の12段階に調節可。先端ホウキ部は取り外しして水洗いでき衛生的です。ソフト毛で対象物を傷付けにくい。
材質曲がる器具:EVA樹脂全長(mm)約1400~2950質量(g)560硬さソフト材質(柄部)アルミ合金材質(毛)ポリプロピレンブラシ寸法(mm)80×240
エリエール ポケットウエットティシュー エリエールエリエール ポケットウエットティシューエリエール
319税込351
1個(42枚)
4日以内出荷
小さくて便利な手の平サイズ。ミニバッグやポーチにもすっぽり入ります!シートは両手がしっかり収まるサイズ。パッケージは小さくても、シートは140mm×150mmで安心のサイズ感です。除菌99.9%。アルコール配合のシートで、拭くだけで簡単に菌を除去します。無香料・パラベンフリー。
用途衛生面が気になる身のまわり品の除菌に成分水、エタノール、フェノキシエタノール、塩化ベンザルコニウム、ジデシルジモニウムクロリド種別除菌アルコールタイプ 7枚×6Pシートサイズ(mm)140×150
エアダスター 電動 ハンディークリーナー付き サンワダイレクトエアダスター 電動 ハンディークリーナー付きサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。シガー電源タイプです。
付属品すき間ノズル、ブラシノズル、エアダスターノズル、エアダスターブラシノズル、エアノズル、ワイドエアノズル質量(g)約372容量(L)ゴミ箱:約0.4消費電力(W)60電源DC12V 0.5Lモーター(W)80風量風圧吸引11,500Pa(max),エアプロー約55g(max)保存温度(℃)-20~60連続使用時間(分)約15速度75000rpmバッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%使用環境温度(℃)0~40USBケーブル長(cm)約80サイズ(mm)213×163×67取扱説明書日本語取扱説明書ありファン回転速度(min-1[r.p.m])30000標準ノイズ(dB)約75~85
エアダスター KOGIエアダスターKOGI
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
低騒音タイプのノズルです。広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。レバーの操作によりブロー力の調整が可能です。
用途エアブロー、水切り・乾燥、冷却、ゴミ飛ばし、清掃取付口エア:NPT1/4ノズル取付口NPT1/8
エアーダスター マッハエアーダスターマッハ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ワンタッチでエアーホースの取り付け可能なプラグ使用です。ロングノズル付きです。
用途一般ダスト作業トラスコ品番544-6659材質鉄、アルミニウム長さ(mm)金属ノズル:500最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ヒビフル HibiFull <ウイルス除去成分配合>残量が見えるウェットティッシュ コクヨヒビフル HibiFull <ウイルス除去成分配合>残量が見えるウェットティッシュコクヨ
609税込670
1袋(110枚)ほか
翌々日出荷
残量が見える除菌ウェットティッシュ(ウィルス除去・ボトル)
仕様ウイルス除去成分配合枚数110枚シートサイズ(mm)123×180主成分水、エタノール、メチルパラペン、プロピルパラベン、PEG-30水添ヒマシ油、ポリアミノプロピルビグアニド、EDTA-2Na、ジメチコン
電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2000 ナカバヤシ電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2000ナカバヤシ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
充電式(USB A to Cケーブル付属)噴射・吸引の2WAY!従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/sLEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 回転グリップで操作性良好充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)逆さ噴射OKガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂、PC樹脂ブラック質量(g)約485g(ノズル含まず)タイプ電動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×68×210(ノズル含まず)・201
電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500 ナカバヤシ電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500ナカバヤシ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
充電式(USB A to Cケーブル付属)噴射・吸引の2WAY!従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/sLEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 回転グリップで操作性良好充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)逆さ噴射OKガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂、PC樹脂ブラック質量(g)約490 (ノズル含まず)タイプ電動式
高圧スライドダスター ホルダー付き フジマック高圧スライドダスター ホルダー付きフジマック
4,198税込4,618
1個
当日出荷
スライドするだけでエアーを噴射。手放しでご使用いただけます流量調節ノズル付軽い力でスライドスリムボディで邪魔にならないホルダー付なので携帯に便利ですホルダーの色は赤色となります
用途工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、各種清掃、シューズの汚れ落としなどに。トラスコ品番667-1842材質鉄・真鍮・アルミニウム全長(mm)138最高使用圧力(MPa)2.7ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2カップリング高圧用
高圧スライドダスター フジマック高圧スライドダスターフジマック
3,198税込3,518
1個
当日出荷
スライドするだけでエアーを噴射。手放しでご使用いただけます!流量調節ノズル付軽い力でスライドスリムボディで邪魔にならない
用途工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、各種清掃、シューズの汚れ落としなどに。トラスコ品番667-1841材質鉄・真鍮・アルミニウム全長(mm)110最高使用圧力(MPa)2.7ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2カップリング高圧用
MOTTERU(モッテル)クリーニングクロス SMLサイズ ひと拭きで指紋汚れをするんっ 幅広い用途に 全1色 超極細繊維BelimaX使用 Mサイズ MOTTERUMOTTERU(モッテル)クリーニングクロス SMLサイズ ひと拭きで指紋汚れをするんっ 幅広い用途に 全1色 超極細繊維BelimaX使用 MサイズMOTTERU
898税込988
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
汚れを絡めとる「ベリーマX」採用水性・油性の汚れにも強いいろいろな用途に使用できる柔らかく優しい手触りで傷つきにくい水洗いできて繰り返し使える選べるサイズと枚数価格はサイズと枚数によって異なります
材質ポリエステル80%、ナイロン20%厚さ(mm)約1前後保証期間初期不良のみ交換保証、商品企画、開発、設計、サポートを日本で行っております。
MOTTERU(モッテル)クリーニングクロス SMLサイズ ひと拭きで指紋汚れをするんっ 幅広い用途に 全1色 超極細繊維BelimaX使用 Lサイズ MOTTERUMOTTERU(モッテル)クリーニングクロス SMLサイズ ひと拭きで指紋汚れをするんっ 幅広い用途に 全1色 超極細繊維BelimaX使用 LサイズMOTTERU
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
汚れを絡めとる「ベリーマX」採用水性・油性の汚れにも強いいろいろな用途に使用できる柔らかく優しい手触りで傷つきにくい水洗いできて繰り返し使える選べるサイズと枚数価格はサイズと枚数によって異なります
材質ポリエステル80%、ナイロン20%厚さ(mm)約1前後保証期間初期不良のみ交換保証、商品企画、開発、設計、サポートを日本で行っております。
エアダスター_電動 サンワダイレクトエアダスター_電動サンワダイレクト
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
軽量・コンパクト設計で片手で楽々お掃除できる強力ブロアーです。ケーブルレスの充電タイプなので、近くに電源がなくても使用できます。風量は無段階調整可能で、使用シーンに合わせて調整できます。取り外し可能なバッテリーは、LEDライトと出力ポート付きです。
仕様●LEDライト:1~3W●USB出力:5V/2A●モーター回転数:15600RPM±500RPM(MAX)電圧25.8Vタイプ電動式電源リチウムポリマー電池(18000mAh)消費電力48~400W充電時間約5.5時間保証期間ご購入日より6ヶ月入力電流(A)0.6使用可能時間(分間)10~90
デジタルミクロクロス らくらくラバープラス Kenko(ケンコートキナー)デジタルミクロクロス らくらくラバープラスKenko(ケンコートキナー)
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
フィルターやレンズ面の掃除ができ、さらに小物を収納できるポーチ型クリーニングクロス 「デジタルミクロクロス グローブ&ポーチ」の機能をさらに向上。、帝人製の極細繊維を使ったクリーニング用途の「ミクロクロス面」の片側に、はずれにくいフィルターの取り外しに使える「ラバーグリップ面」をプラスしました。
ルキナージュ カメラレンズクロス KCAシリーズ Kenko(ケンコートキナー)ルキナージュ カメラレンズクロス KCAシリーズKenko(ケンコートキナー)
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
世界でもユニークな、ナイロンとポリエステルの分割型極細複合繊維、それがベリーマXです。、花びらがパッと開いたような分割型構造が、ベリーマXの最大の特長です。、単糸の細さは、0.1デシテックス。この細さが、機能と感性を兼ね備えた様々な特徴を生み出します。、カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能なクリーニングクロスです。、KBセーレンの超極細繊維「ベリーマX」 を使用しており、生地表面の微細な立毛と「超高密度」の織編組織により、目に見えないホコリや油膜の汚れを確実に拭き取ります。、また、何回洗ってもワイピング性能が劣化せず、繰り返しお使いいただけます。、ソフト素材なのでプラスチック、マルチコートなどにも安心してお使いいただけます。
仕様●商品サイズ:270×270mm●カラー:ネイビーアズワン品番67-6436-81
端子クリン3P電源キット CLN-AC-3-4-10 OPSOLU端子クリン3P電源キット CLN-AC-3-4-10OPSOLU
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
電源端子クリーニングキット
端子クリンRCAキット CLN-RCA-2-2-14 OPSOLU端子クリンRCAキット CLN-RCA-2-2-14OPSOLU
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
RCA端子クリーニングキット
端子クリン標準セット CLN-11-18-25 OPSOLU端子クリン標準セット CLN-11-18-25OPSOLU
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
全11機種18種類の端子に使用できます。XLRのin側や電源関係等のクリーニングを諦めていた端子も、初めてクリーニングができるようになりました。
端子クリンお試しセットα CLN-6-10-8 OPSOLU端子クリンお試しセットα CLN-6-10-8OPSOLU
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
端子クリン標準セットから、良く使用するライン系を中心に6機種10種類8個の端子クリーナーを選定。お手頃価格のお試しセットα
端子クリンXLRキット CLN-XLR-10 OPSOLU端子クリンXLRキット CLN-XLR-10OPSOLU
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
XLR端子クリーニングキット
ピュアクリーンウォーター(25cc) PC-ALPHA FURUTECHピュアクリーンウォーター(25cc) PC-ALPHAFURUTECH
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
マイクロウィンドジェット 1パック 12個入 スプレーイングシステムスマイクロウィンドジェット 1パック 12個入スプレーイングシステムス
9,598税込10,558
1パック(12個)
5日以内出荷
ノズルの大きさは小指の先端ほどですが、エアーを効率的に集中させるので、高インパクトなエアーブローが可能です。 吹き付け面が小さく、ピンポイントにエアーをあてたい作業に適しています。 エアーブローに。 油・水滴・切粉・バリなどの吹き飛ばしに。 清掃に。 冷却に。 乾燥に。
仕様●本体寸法(mm)外径×全長:Φ13×16(ノズル)●質量:1g/個●最大使用圧力:0.7MPa●最高使用温度※0.3MPa時:60℃●接続:PF1/8(メス)●材質/仕上:ポリプロピレン●セット内容/付属品:1パック12個入、__doPostBack('Link_XCMSHeadMenuClose','')●コンプレッサーエアーが必要です。●原産国:日本●コード番号:354-7648アズワン品番67-5633-95
流量調整可能フィルター付きエアーガン SNKバイオ流量調整可能フィルター付きエアーガンSNKバイオ
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
流量調整機能付きノズル搭載で微量な流量の調整が可能になりました。 中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉します。 小型軽量で作業性が良好です。 精密試験等で微風ブローを可能にしました。
仕様●材質:本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン●接続:G1/4●精度:0.01μm●最大使用圧力:0.4MPa●対象ガス:空気・窒素●サイズ:170×130×30mm●重量:130gアズワン品番67-5168-58
扇形エアーダスターガン WTB扇形エアーダスターガンWTB
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
30cm離れた場所から1m以上、扇状の広範囲にエアブローができます。
トラスコ品番520-9593材質ポリアセタール(POM)厚さ(mm)10全長(mm)145使用空気圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)100取付口G1/4
静電クリーニングクロス(Staticide Wipes) Kodak Alaris静電クリーニングクロス(Staticide Wipes)Kodak Alaris
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
クリーナー クツワクリーナークツワ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ワンクリックで簡単おそうじ!
ブラック
クリーナー クツワクリーナークツワ
429税込472
1枚
5日以内出荷
液晶画面などのお手入れに便利なクリーナークロス
マルチクリーニングペン ルーメンマルチクリーニングペンルーメン
879税込967
1個
5日以内出荷
材質ABS樹脂寸法(mm)約110×23×14質量(g)約19
TV用クリーニングクロス 300×500mm トレシー ワインレッド ZR3550-TRYTV-G309 TORAY(東レ)TV用クリーニングクロス 300×500mm トレシー ワインレッド ZR3550-TRYTV-G309TORAY(東レ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
普通の繊維では拭き取れない皮脂、油膜やホコリもトレシーの超極細繊維が次々拭き取ります。 生地が汚れても中性洗剤で洗って何度も繰り返し使えます。
AQUOS専用クリーニングキット シャープAQUOS専用クリーニングキットシャープ
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
液晶テレビ生産工程で選ばれた高性能クリーニングクロス
仕様siyou:キット内容 : クリーニングイレイザー(150mm×40mm×40mm)1個/液晶パネルクリーニング液(60ml)1個/収納袋1個
テレビ画面クリーナー AQUOS(アクオス)モスアイパネル専用クリーニングキット シャープテレビ画面クリーナー AQUOS(アクオス)モスアイパネル専用クリーニングキットシャープ
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
シャープ モスアイパネル専用クリーニングキットです。お手入れガイド付きだから安心・かんたん
セット内容クリーニング液(60ml)/仕上用液(150ml)/専用クリーニングクロス×3枚
テレビ画面クリーナー AQUOS(アクオス)専用液晶パネルクリーニングキット シャープテレビ画面クリーナー AQUOS(アクオス)専用液晶パネルクリーニングキットシャープ
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
アクオス専用液晶パネルクリーニングキットです。従来品(CA300CK)に比べ、イレーザーの幅を3cm拡大、手のひらにジャストフィット。46V以上にオススメです! イレーザーに指を入れるベルトを装着し持ちやすくしました。 クリーニング液を150mlに大幅増量!
セット内容キット内容:クリーニングイレイザー/液晶パネルクリーニング液(150ml)
クリーニングブラシ テレビ用クリーナー 2WAY ホワイト エレコムクリーニングブラシ テレビ用クリーナー 2WAY ホワイトエレコム
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
テレビ周りのお掃除に最適。2種類の毛を使い分けてお掃除できる2WAYタイプのクリーニングブラシ。
材質柄/ABS、毛材/ポリエステル・ポリプロピレンホワイト質量(g)80寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約350×110×110
FILCO キーボードブラシ Cleaning Brush for Keyboard FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO キーボードブラシ Cleaning Brush for KeyboardFILCO(ダイヤテック/DIATEC)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
馬毛100%使用、毛足30mm キーボード専用ブラシ Made in Japan。 馬毛は静電気が起こりにくいという特長があり、毛先が細くあたりがソフトなのでキーボードのメンテナンスに最適です。 毛丈は馬毛の柔軟性と弾力性を活かすのにベストな30mmとし、キーの隙間をスムーズに掃除できるよう横長でコンパクトなデザインにしました。持ち手にも天然木を採用した使い勝手の良いブラシです。(Made in Japan)。
厚さ(mm)30(毛丈)ベージュ毛丈(mm)30毛材馬毛100%対応機種メカニカルまたはメンブレンキーボードグリップ部(mm)約40×約30除電性能×
エンドクリーナー アムス アダチエンドクリーナー アムスアダチ
11,400税込12,540
1個
当日出荷
内視鏡スコープの送気送水口から、埃やゴミを高圧ガスで除去します。ノズルのつまりを少なくし、スムーズな送気送水を行えます。
成分HFC-152aガス容量(g)270アズワン品番8-5800-11
クリーニングクロス 超繊細繊維 「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」 抗菌・防臭タイプ OAマルチクロス ワイピングクロス エレコムクリーニングクロス 超繊細繊維 「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」 抗菌・防臭タイプ OAマルチクロス ワイピングクロスエレコム
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
■拭き取った汚れが見えて効果が分かる、ブラックタイプのクリーニングクロスです。 ■高性能ワイピングクロス「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」を使用しています。 ■「0.1 デシテックス」の超極細繊維で編んだ生地を特殊加工により更に高密度化したクロスで、力をいれずに画面を拭くだけで汚れをきれいに除去できます。 ■1平方センチ当たり82,550本もの繊維とその隙間により、ホコリはもちろん、指紋や手垢などの皮脂汚れもしっかりと除去します。 ■※ザヴィーナ(R)ミニマックス(R)は、KBセーレン株式会社の登録商標です。 ■クロスの雑菌の増加を押させる抗菌加工を施しており、防臭効果を発揮する抗菌・防臭タイプで、清潔に使用できます。 ■水洗いできるので、洗って繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他抗菌・防臭タイプ材質ポリエステル70%、ナイロン30%寸法(mm)230×200ブラック入数1枚
ホコリキャッチャー 除電スティック ナカバヤシホコリキャッチャー 除電スティックナカバヤシ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
静電気を除去しホコリがつきにくくなります。
材質本体/ABS樹脂、ブラシ/PP・ナイロン全長(mm)120質量(g)22収納時寸法(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応
レコードクリーナー audio-technicaレコードクリーナーaudio-technica
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
クリーニング効果の高い方向性ベルベット採用。 静電気を抑えるクリーニング液付き。 ベルベット面を適度な湿り気に保つSPF(半透過性膜)と特殊スポンジの多層。 カラーインジケーターが浸透具合を表示。 乾燥を防ぐ保湿構造のクリーナー本体&ケース。 静電気をキャッチする導電性フェルト。
主成分水、防腐剤、界面活性剤
350ml エアーダスター セーフティー(24本) エスコ350ml エアーダスター セーフティー(24本)エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
パソコン、OA機器のクリーナーに 360°使用可 逆さ噴き可能
タイププッシュ式仕様逆さ使用可成分DME、CO2エスコ品番EA920AC-8Bグリーン購入法適合逆さ噴射
OAクリーニング用品