液晶フィルター :「H3 LED」の検索結果

液晶フィルターとは、パソコンなどの画面に取り付けて使用するものです。光の反射を防ぎ、画面を見やすくします。画面を見続ける人のために、ブルーライトや紫外線をカットし、目の疲れを軽減させるものがあります。斜めの角度からは画面が見えなくなる、覗き見防止機能があるものは、外出時や移動中なども、周囲の視線を気にすることなくパソコン操作をすることができるので便利です。また、タッチパネル式のパソコンにも対応した、指紋などの汚れや傷がつきにくいものもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応インチサイズ」から絞り込む
13.3型ワイド(1)
14型ワイド(1)
15.6型ワイド(1)
17型(1)
19型(1)
19型ワイド(1)
21.5型ワイド(1)
23型ワイド(1)
24型ワイド(1)
ディスプレイを見続ける機会が多い現代人の目を考えて開発!LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅にカットする液晶保護フィルム。
用途液晶保護フィルムとして使用できます。 ブルーライトを大幅にカットするためめをいたわりたい方にご使用いただけます。 指紋がつきにくく、ついた場合も簡単に拭き取れる仕様で快適にお使いいただけます。 自己吸着タイプの素材を採用しており、簡単に貼ってはがすことができます。 表面硬度3Hと硬度が高いフィルムです。 付属品ヘラ 取付方式シリコン吸着 フィルター0.145mm(他セパレートフィルム0.125mm) 可視光線透過率(%)86.9(MAX92) 反射率(%)1.3(MAX0.9) 紫外線カット適合 ブルーライトカット対応
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)