絞り込み
接続方式
  • 無線(2)
キー方式
  • パンタグラフ(2)
キー配列
  • 日本語106キー(2)
  • 色ブラック(2)
キーストローク(mm)
  • 1
  • 1.3(1)
  • 1.4(2)
  • 1.5(1)
  • 1.6(3)
  • 1.8(4)
  • 1.9(8)
  • 2(36)
  • 2.1(3)
  • 2.2(3)
  • 2.3(2)
  • 2.4(3)
  • 2.5(17)
  • 3(18)
  • 3.2(10)
  • 3.5(12)
  • 3.6(2)
  • 3.7(3)
  • 3.8(6)
  • 4(23)
キーピッチ(mm)
  • 19(2)
19
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
BUFFALO(バッファロー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth5.0対応 コンパクトキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー)Bluetooth5.0対応 コンパクトキーボード ブラックBUFFALO(バッファロー)
6,098税込6,708
1台
翌日出荷
デスクを広く使えるコンパクトなキーボードレシーバー不要のBluetooth®;接続マルチペアリング対応で最大3台の機器を登録可能省電力設計軽快かつ確実なキータッチを実現するパンタグラフ式薄くても確かなキータッチ キー下に鉄板を採用
質量(g)約510(電池含まず)電源充電式対応OSWindows 11、Windows 10 Windows 8.1、macOS 10.15以降、Chrome OS 、iOS 18 、iOS 10以降、iPadOS 13以降、Android 4.4以降外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355×約19×約114インターフェースBluetooth(R)5.0 class2キー数106キー電池単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10、磁性体(鉄の机など)約3プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)電波周波数2.4GHz帯
2.4GHz無線 コンパクトキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー)2.4GHz無線 コンパクトキーボード ブラックBUFFALO(バッファロー)
5,298税込5,828
1台
7日以内出荷
デスクを広く使えるコンパクトなキーボード省電力設計軽快かつ確実なキータッチを実現するパンタグラフ式薄くても確かなキータッチ キー下に鉄板を採用
質量(g)約510(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本対応機種Windowsパソコン、Chromebook、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355×約19×約114キー数106キー保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10、磁性体(鉄の机など)約3電波周波数2.4GHz
キーボード