キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
商品豆知識
長時間の入力作業でも手首や肩に負担をかけないスリムデザインです。
入力感にこだわったパンタグラフキー採用で軽快なキー入力が可能です。
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98・95・NT4.1
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×130×18.5
消費電流(mA)100以下
動作力55±15g
キーストローク(mm)2.4±0.5
キーピッチ(mm)15.7
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
キーボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。