絞り込み
接続方式
  • 無線(2)
キー配列
  • 日本語113キー(1)
  • 日本語キーその他(2)
  • 英語108キー(1)
キーストローク(mm)
  • 2.1
  • 1(2)
  • 1.3(5)
  • 1.5(4)
  • 1.6(7)
  • 1.8(6)
  • 1.9(11)
  • 2(51)
  • 2.2(7)
  • 2.3(2)
  • 2.4(3)
  • 2.5(18)
  • 2.8(2)
  • 3(18)
  • 3.2(11)
  • 3.5(15)
  • 3.7(3)
  • 3.8(6)
  • 3.9(2)
  • 4(26)
キーピッチ(mm)
  • 19(2)
  • 19.05(2)
ブランド
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • サンワサプライ(1)
  • サンワダイレクト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キーボード Bluetooth ソーラー充電 サンワダイレクト

    キーボード Bluetooth ソーラー充電

    サンワダイレクト
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネルを搭載したBluetoothキーボード。室内の照明でも充電できるので、電池交換や充電作業は不要です※1。蓄電用に電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を使用。繰り返し充電に強くリチウムイオン電池に比べ長寿命です。暗い環境でソーラーパネルに十分な光が当たらない場合でも動作する予備用ボタン電池を内蔵。ソーラー充電が完了すると自動的に電源が切り替わる設計です。キーストロークが浅く軽いタッチで入力できるパンタグラフキーを採用。オフィスでも家庭でも使いやすいテンキー内蔵の標準配列。剛性が高く、キーの沈み込みが少なく心地よいタイピングが可能。マルチOSに対応。Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。※1 充電には200lux以上の明るさが必要です。。。
    仕様テンキーありセット内容本体、取扱説明書、ボタン電池(テスト用/キーボード本体に内蔵)質量(g)680スイッチ電源スイッチあり適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2対応OSWindows 11・10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11、Android 9~14、iOS 11~18、iPadOS 13~18対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット、iPhone・iPadシリーズ動作力67gキー数113キーキー配列日本語充電時間ソーラー:6時間使用電池充電池、ソーラー蓄電用/スーパーキャパシタ、補助用/CR2032(ボタン電池)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×14.08×1.917キーストローク(mm)2.1±0.2印刷方式シルク印刷キーボードパンタグラフ連続動作時間7時間(暗闇で一切充電されない場合)、ボタン電池での動作は47日キーピッチ(mm)19連続待機時間72時間(暗闇で一切充電されない場合)、ボタン電池での待機時間は約2年プロファイルHID(Human Interface Device Profile)通信距離(m)10※使用環境によって異なります。マルチペアリング3台角度調節あり
  • キーボード_Bluetooth_ソーラー充電 サンワサプライ

    キーボード_Bluetooth_ソーラー充電

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネルを搭載したBluetoothキーボード 室内の照明でも充電できるので、電池交換や充電作業は不要です 蓄電用に電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を使用。繰り返し充電に強くリチウムイオン電池に比べ長寿命です。 暗い環境でソーラーパネルに十分な光が当たらない場合でも動作する予備用ボタン電池を内蔵。ソーラー充電が完了すると自動的に電源が切り替わる設計です。 環境に配慮した80%再生プラスチックを使用。 キーストロークが浅く軽いタッチで入力できるパンタグラフキーを採用。 オフィスでも家庭でも使いやすいテンキー内蔵の標準配列 剛性が高く、キーの沈み込みが少なく心地よいタイピングが可能。 マルチOSに対応。Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
    仕様テンキー/アイソレーション:ありセット内容本体、取扱説明書、ボタン電池(テスト用/キーボード本体に内蔵)質量(g)680タイプスリムタイプスイッチパンタグラフ適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×140.8×19.17動作力67gキー数113キーキー配列日本語充電時間6時間使用電池充電池、ソーラー蓄電用/スーパーキャパシタ、補助用/CR2032(ボタン電池)キーストローク(mm)2.1±0.2印刷方式シルク印刷キーボードスタンダート連続動作時間7時間 ボタン電池での動作は47日キーピッチ(mm)19連続待機時間72時間 ボタン電池での待機時間は約2年プロファイルHID(Human Interface Device Profile)通信距離(m)10マルチペアリングあり角度調節あり
  • Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボードは、フルサイズ レイアウトの設計で数字入力パッドが搭載されています。また、ワンタッチでオーディオ再生などの機能をコントロールすることができるメディアキーを搭載しています。 2.4GHz帯のワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとペアリングすることができます。
    仕様チルト角度調整可能、飲料などの液体を使った防滴機能に対応セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語、USBレシーバー、単3乾電池(2個)同梱、マニュアル類質量(g)700寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×450×164対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10接続方式無線対応機種USBポート搭載のPCキー配列113キー(日本語配列)使用電池単3電池x 2保証期間2 年間キーストローク(mm)2.1+/-0.3連続動作時間最大24ヶ月キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向)無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式
  • Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 英語 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 英語

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    3,998税込4,398特価
    1個
    当日出荷
    ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボードは、フルサイズ レイアウトの設計で数字入力パッドが搭載されています。また、ワンタッチでオーディオ再生などの機能をコントロールすることができるメディアキーを搭載しています。 2.4GHz帯のワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとペアリングすることができます。
    仕様チルト角度調整可能、飲料などの液体を使った防滴機能に対応セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 英語、USBレシーバー、単3乾電池(2個)同梱、マニュアル類質量(g)700寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×450×164対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10接続方式無線対応機種USBポート搭載のPCキー配列108キー(英語配列)使用電池単3電池x 2保証期間2 年間キーストローク(mm)2.1+/-0.3連続動作時間最大24ヶ月キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向)無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式
キーボード