REALFORCE R3S 有線日本語テンキーレス 30g ブラック
- 付属品
- キーボード本体 / 取扱説明書(保証書)
- 仕様
- フルNキーロールオーバー
- 材質
- 【キーキャップ】PBT
- 寸法(mm)
- 142×369×38
- 質量(kg)
- 1.1
- 色
- 【キーキャップ】ブラック
- スイッチ
- 東プレスイッチ(静電容量無接点方式)
- ケーブル長(m)
- 1.7
- キー数
- 91
- キー配列
- 日本語
- 寿命
- 【スイッチ】1億回以上
- キーストローク(mm)
- 4
- 印字文字
- かな有り
- 色(本体)
- ブラック
- インターフェイス
- USB
- キー
- レーザー印刷
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 荷重(g)
- 【キー】30
- キーの種類
- ステップスカルプチャー
- 内容量
- 1個
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ


























