REALFORCE R4 無線日本語テンキーレス 45g ホワイト

REALFORCE R4 無線日本語テンキーレス 45g ホワイト - REALFORCEREALFORCE R4 無線日本語テンキーレス 45g ホワイト - REALFORCEREALFORCE R4 無線日本語テンキーレス 45g ホワイト - REALFORCE
付属品
キーボード本体 / 取扱説明書(保証書) / 単4乾電池 3本 / USB ケーブル(Type-A ⇔ Type-C)
仕様
フルNキーロールオーバー
材質
【キーキャップ】PBT
寸法(mm)
146.5×366×39
質量(kg)
1.1
色
【キーキャップ】スーパーホワイト
スイッチ
東プレスイッチ(静電容量無接点方式)
ケーブル長(m)
1.8(ケーブル着脱式)
キー数
91
キー配列
日本語
寿命
【スイッチ】1億回以上
キーストローク(mm)
4
印字文字
かな無し
色(本体)
スーパーホワイト
インターフェイス
Bluetooth 5.0 & USB
キー
昇華印刷
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(g)
【キー】45
キーの種類
ステップスカルプチャー
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88462118R4HC21
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする